32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質鋳鉄 タイプ厚鋼 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 規格JIS:C8305、(PS)E 表面処理溶解亜鉛めっき
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)





材質鋳鉄 タイプ厚鋼 HDZ 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 長さ公差(mm)±5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。 アズワン品番65-5663-45
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

使いやすさと高い切削パフォーマンスを誇るユニバーサル・エンドミル スチールや炭素鋼、ステンレス、鋳鉄からチタン合金や耐熱合金等の難削材、HRC55までの高硬度鋼まで相手(ワーク)を選びません。 独自の不等ピッチ・不等リードでビビリを抑制 新しい切刃設計(ジオメトリー)と刃先処理であらゆる被削材に適用 可変芯厚設計で極めて高い工具剛性 耐熱性、耐摩耗性、密着強度に優れた新開発のコーティング
刃数4 材質超硬 表面処理TiAlN
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)