拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)23
開口率(%)82
吹出風速(m/s)8
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様フィルター付吹出口・二重枠
材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300
型式VHS型
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
吹出風速(m/s)8
開口率(%)82
ピッチ(mm)23
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様フィルター付吹出口・二重枠
材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300
型式VH型
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%)75
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)23
開口率(%)82
吹出風速(m/s)8
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS
色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ピッチ(mm)23
開口率(%)82
吹出風速(m/s)8
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。
取付フレームが付いているので、取付が容易です。
結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
開口率(%)75
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)75
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
仕様羽根固定型
材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。
二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。
フィルターは、サランです。
シャッター付で、風量の調節ができます。
吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)75
関連キーワード