「ユニファイ 並目 ステンレス」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF) ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)ラクテム
1,326税込1,459
1本
5日以内出荷
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
ネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC) ラクテムネジ変換ボルト ユニファイ(並目・UNC)ラクテム
1,180税込1,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P関連資料(0.6MB)
六角穴付ボタンボルト UNC(ステンレス)(箱単位) ボサード六角穴付ボタンボルト UNC(ステンレス)(箱単位)ボサード
5,798税込6,378
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。材質ステンレスねじ山種類ユニファイ並目(UNC)表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴種別全ねじ
六角ナット UNC(小箱) ボサード六角ナット UNC(小箱)ボサード
9,798税込10,778
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
材質ステンレス表面処理生地ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード六角穴付止めねじ くぼみ先 UNCボサード
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト UNF(ボサード品) ボサード六角穴付ボルト UNF(ボサード品)ボサード
4,998税込5,498
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード六角穴付ボルト UNC(ボサード品)ボサード
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格
ロックEサート(ユニファイ並目) ツガミロックEサート(ユニファイ並目)ツガミ
4,698税込5,168
1袋(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類ユニファイ並目ねじ
標準インサート(E-サート)ユニファイ並目 ツガミ標準インサート(E-サート)ユニファイ並目ツガミ
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼
六角ボルト(UNC(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(UNC(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
表面処理生地(または標準)
六角穴付きボルト(SUS310S/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(SUS310S/生地)大阪魂
719税込791
1パック(1個)
翌日出荷
材質SUS310S長さ(mm)15表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴ねじの呼びM5
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地) 大阪魂BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌日出荷
種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
六角穴付きボルト(UNC(SUS316/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(UNC(SUS316/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1パック(1個)
翌日出荷
ねじの呼び3/8材質SUS316表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
皿六角穴付きボルト(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂皿六角穴付きボルト(UNF(ステンレス/生地)大阪魂
749税込824
1パック(3個)
翌日出荷
種別-ねじの呼びNo.10材質ステンレス(303、304、XM7等)山数32表面処理生地(または標準)頭部形状穴の形状六角穴長さ(inch)#7/16ねじ山種類UNC
皿六角穴付きボルト(UNC(ステンレス/生地) 大阪魂皿六角穴付きボルト(UNC(ステンレス/生地)大阪魂
749税込824
1パック(3個)ほか
翌日出荷
種別-材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
ボタン六角穴付きボルト(UNC(ステンレス/生地) 大阪魂ボタン六角穴付きボルト(UNC(ステンレス/生地)大阪魂
549税込604
1パック(1個)
翌日出荷
種別-材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状ボタン六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
タングレスインサート ユニファイ並目 アキュレイトタングレスインサート ユニファイ並目アキュレイト
2,898税込3,188
1袋(50個)
3日以内出荷から7日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
袋ナットユニファイ(UNC)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂袋ナットユニファイ(UNC)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
71,980税込79,178
1箱(80個)ほか
8日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズねじ山種類UNC
袋ナットユニファイ(UNC)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂袋ナットユニファイ(UNC)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
71,980税込79,178
1箱(80個)ほか
8日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラックねじ山種類UNC
袋ナットユニファイ(UNC)(ステンレス)(小箱) 大阪魂袋ナットユニファイ(UNC)(ステンレス)(小箱)大阪魂
53,980税込59,378
1箱(80個)ほか
翌日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNC
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱) 大阪魂ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)大阪魂
61,980税込68,178
1箱(32個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類UNC
Uナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱) 冨士精密Uナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)冨士精密
199,800税込219,780
1箱(150個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類UNC
六角ボルト ユニファイ・並目G-5(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト ユニファイ・並目G-5(ステンレス)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(5個)ほか
翌日出荷
種別-材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)(小箱) ロックファスナーナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)(小箱)ロックファスナー
619,800税込681,780
1箱(3000個)
翌日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)(MAX)3.88/(MIN)3.38山数40ねじの種類ナット寸法B(mm)(MAX)6.37/(MIN)6.18寸法C(mm)(MAX)7.36/(MIN)6.61寸法l(mm)(MAX)2.43/(MIN)1.68ねじの呼びNo.4ねじ山種類UNC
六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC(皿キャップスクリュー)(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種別-材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)大阪魂
549税込604
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種別-材質ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)大阪魂
459税込505
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱)大阪魂
1,898税込2,088特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
袋ナット ユニファイ(UNC)(ステンレス) 大阪魂袋ナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNC
ナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)ロックファスナー(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNC
Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス) 冨士精密Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)冨士精密
419税込461
1個
当日出荷
ねじの呼び1/4材質ステンレス山数20寸法m(mm)約5.6寸法S(mm)11.11寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4寸法h(mm)6.6ねじ山種類UNC
Eサート ユニファイ(UNC)(ステンレス)(パック品) インサートEサート ユニファイ(UNC)(ステンレス)(パック品)インサート
529税込582
1パック(2個)
翌日出荷
ねじの呼び#8ねじピッチ0.793材質ステンレス自由巻数(±1/4)3 1/2山数32ねじの種類ユニファイ並目ねじタップ下穴径最大(Φmm)4.52タップ下穴径最小(Φmm)4.33自由外径最大(Φmm)5.59自由外径最小(Φmm)5.21
六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)(小箱)大阪魂
8,098税込8,908
1箱(100個)ほか
翌日出荷
種別-材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(400個)
翌日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら