商品タイプ本体
質量(g)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22
主な用途一般用
芯色黒
芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
商品タイプ本体
質量(g)110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21
主な用途一般用
芯色黒
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇る『ハイユニ』。このなめらかな書き味はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
主な用途一般用
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
従来よりも太目の芯を採用
従来の鉛筆芯よりも太目の芯を採用。削り方によって自由な太さの曲線が表現できるので、文字の練習には最適です。
また、「トメ」「ハネ」「ハライ」などの筆タッチが表現できるので、本格的な硬筆書写にもピッタリです。
特殊油配合で、より滑らかに、濃く筆記できる
芯には特殊な油を染み込ませているので、書いたときに摩擦が少なく、滑らかに書けます。
また、通常の鉛筆芯より芯径が太いため、より軽い書き心地で濃く筆記できます。
硬度は硬筆書写に使われる4B、6B の2種類をご用意しております。 硬質書写用鉛筆の滑らかに、濃く書ける秘密!!
折れにくい高級粘土を使用
芯には高級粘土を使っているので、折れにくく削る手間がが少なくすみます。
高級感があり、なじみやすいデザイン
デザインは、永年親しまれてきた「ユニ」をベースにしていますので、高級感があり、かつなじみやすいデザインとなっています。
また軸の形は、「スタンダードな六角軸」と「鉛筆の握り方の矯正に役立つ三角軸」の2 種類をご用意しております。
主な用途一般用
日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用
主な用途事務・学習用
芯色黒
この滑らかな書き心地はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色黒
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)2.0
質量(g/パック)18.9
商品タイプ替芯
なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用
質量(g)61
寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17
主な用途一般用
芯色黒
商品タイプ本体
芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。
鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
鉛筆硬度HB
主な用途一般用
1本
¥92
税込¥101
3日以内出荷
鉛筆3本パック/六角軸/硬質書写に最適
幅(mm)50
高さ(mm)221
奥行(mm)8
主な用途硬筆書写用
クリアな色調、均質な着色、ほどよい硬度を持つ、アートワークに最適なプロ仕様色鉛筆です。クリア/アートワーク/ほどよい硬度
寸法(mm)7.8×7.8×17.6
お子さまから熟練者まで幅広くご使用いただけます。書いた時に芯が均一なくずれ方をするので、黒く、濃く、くっきり鮮明に書けます。
芯には特殊な油を染み込ませているので、書いた時に摩擦が少なく、滑らかに書けます。
太めの芯を採用。削り方によって自由な太さの曲線が表現できるので、文字の練習には最適です。
また、「トメ・ハネ・ハライ」等の筆タッチが表現できるので、本格的な硬筆書写にもピッタリです。
芯には高級粘土を使っているので、折れにくく削る手間が少なくてすみます。
主な用途一般用
芯色黒
「トメ・ハネ・ハライ」等の筆タッチが表現できるので、文字の練習から本格的な硬筆書写にもぴったりです。
主な用途硬筆書写用
芯色黒
鮮やかな色構成/しっかりとした描き味とソフトな発色/デザインやスケッチ、イラスト描きに最適
軸径(Φmm)8
全長(mm)176
質量(g)6.3
「トメ・ハネ・ハライ」等の筆タッチが表現できるので、文字の練習から本格的な硬筆書写にもぴったりです。
主な用途硬筆書写用
芯色黒
手軽に水彩タッチが楽しめる水で溶かして水彩タッチが楽しめる水彩色鉛筆
色数1
寸法(軸径Φ×全長)(mm)20×181
水で溶かして水彩タッチが楽しめる水彩色鉛筆です。水彩色鉛筆/重ね塗り
寸法(mm)8.0×8.0×17.6
三菱鉛筆のロングセラー色鉛筆のパレットシリーズ。三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
強くてなめらかな書き味。
両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
芯色黒
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)4600
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。
芯強度UP!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
質量(g)6
芯径(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替芯
ユニホルダー専用のホルダー芯。2.0mm芯で鉛筆と同じような書き味を実現しました。ユニホルダー専用の替芯です。
芯径(mm)2
質量(g)18.9
寸法(縦×横×厚さ)(mm)143×26×6
関連キーワード
1
2
次へ