肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
色ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個
指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。
ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質天然ゴム
色オレンジ
今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」。指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
材質TPE
抗菌剤を配合しているので、衛生的です。
通気穴があるので、長時間の作業でも快適に使用できます。
強力な滑り止め効果があるので、紙めくり効果に優れています。
仕様抗菌
材質天然ゴム
色グリーン
人気の4色をカラーミックスしました。
カラフルでポップなビビッドカラーを採用。
ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム
しっかり紙をめくれます。ピッタリフィット!
仕様JOINTEXオリジナル
材質シリコーン
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
色ピンク10個、オレンジ・グリーン・ブルー各5個
巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。
他の作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリアカラーです。
柔らかく伸縮性に優れたシリコンゴム素材。指にしっかりフィットして紙がめくりやすいと好評です。従来の指サックのようなゴム独特の嫌な臭いがしません。
材質シリコンゴム
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
巻いてあり指にはめやすい
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)63~67
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.3~6.7
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉付
指先まで包み込むキャップタイプ。指の腹や指先でしっかりめくれます。
シリコン系のゴムを使用し、ゴム特有の嫌な匂いを防止。圧迫感が少なく柔らかいので、指にぴったりフィットします。
材質シリコンゴム
材質天然ゴム
色アメ色
特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック
用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.42
色オレンジ
質量(g)5
こんなお得な商品も!

指サック
モノタロウ
¥229
税込¥252
特殊表面加工により滑り止めの効果がとくにすぐれているので、事務作業や精密機器、電子部品等の取扱い作業等に又、ぬれて滑りやすい物品の取扱いにも効果を発揮する万能型です。
抗菌仕様
材質NR(天然ゴム)
厚さ(mm)0.4
抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。箱入り徳用タイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
材質合成ゴム(EPDM)
キャップ型・リング型をセットにしたタイプミックス
1.指を柔らかく包みズレずにフィット
2.まさつ力2倍※の新素材が紙をしっかりキャッチ
3.男性でも女性でも使いやすく、汚れが目立ちにくいネイビーブルー
2タイプ使うことで作業効率のUP
蒸れにくく、圧迫感の少ないメクリッコキャッチで、長時間の使用も快適に
色ネイビーブルー
材質(本体)TPE
こんなお得な商品も!

指サック
モノタロウ
¥229
税込¥252
優れたフィット感がある指サック。紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム
色オレンジ
パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。
部品組立。
検査。
長さ(mm)70±0.2
厚さ(mm)0.10±0.02
肉厚0.10±0.02
機能制電
表面抵抗値(Ω)1010-11
粉有無粉無
表面の粉、ゴミが無い。
用途精密作業用
材質天然ゴム
長さ(mm)60~66
厚さ(mm)0.1
色クリーム
入数(枚)1000
全長(cm)6.0~6.6
表面抵抗値(Ω)10^10~10^12
粉有無粉無
テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック
仕様口巻き:あり、表面ザラ加工:あり
材質シリコンゴム
形状ストレート
厚さ(mm)0.35±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シール防着、非粘着性
指にフィットして感触が伝わりやすい!。細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴム
色アメ色
紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。
仕様抗菌仕様
材質天然ゴム
色オレンジ
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ口切り
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)63
色ピンク
タイプ非帯電・ノンパウダータイプ
肉厚(mm)0.10
機能非帯電
表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
丈夫で使いやすい指サック、指に合わせてサイズもいろいろ。
10ヶ入り。
材質天然ゴム
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
色水色
入数(双)1000
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)5.5
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
こんなお得な商品も!

指サック 厚さ0.09mm
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色乳白色
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)48
厚さ(mm)0.11~0.14
タイプ無硫黄
入数(双)500
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)4.8
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
サイズ大
仕様男性親指用
長さ(mm)52
外径(Φmm)24
内径(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥279
税込¥307
当日出荷
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。
用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に
色イエロー
材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)
入数(双)10
ゲージ数10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ