適合品番GWR51sd、GWR53sd、RSR30sd、EXP-R241、Z945si、GWR63sd、EXP-R240、GWR71sd、Z955si、EXP-R327、GWR70sd、GWR73sd、Z230Csd、GWR83sd、GWR81sd、Z240Csd、GWR83sda、SCR35TD、GWR830sd、Z430HVT、HVT-430、GWR93sd、GWR91sd、GWT97sd、Z250Csd、SCX-R326、Z965Csd、LeiLite、GR90sd、A300、A200、GWR101sd、GWR103sd、A700、Z260Csd、A310、GWR203sd、A210、GWR201sd、A110、A30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリー系端子から直接電源をとることができます。
コード長さ(m)約4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。
仕様12V車専用
コード長さ(m)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ご家庭での使用や充電ができます。
コード長さ(m)1.5
車両側のOBDⅡ情報を表示できます。適応機種なら、エンジン状態や燃費情報など車両情報を取得することができます。
種別OBDⅡアダプター
ケーブル長(m)3
ドライブレコーダーに使用できる3極DCプラグタイプの電源直付DCコードです。
車両のヒューズボックス、ACC線等から直接電源を取ることができます。
用途ドライブレコーダー専用
質量(g)57
コード長さ(m)5
入力電圧(V)DC12/24
電源プラグΦ3.5(3極)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
セルスター製ドライブレコーダー専用電源接続、ビデオ出力コード(3極)です。
カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、
電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます
用途ドライブレコーダー専用
入力電圧(V)DC12
電源プラグΦ3.5(3極)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード