ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい試験管等の除菌・洗浄に最適。除菌浸漬除菌洗浄剤。浸漬洗浄:2%~5%。中性です。
種別300
弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。
原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄します。
内容ユーアイマイルドCE
配合HB抗原不活性剤(CAE)配合
液性無リン
防錆・防食剤。ホワイト7SW-500は、鉄鋼・鋳鉄・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
種別500
容量(L)1
アズワン品番62-3800-46
危険物の類別非危険物
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様標準ボディ/ワイドボディ兼用
型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
メーカートヨタ
車種ハイエース200系
指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン・ユーカリ油)を配合していますので手指にやさしく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
容量(mL)100
アズワン品番62-3800-03
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期
車種ハイエース200系
グレードスーパーGL
メーカートヨタ
CAE+エタノール59W/W%配合洗浄剤。ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい血液・血清等を扱う器具類及び実験台、壁面、試験機器、フロア等にスプレー又は拭き取るだけですぐれた除菌、清浄効果を発揮します。
成分エチルアルコール 59% 、イソプロピルアルコール 0.1%未満
効果除菌
エタノール濃度(v/v%)50
区分雑品
繰り返し・詰め替え対応
手指殺菌消毒用のアルコール製剤です。
ユーカリ油・グリセリン入りで手肌にやさしい配合です。
指定医薬部外品。
効果殺菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%、水、グリセリン、塩化ベンザルコニウム、ユーカリ油
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
仕様グレー木目柄(ロングタイプ)
型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期
メーカートヨタ
車種ハイエース200系
ウイルス・細菌等の除菌・消臭・除去に適しています。エタノール(76.9~81.4vol%)に安定化二酸化塩素(200ppm)を配合した塩素系エタノール製剤です。
主成分エタノール76.9~81.4vol%・安定化二酸化塩素200ppm・グリセリン
繰り返し・詰め替え対応
5ドア車専用となります。4ドア車には取付不可です。
車種ハイエース200系
型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期
メーカートヨタ
特に脂肪・蛋白汚染・マジックインキの洗浄に最適です。浸漬洗浄2%~5%使用。アルカリ性です。
ヒアルロン酸・尿素配合の泡タイプのハンドソープです。
配合成分の安定二酸化塩素で優れたウィルス除去・除菌・消臭効果を実現。
効果除菌、消臭
松吉医科器械コード23-2873-00
1式(20本×800mL)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
車種ハイエース200系
型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期
メーカートヨタ
天然素材を使用することにより、環境にやさしい保護材を考えました。
樹木の幹の太さ(外周)にあわせて簡単にハサミ等で切ることが出来るので、作業が簡単で無駄がありません。
柔軟性のある特殊加工を施すことにより、作業中に折れたり、切れたりすることがなくなりました。
素材の繊維を活かした特殊な加工を施すことにより、縄の弛みなどで幹と垣根なわの間から抜け落ちたりすることがありません。
長さ(m)10
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%)
液性無リン
希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
酸性洗浄剤です。アルカリで落ちない汚れに最適です。洗浄対象物水アカ、除鉄、金属イオン、電解質、アルカリのリンス剤など
こぼれたホルマリン、グルタルアルデヒド液にスプレーするだけで短時間で化学的に酸化分解・中和処理します。しかも安全に廃棄処理できます。
容量(mL)500
アズワン品番62-3800-67
1箱(2本)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
使用済みのホルムアルデヒド(ホルマリン)・グルタルアルデヒド溶液を短時間で化学的に酸化分解・中和して、しかも安全に廃棄できます。
浸漬・超音波兼用洗剤(粉末タイプ)。アルカリ性です。
1本
¥4,998
税込¥5,498
12日以内出荷
低価格で経済的。二重式でやぶれにくくもれない。感染性廃棄物の処理に最適です。
色外袋:透明 内袋:グリーン
アルカリ溶液を安全、簡単に中和し、排水できます。
容量(g)400×5
アズワン品番62-3800-48
1箱(5袋)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
イルガサン(トリクロサン)は配合しておりませんので安心です。すすぎ性の良い、さっぱりとした洗い上がり!!
指定医薬部外品です。エタノール76.9~81.4vol%配合ですので、ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌消毒に最適です。手に潤いをあたえる成分(グリセリン)を配合していますので手指にや
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
次亜塩素酸ソーダー配合により強力な除菌洗浄作用を発揮します。ウイルス・一般細菌等に汚染されやすい血清・血液等を扱う試験管などのガラス器具の除菌・洗浄に最適。アルカリ性です。
二重式でやぶれにくくもれない&消臭効果も抜群。感染性廃棄物の処理に最適です。
寸法(mm)600×420×70
グリーンマーク認定
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
耐久性に優れた二重式のダブルタイプとシングルタイプのオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です。
寸法(mm)510×720
材質PP
耐熱温度(℃)131
ウイルス・一般細菌に不活性作用のあるCAEを配合した高級アルコール系の特殊医療・理化学器具洗浄剤です。除菌を兼ねた洗浄と静菌力ももっています。
容量4kg
アズワン品番69-8450-94
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
蛋白分解酵素配合の中性洗浄剤です。発泡制です。内視鏡や手術用器具等に付着した有機物の除去に最適です。
種別B 発泡性
シリコン系の汚れにはもちろん、血液・血清・脂肪・蛋白・染色液・マジックインキなどの洗浄に最適です。中性です。
CAE配合の除菌ハンドソープです。弱酸性ですので手荒れがほとんどありません。原液を適量掌にとり、少量の水で泡立たせて洗浄します。
容量(mL)500
アズワン品番62-3800-02
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
マジックインキ・ラベル除去・脂肪・蛋白汚染の洗浄に最適です。浸漬洗浄2%~5%使用。アルカリ性です。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ