47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター替刃
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途替刃 材質(刃)高炭素鋼 シルバー
1個
539 税込593
当日出荷

AGH-001 ナルビー セーフティナイフ替刃 ナルビー 動画あり
・セーフティナイフ、ポータブルナイフ、ユーティリティナイフ用の替刃です ・SK-2相当のカーボン鋼を使用、安全面を考慮した折らない刃 ・日本製の鋭い切れ味と高い耐久性 ・切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することができます ・1ケース10枚入り
用途セーフティースクレーパー刃の交換用刃 材質カーボン鋼 刃幅(mm)19 刃長(mm)60 刃厚(mm)0.6
1セット(10枚)
909 税込1,000
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クライン 万能ナイフ用替刃
丈夫で鋭利な刃 両端使用可能で長寿命
刃幅(mm)60
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き
全長(mm)180 質量(g)200
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
579 税込637
当日出荷

自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。 高品質な刃で鋭い切れ味が持続。 クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。 替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm)108 質量(g)210
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

仕様ブレードは折れにくいバイメタル構造で、刃はチタンコーティングにより耐久性に優れ、切れ味も抜群。 本体内部にスペアブレードを最大5枚まで収納できます。 全長…170mm 付属替刃3枚(内蔵)本体
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm)170 付属品ブレード3枚 質量(g)200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

STANLEYナイフ替刃
エコ商品
適合本体10-209 全長(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
769 税込846
当日出荷

高い耐久性。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。
1箱(100枚)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツのMOZART社のナイフです。ゾーリンゲンで作成されています。 替刃EFGは刃がチタンコートされていますので、切れ味、持ち、共、最高です。
厚さ(mm)0.63
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途ストロングナイフカッター 材質(刃)高炭素鋼 シルバー 全長(mm)175×30 質量(g)160 材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー 折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能)。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
セット内容ユーティリティーナイフ、先鋭刃×3枚、フック刃×5枚 全長(mm)170 材質(本体)アルミダイカスト 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.6 材質(刃)先鋭:バイメタル、フック:特殊鋼 アズワン品番64-2233-22
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

ABT-702 ユーティリティナイフ ナルビー 動画あり
・用途によって刃の出しろの長さが1段階(6mm)、2段階(13mm)、3段階(25mm)に調節可能 ・1段階は段ボールの開梱等に、中の物まで切りません ・2段階は壁紙、布、フロアマット等の切断に ・3段階は合板、石膏ボード、ロープ等の切断に ・手になじむ握りやすいボディ ・本体に4枚まで替刃が収納可能。替刃3枚付 ・落下防止ワイヤー用のフックホール付 ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途合板、石膏ボード、ゴム、紙、布、段ボール、発泡材などの切断 材質本体:アルミ合金、グリップ:ポリプロピレン、TPR、ボタン:ポリプロピレン、刃抑え:ステンレス、替刃ストック:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当) 刃幅(mm)19 質量(g)123 寸法(縦×横×高さ)(mm)45×160×24 刃長(mm)60 刃厚(mm)0.6 適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
1本
1,298 税込1,428
欠品中

刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10582は、本体の耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕様のセラミックカッターです。 持ち手がしっかりしているため、力をかけやすく、刃先収納のボタンがないため、カッターとメジャーを持ちながらの作業がとても行いやすくなっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 切り口の深さは石膏ボード(12.5mm厚)に対応する長さになっているため、石膏ボードも簡単かつ安全にカットできます。 キャップは紛失予防対策で、本体と一体型になっています。 建築・施工関係~日常使いまで、幅広く快適にご利用いただけます。 左右両利き対応となります。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃交換の際は、本体中央部にあるねじを緩めることで交換ができます。こちらのねじもキャップと同様に紛失予防対策として、本体と一体型になっています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)155.00×32.00×23.00 質量(g)77.00 材質(本体)アルミニウム合金 シルバー
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。 替刃は5枚入ります。 刃先を出すと自動でロックが掛ります。
全長(mm)170 仕様スライドプッシュ式・オートロック付 トラスコ品番757-7052 材質プラスティック 質量(g)240 刃厚(mm)0.6 適合替刃SQZ150003-SBL
1丁
2,698 税込2,968
翌日出荷

1個
389 税込428
75日以内出荷

1個
339 税込373
75日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

10490 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応しております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10490は、耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕上げのカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を3段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
用途カッターナイフ 材質刃:セラミック、本体:カーボンスティール 寸法(mm)170×38×27.1 質量(g)102 深さ(mm)24±0.2 製品質量(g)100.3 アズワン品番64-8330-76 適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10494は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10494は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 切削物から刃が離れると刃先が自動で本体へ収納されるため、手が滑った際や力をかけすぎた際にに自分の体などに刃が刺さるような事故を予防できます。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)169×55×27 質量(g)137 材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

10491 メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応しております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10491は、耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕上げのカッターです。 本体中央のグリーンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。 ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
用途カッターナイフ 材質刃:セラミック、本体:カーボンスティール 寸法(mm)170×38×27.1 質量(g)104 深さ(mm)24±0.2 製品質量(g)100.3 アズワン品番64-8330-77 適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10493は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10493は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)169×55×27 質量(g)137 材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm)【開閉】183/124 刃長(mm)62 寸法(幅W×高さH)(mm)22×35 アズワン品番64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断 セット内容ナイフ、替え刃計3枚 材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール 長さ(mm)【開閉】175/114 質量(g)121 刃長(mm)62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

ブレード形状 = フラット。ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃。個数 = 10。。RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。. 特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。. RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷

RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。. 特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。. RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ブレード形状 = 湾曲ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃個数 = 5
1袋(5個)
889 税込978
5日以内出荷

RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。. 特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。. RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ブレード形状 = フラットブレードタイプ = 安全ナイフ替刃個数 = 5
1袋(5個)
419 税込461
5日以内出荷

RS Pro 標準ユーティリティナイフブレード. RS Pro ヘビーデューティナイフブレードは、フリーハンドで、又はガイドを使用して、さまざまな材料を切断できるようになっています。ブレードは標準サイズが用意されているので、ほとんどのトリミングナイフに適合します。. 特長と利点. スチール製ブレード(EN42G). 5個 / 10個パックで販売. さまざまな材料を切断可能. 操作性を追求した設計. 製品用途の情報. このRS Pro交換用ブレードは、DIY、自動車、カーペットフィッティング、工作、作業場などのさまざまな現場で使用することができます。. RS Proナイフ ; 546-742 546-742 に対応. ナイフブレード:. 541-6646ヘビーデューティトリミングブレードの10枚セット. 546-758ヘビーデューティトリミングブレードの5枚セット. 613-454フックブレードの5枚セット. 613-460凹型ブレードの5枚セット. 813-2760ユーティリティブレードの10枚セット. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ブレード形状 = 湾曲ブレードタイプ = 安全ナイフ替刃個数 = 5
1袋(5個)
959 税込1,055
5日以内出荷

34B クラフトナイフL型 オルファ 動画あり
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)115 トラスコ品番360-7488 質量(g)50 適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

RS Pro 安全トリミング 信頼の RS PRO ブランドがお届けするトリミング安全ナイフをご紹介します。ユーティリティや汎用切断に最適な高品質カッターです。鋭い切刃を使用することで、プラスチック、カード、ストラップなどのさまざまな素材を切断し、さまざまな環境できれいかつ正確に切断することができます。人間工学に基づくハンドルは Durable 亜鉛合金製で、快適に操作でき、ブレードを確実に保護します。この安全カッターは、スプリング式の自動格納式安全機能を備え、使用していないときは、鋭利なブレードが収納され、怪我や損傷を防止します。特長と利点 材料をすばやくきれいに切断できる鋭利なブレード 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?怪我や損傷を防ぐ、自動収納式安全機能 スペアの交換用ブレード ブレード交換のための安全で安全な機構 用途 安全ナイフは、ユーティリティナイフとも呼ばれ、カードやプラスチックなどのさまざまな材料をきれいかつ正確に切断するのに使用する手持ち工具です。安全ナイフは、さまざまな作業に使用され、倉庫、工場、スーパーマーケット、建設など幅広い環境で使用されています。安全ナイフには、さまざまな形状とサイズがあり、スナップオフ、収納式、ストレートなどのさまざまなタイプのブレードを装着できます。ブレードは伸縮式ですか? はい。RS Pro 安全トリミングナイフは、未使用時に刃を収納する自動収納安全機能を備えています。替刃は付属しますか? この安全ナイフには、シングルスペア台形ブレードが付属しています。替刃は別売りされていますか? ここ(では、台形ブレードを交換するものを提供しています。これについては、541-6646 を参照してください では、台形ブレードを交換するものを提供しています。これについては、541-6646 を参照してください
仕様ナイフのタイプ = ユーティリティブレードタイプ = ストレート格納式 = あり
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ナイフのタイプ = ユーティリティ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。Stanleyポケットナイフ. Stanleyのクイックスライドポケットユーティリティナイフです。全体が金属製で、替刃交換に工具を必要としない設計です。このポケットサイズのナイフは、シンプルながら効果的なブレードスライダを備え、すばやく簡単に片手で使える工具です。押し込んでからスライドさせる安全機能により、ブレードが誤って飛び出さないようになっています。持ち運びに便利な金属製のベルトクリップが付いています。. 特長と利点. 工具不要の替刃交換 金属製ベルトクリップ ポケットサイズ 押し込んでからスライドさせる安全機能
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL トラスコ品番367-9390 全長(mm)210 質量(g)312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

削りにカットにタフな切れ味の多用途ナイフです。ハンドワークからアウトドアまで広く使えます。
全長(mm)114.5 トラスコ品番342-9067 厚さ(mm)20 質量(g)47 全幅(mm)28 適合替刃・カッターXB34
1本
599 税込659
当日出荷

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
用途工作、DIY、アウトドアに 材質(本体)PP+ガラス樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚 寸法(mm)170 質量(g)160 適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

10562 フォールディングナイフ Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10562は、馴染みのあるポケットナイフや折りたたみナイフの利便性をベースデザインに、Slice独自のセラミック刃をプラスしたカッターです。使用の際は、リリースボタンを押すと刃先部のロックが解除され、刃先を好みの角度(2段階)にロックが可能です。フィンガーループに指を通す形でグリップを使用する事もでき、効果的なカッティング作業を行えます。使いやすく、身に付けやすいデザインな上にベルト等に装着可能なメタルクリップもついているので、持ち運びにも便利です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
材質(刃)セラミック 寸法(mm)191.1×33.3×21.2 材質(本体)カーボンスティール、アルミニウム、ナイロン(ポポリアミド)、ステンレススティール 質量(g)168 深さ(mm)21 刃先(mm)65×12×1.3 適合替刃10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量で耐久性の高いナイフです。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はプラスドライバーで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚 寸法(mm)170 質量(g)130 適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
1,498 税込1,648
当日出荷