叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。
SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。
ゴムの切断。
全長(mm)170
付属品ブレード3枚
質量(g)200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm)174
質量(g)200
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。
替刃は5枚入ります。
刃先を出すと自動でロックが掛ります。
全長(mm)170
仕様スライドプッシュ式・オートロック付
トラスコ品番757-7052
材質プラスティック
質量(g)240
刃厚(mm)0.6
適合替刃SQZ150003-SBL
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
替刃連続使用可能(本体に最大5枚収納可能)。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
セット内容ユーティリティーナイフ、先鋭刃×3枚、フック刃×5枚
全長(mm)170
材質(本体)アルミダイカスト
刃幅(mm)19
刃厚(mm)0.6
材質(刃)先鋭:バイメタル、フック:特殊鋼
アズワン品番64-2233-22
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
スイッチを押すだけで新しいブレードが自動的に装填されます。摩耗したブレードの交換は、ブレードリリースボタンで安全かつ簡単に行うことができます。ToughBuilt万能ストレート・エッジ・ブレード5パックと、独自のエッジ・デザインを採用したToughBuilt専用フック・ブレード5パックが付属しています。ストレートエッジブレードは、リロードナイフ、ToughBuiltスクレーパーユーティリティナイフ、および標準的なユーティリティナイフと互換性があります。
トラスコ品番681-5566
材質アルミニウム合金+亜鉛合金
全長(mm)169
刃厚(mm)0.6
1丁
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
スライディングガードは、完全に伸ばすと輸送中や保管中に刃先を保護し、半分伸ばすとカットする際に便利なメジャーフックとして使用できます。内蔵ホルダーに最大5枚のブレードを収納可能(5枚付属)
トラスコ品番681-5563
全長(mm)176
刃厚(mm)0.6
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。
トラスコ品番681-5567
全長(mm)175
色黒
刃厚(mm)0.6
1丁
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
親指で押すだけでユーティリティ・ナイフからスクレーパーに変身する2in1ツールです。ToughBuilt Universalカスタムブレードが5枚付属しています。ボタンを押すだけでブレードの交換が素早く安全に行え、スクレーパーモードからユーティリティナイフへの切り替えもスムーズで簡単です。多用途に使えるペイント缶切りも付いています。
トラスコ品番681-5565
材質アルミニウム合金+亜鉛合金
全長(mm)165
刃厚(mm)0.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm)174
質量(g)200
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
工作専用、全鋼
用途部材の切断、削り、細工用に
付属品サヤ付き
材質刃部:SK全鋼 サヤ:PC
全長160mm
色ウッド
刃幅60mm
刃型片刃
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
使用後、ブレードは自動的に本体に収納されます。3枚のブレード(工場出荷時に1枚、本体に2枚)が付属しています
全長(mm)176
質量(g)185
全高(mm)40.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
工作専用、鋼付
用途部材の切断、削り、細工用に
付属品サヤ付き
材質刃部:SK鋼付 サヤ:PC
全長160mm
色ブラック
刃幅60mm
刃型片刃
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
関連キーワード