グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL
トラスコ品番367-9390
全長(mm)210
質量(g)312
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。握り易いグリップで力を入れやすいです。刃先は丁寧に研磨されています。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2097
全長(mm)209
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ナイフの背にハンマーをあて叩き切ることも可能です。ヘビーデュティー仕様なので丈夫です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途硬いものも切断に。アルミニウムフレームなどの切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2086
全長(mm)222
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
職人用多用途ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2102
全長(mm)208
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブレード先端のポイントが曲線状になっており突刺しの心配がありません。切断部は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、木材などのあらゆる切断に。開梱作業に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
全長(mm)203
ブレード部にヤスリがあり銅管パイプなどのバリ取りが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2103
全長(mm)208
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ブレードの背がフック形状になっておりペンキ缶を簡単に開けられます。ブレード先端のポイントで簡単なネジの締付けが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2096
全長(mm)208
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
グリップの柄の部分を叩いて木工のみとして使用できます。木工作業用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途木工作業用に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2093
全長(mm)201
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
関連キーワード