●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質ポリカーボネート製
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質ポリカーボネート製
区分キャップ付
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質ポリカーボネート製
区分キャップなし
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ付
規格JIS C8330
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ付
材質ポリカーボネイト
仕様キャップ付
色ブラウン
タイプ薄鋼用
適合規格(PS)E
材質プラスチック
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ無
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質PC
使用温度範囲(℃)-50~135
色調グレー
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
●電線管の端末処理に使用●電線管切断面に差し込み電線被覆を保護します。ねじ付き電線管にも使用可能
材質ポリエチレン製
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製
仕様管端用
表面処理電気亜鉛めっき
関連キーワード