カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ユーフレックス」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ボルトセットSS400 TOZEN(トーゼン)絶縁ボルトセットSS400TOZEN(トーゼン)
5,098税込5,608
1袋(8本組)ほか
27日以内出荷
ガルバニック腐食の予防
用途電位差腐食対策材質SS400関連資料(0.22MB)
シーカフレックス SF-290DC PRO シーカ・ジャパンシーカフレックス SF-290DC PROシーカ・ジャパン
2,998税込3,298
1本(300mL)
6日以内出荷
プロユース デッキコーキング剤 シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。 シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。 シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 木甲板目地用(ホーコンピッチ代替) 非常に優れた耐候性 頑強で耐久性がある 簡単、迅速に研磨が可能 流動性があり、施工しやすい 仕上げ可能時間が長い デッキコーキングに適した性状 海水・淡水に耐性がある
用途チークデッキコーキング シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10
フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックスTOZEN(トーゼン)
66,980税込73,678
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂形状フランジ種類フレキシブル継手規格10KF使用温度(℃)-20~100使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら