ヨコタ工業製フラックスチッパー<F-20>用、ストレート(平)チゼルです。
トラスコ品番828-9368
質量(g)85
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。
無負荷打撃数(min-1)12000
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
部品名称f)ワッシャ 7.5×20×3
形状図番36
関連資料寸法図
1個
¥919
税込¥1,011
6日以内出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー<F-20F>用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9362
質量(g)160
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。
ホース口金取付ねじPT1/4
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)5000
付属品チゼル1本
ストローク(mm)33
全長(mm)341
質量(kg)1.8
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
空気接続口PT1/4
関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
ストローク(mm)16
ハンドルレバー
最大外径(mm)36
推奨ホース径(mm)6.3
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14
打撃数(Hz)90
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)
仕様空気式固着物はくり機
付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6964
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
種類フラックスチッパ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥9,900
税込¥10,890
10日以内出荷
種類フラックスチッパ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥10,900
税込¥11,990
10日以内出荷
用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。
仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M
付属品タッチジョイント(1個)
トラスコ品番177-0624
全長(mm)232
質量(kg)1.7
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。
無負荷打撃数(min-1)12000
仕様ホース取入口PT1/4
ホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m2/min)0.25
ヨコタ工業製フラックスチッパー<F-25>用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9361
質量(g)175
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード