27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート 材質(本体)CAC 流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度) 種類電磁弁 形式パイロット式ダイヤフラム 使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅 弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ストレーナ 材質(本体)ステンレス鋳鋼 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類ストレーナー 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類ストレーナー 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)2 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~180(凍結不可) 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
種類ストレーナ 形状W形(複式) 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 仕様ワンタッチ式 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 アングル形。
種類ベローズ式ラジエタートラップ 形状アングル 材質(本体)青銅 接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)0.1 最高温度(℃)120 材質(弁体)黄銅 適合流体蒸気ドレン 材質(ユニオン)黄銅 材質(弁座)黄銅 材質(ベローズ)りん青銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様DC・通電時開 形状ストレート 流体冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)60 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 最高温度(℃)60 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅CAC
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼 ハンドル形状ハンドル無し 仕様ワンタッチ式 形状W形(複式) 種類ストレーナ 最高温度(℃)80 最高圧力(MPa)1 材質(コック)ステンレス鋼 適合流体冷温水、油、その他非危険流体
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)80メッシュ 厚さ(mm)1(ガスケット) シルバー 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様1.0MPa 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続(入口)JIS Rc (出口)JIS R 材質(本体)青銅 流体冷温水 ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1.6 形状Y形 種類ストレーナー 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
最高温度(℃)120
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様AC通電自閉・差圧ゼロ作動 形状ストレート 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式ピストン式 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼SCS 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 仕様ワンタッチ式 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナー 最高温度(℃)150 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様AC・通電時開 形状ストレート 流体冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)60 電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz) 最高温度(℃)60 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様AC・通電時閉 形状ストレート 流体冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)60 電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz) 最高温度(℃)60 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体)NBR(ダイヤフラム) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可) 材質(弁箱)青銅CAC
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)