高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
トラスコ品番766-3412
材質特殊工具鋼
全長(mm)200
寸法L1(mm)130
最大径(Φmm)20
先端径(Φmm)9
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途鉄骨の穴寄せ作業
材質本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
用途鉄骨の穴寄せ作業
セット内容落下防止用安全ロープ
材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
関連キーワード