20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。 タイプ前幕カーテン式
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)5260 高さ(mm)2385 扉形式引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 内寸奥行(mm)5818 間口(mm)3434(内寸3293) 奥行(mm)6000 耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20 高さ(mm)2763※基礎天より、開口部:2313~2563 床面積(m2)20.6 仕様巻上げシャッター扉
1式
589,800 税込648,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車庫として倉庫として連棟可能なスタンダードガレージ。サイズバリエーションの豊富さに加え、連棟することもできます。
用途棟種が追加棟(2連棟目以降)のものは基本棟に追加するためのものです。 種類基本棟
1セット
379,800 税込417,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。 パイプ径(Φmm)25.4
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 奥行(mm)6516 耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 間口(mm)3434(内寸3293) 出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20 床面積(m2)22.38 内寸奥行(mm)6334 高さ(mm)3250※基礎天より、開口部:2700~2950 仕様巻上げシャッター扉
1式
699,800 税込769,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷


天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ 間口(mm)2734(内寸2593) 内寸奥行(mm)5843 奥行(mm)6000 高さ(mm)2450、開口部:2000~2250 出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20 耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000 床面積(m2)16.4 仕様巻上げシャッター扉
1式
439,800 税込483,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 幅(mm)2701 27-50型 材質(本体)アルミ形材 奥行(mm)4980 関連資料(0.28MB) (0.26MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
材質 仕上焼付塗装 耐荷重N(kgf)588(60)/1本
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】4015×2455×2509、【内部】3840×2230×2459 適合床面積2.83坪/9.34m2 材質ガルバリウム鋼板 ホワイト 適合地域一般地用 仕様組立式 質量(kg)300 奥行(mm)2455 間口(mm)4015
1台
319,800 税込351,780
16日以内出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1660×3053×1920、【内部】1496×2730×1870 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 グレー 奥行(mm)2855 間口(mm)1613 間口W×奥行D(mm)【土台】1613×2855 適合床面積1.4坪/4.61m2 適合地域一般地用
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 適合床面積1.15坪/3.79m2 適合地域一般地用
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 グレー 奥行(mm)1615 間口(mm)1613 間口W×奥行D(mm)【土台】1613×1615 適合床面積0.79坪/2.61m2 適合地域一般地用
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)