限られた設置スペースでビッグな集積力の据置きタイプ。大容量でゴミの悩みを解消。
握りやすく質感の良いハンドルでラクな開閉。
前部が開きゴミ収集が簡単。床も簡単に取外しできるのでお掃除もラクラク。
業界初の開閉方式を採用。
ガススプリング採用の軽い上ぶたで開閉が簡単で安全。広い開口部でゴミの投入もスムーズにできます。
アンカー止めが可能なアジャスタ―を標準装備。
材質ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼管、粉体塗装仕上げ
スタイリッシュなフォルム。環境と調和するデザイン。
材質ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼管/粉体塗装仕上
高さ(mm)1036
奥行(mm)913
梱包数3
シャープな意匠とメタリック色で景観になじむ高級タイプ
材質ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼板・鋼管・粉体塗装仕上げ
梱包数3
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
仕様組立式、車上渡し
種類集積保管庫
たっぷり収納の大容量タイプ
材質スチール
高さ(mm)1250
奥行(mm)860
容量(L)1200(45Lゴミ袋26個相当)
間口(mm)1220
梱包数3
1台(1台)
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類ゴミ集積保管庫
色シルバー
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類ゴミ集積保管庫
狭い場所にもすっきり納まる。景観にやさしい印象のアールデザイン。
高さ(mm)1200
奥行(mm)600
梱包数3
お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂
寸法(mm)(G.L)50
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。
上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。
全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。
脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
材質本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げ
色シャンパンゴールド
高さ(mm)1130
種類集積保管庫
奥行(mm)680
高さ調節が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。
容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当)
トラスコ品番455-4051
材質(本体)ポリエチレン(PE)、(アジャスター)スチール
質量(kg)47
色ウォームグレー
高さ(mm)1141~1184
タイプアジャスタータイプ
種類集積保管庫
奥行(mm)768
間口(mm)1560
耐荷重(kg)160
1台
¥99,990
税込¥109,989
7日以内出荷
高い機能性・操作性のパンチング仕様。
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ
トラスコ品番228-0256
形状角形
材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)25
色シルバー
高さ(mm)900
種類集積保管庫
奥行(mm)700
間口(mm)1100
線径(Φmm)3.2
均等荷重(kg)30
網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)(中扉)800×440
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
景観を壊さないダストボックス。
ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
仕様組立式
材質ステンレス
高い機能性・操作性の中身が見えるパイプ仕様。
はね上がり防止用鍵付き。取っ手部でラッチを開設。
強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。脱着式の前面パネル。
床掃除もラクラク。本体丸ごと水洗いOK。
直接水をかけて、こびりついた汚れも洗い流せます。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調節も可能です。
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1160
関連キーワード