20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明防護楯 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)透明防護楯
シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JCT-32 携帯透明防護楯 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス携帯透明防護楯
車のドアポケットにも収納でき、車内にいながら暴漢などから身をまもれます。筆記ボード兼用で常時携帯できます。(A4対応)
用途車内にて投石・刃物から身を守るために 材質ポリカーボネート樹脂(t5mm) 寸法(mm)320×230 質量(g)700 アズワン品番64-8381-93
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

三和製作所ポリカ防御盾
握りやすく、操作性がアップした防御盾 5mm厚のポリカーボネート板。取っ手に持ちやすいように黄色のグリップを巻きました。 取っ手とポリカ板の間にフェルトを入れて、回転をよりスムーズに行えるようになりました。
材質ポリカーボネート、スチール
1台
24,980 税込27,478
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min)- 仕様エグザイアーエアーガン 付属品- 種別専用エアーガン 材質- ホース長さ(m)- ホース径(Φmm)- 吸入流量- 真空度(mmH2O)- アズワン品番1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)クリアシールド
夜間・暗がり用のLEDライト付です。 ベルトフックでベルト装着可能です。 警備護身用具適合品です。壁掛け用金具付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

オーストリッチ防護盾 レニーガード
普段は広告やお知らせ用のパネルとして、有事の際は盾として使用できます。 アラームピン紐を引っ張るかボタンを押すとアラーム警報音が鳴り響き周囲に危険を知らせます。 ハンドルにはオプションで催涙スプレーを内蔵できます。
質量(g)800 内容アラーム・パネル・スタンド 板厚(mm)5 サイズ(mm)250×335 アズワン品番4-2815-01 音量(dB)(アラーム)30cm:108、1m:96
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

救急・接客耐刃防護衣 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)救急・接客耐刃防護衣
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡) 着丈(cm)50 外装ナイロン100%メッシュ 胴囲(cm)88~120 耐切創性40N以上
1着
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:スチール サイズ17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g)約390※個体差があります タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリップアップ一体式。 人気のJJバブルがワイド&ロングに生まれ変わって登場。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター 材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む) ブラック サイズ19インチ相当 タイプフリクションロック 寸法(cm)約19.5~48
1本
10,980 税込12,078
欠品中


インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。脇腹のベルトでサイズの調整が可能です。
用途警備用、護身用に。 材質ポリエチレン繊維 タイプアウター 着丈(cm)55 胴回り(cm)100~140
1着
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温フリーザーや超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから顔を守るキャップ型保護面で、眼鏡をかけたままでも装着できます。頭頂調節ベルトで1.5cm間隔の6段階で調整でき、頭囲調節ダイアルで51~62cmで調整できます。シールド角度調節ダイアルでシールド角度が無段階調整でき、首元の保護や頭の上まで持ち上げることができます。頭囲調節ベルトの額側には圧迫感を軽減するクッション付きです。シールド部は透明ポリカーボネート(PC)製、クッション以外の黒色プラスチック部はナイロン製です。
仕様●シールドサイズ(最大)幅×高さ×厚み(mm):240×230×1.9●重量(g):360 アズワン品番65-6892-72
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

JKJ-110 伸縮警杖 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)伸縮警杖
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に 材質特殊軽合金(6N01) 質量(g)610 寸法(Φ×mm)約32×約650~1100 塗装粉体焼き付け塗装 アズワン品番64-6601-91
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

シリコンハードコード加工により、傷がつきにくく透明性が長く続きます。投石、鉄パイプ等の凶打から防護します。材質に自己消火性があり、火炎瓶などの火災から守る事ができます。把手は折りたたみ式で、積み重ねて収納できます。エッジガードがなく、全面透明になっています。
用途投石、鉄パイプ等からの保護に 板厚(mm)5
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。 ブラック タイプインナー
1着
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172 主成分マスタード、着色料、代替フロン 噴射距離(m)約2(無風時) 有効期限2年間 噴射時間(秒)(連続)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷