書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
仕様裏面マグネット付
材質スチール
材質(本体)鋼板、ハガネ線
材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)
材質(塗装)クロームメッキ仕上げ
特性強力
軟質塩ビ素材のソフトタイプ。
平面以外にも凹凸面や曲面にも貼付できます。
材質軟質塩化ビニール、ネオジウム磁石(4個使用)
マグピタは、着脱可能なシリコンカバーで包まれた、丸いフォルムのマグネットです。 カバーで包まれているため、摩擦によって取り付け面に付く傷や汚れを防ぎます。 シリコンカバーのパーツは3つに分かれており、それぞれ分解が可能です。色違いで着せ替えてオリジナルの組み合わせを楽しめます。 両面磁石のため、2種類の物を表裏で同時にとめられます。裏面でポストカードやレシピをとめ、表面には金属製のクリップを保持するなどの使い方ができます。 カバーは手で簡単に取り外せるため、汚れたら水洗いが可能です。汚れが付きやすいキッチンや、不特定多数の方で共有するオフィスや学校での使用に便利です。
用途マグネット
仕様両面磁石
材質シリコン樹脂/フェライト磁石
直径(Φmm)26
高さ(mm)10
保持枚数A4判PPC用紙(64g/m2)8枚程度
大判タイプのマグネットシート。カッターやはさみでカットできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×0.8
材質合成ゴムマグネット
商品タイプ大判
仕様ツヤなし
特性普通
材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。コピートナーやインク、写真が転写しにくい加工を施していますが、コピーやプリンタの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
材質軟質塩化ビニール製・0.3mm厚
仕様ネオジウム磁石4個使用、チャック付
タイプ透明ソフト
特性強力
仕様裏面強力マグネット付
材質再生PPシート製0.65mm厚
仕様裏面マグネット付
材質(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
メタルラインホワイトボード用のオプションです。マグネットで簡単に着脱できる開閉式の粉受です。
仕様裏面マグネット付
付属品イレーザー・マーカー(赤・黒各1本)
材質(本体)アルミ・アルマイト仕上(シルバー)
材質(キャップ)ABS樹脂
強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想の用箋挟。従来のクリップタイプに比べてスリムでかさばりません。
サイズA4
ホワイトボード加工の六角マグネットシートです。4色のカラーでグルーピングしやすく、六角形の形状を活かして簡単にグルーピングができます、ソフトなカラーで、丸みを帯びたやさしい六角形です。
材質合成ゴムマグネット・PP合成紙・フィルム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)750×850×0.7
こんなお得な商品も!

カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
芯材に強力なネオジウム磁石を埋め込んでいるので、金属面に強く付着し、両面使用ができます。
非塩ビ素材使用商品
特性強力
仕様ネオジウム磁石4個使用再生材、非塩ビ
材質芯材:PPシート製・1.2mm厚
材質(本体)オレフィン素材溶着(ウェルダー加工)
外形寸法(mm)223×317
規格A4版
寸法(幅W×奥行D)(mm)215×310
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)317×223
内寸法(mm)215×310
色(裏)ライトグレー
色(本体)インカラータイプ
ポケットタイプ両面透明シート
グリーン購入法適合
メタルラインホワイトボード専用の壁面取付用マグネットです。
厚さ(mm)8
質量(kg)0.3
直径(Φmm)80
材質(本体)ゴム
アズワン品番64-8164-31
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。
仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載
基材古紙パルプ配合率70%再生紙
エコマーク認定認定
枠の色赤
粘着剤離解性粘着剤アクリル系)
白色度(%)70
剥離紙ノンポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 009
ボードのコーナーにマグネットを装着していますので、スチールパーティションや黒板などに貼りつけることができます。
材質(表面)アルミ・ハードコートフィルム
裏面の強力マグネットでスチール面に取り付けるボードです。(吊り下げ金具は付いていません。)
グリーン購入法適合
付属品イレーザー、マーカー小(赤 ・黒各1本)、マグネットポケット
厚さ(mm)5
色板面カラー:白
ABS樹脂フレームの、壁掛けタイプです。マグネットの使用は可能になります。
グリーン購入法適合
付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)
種別アルミホーロータイプ
材質フレーム:ABS樹脂(ライトグレー)
色板面カラー:白(暗線入)
タイプ壁掛
奥行(mm)トレー:114
キャスター付で楽々間仕切り!脚に内蔵したキャスターで、開閉や移動が楽々。しかもキャスターは目立ちません。フレームの両端のマグネットで連結使用が可能。出入口にも便利です。
幅(mm)1500
PVC樹脂フレームのコンパクトなホワイトボードです。マグネットの使用が可能になります。
グリーン購入法適合
仕様板面仕様:無地
付属品イレーザー、マーカー小(赤・黒各1本)、受皿、吊金具
種別スチールタイプ
材質フレーム・トレー:PVC(グレー)、芯材:PE樹脂
幅(mm)453
厚さ(mm)5
質量(kg)0.7
色板面カラー:白
高さ(mm)303
奥行(mm)トレー:38
アズワン品番64-8164-42
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
縦横の組み換えが可能なホワイトボードです。
付属品マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー1個
材質板面:両面スチール、フレーム:パイン集成材・ポリウレタン塗装、粉受:スチール製メラミン焼付塗装(マグネット付板面に取付可)、脚:Φ28.6mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装・Φ75mmナイロン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×557×1365
アズワン品番64-8235-69
有効内寸法(mm)板面:横1175×縦875
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥71,980
税込¥79,178
46日以内出荷
最大180枚までのPPC用紙をカットできる事務用断裁機です。
付属品単三乾電池2個
関連キーワード
1
2
次へ