31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャイルドレジスタンス機能付。
タイプフリント式ライター エスコ品番EA916WF-5 寸法(mm)24.0×11.8×80.5(1個あたり) 質量(g/個)19
1個
390 税込429
翌日出荷

1箱(20個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子供の事故を防ぐため重くしております。 定番スライド式電子ライターです。
タイプ電子ライター 材質(本体)AS樹脂製 本体寸法(mm)24×9×81
1個(15g)
119 税込131
当日出荷

1箱(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプフリント式ライター 質量(g)18.84 本体寸法(mm)24×11.8×80.5
1袋(3本)
219 税込241
当日出荷


1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製 本体寸法(mm)28×28×117 質量(g)30 種別ガス注入式 タイプ点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

1個
389 税込428
3日以内出荷

1箱(20個)
969 税込1,066
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm)268 使用可能回数約860回
1本
239 税込263
当日出荷

1パック(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子供の事故を防ぐため、着火ボタンを重くしてあります。安定した炎長の直押し型使い切り無調整式ライターです。
1本
159 税込175
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm)235 質量(g)75
1本
389 税込428
当日出荷

炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300 連続使用時間(分)1以内 燃焼時間(分)約20(ライター1個) 付属品ライター1個 エスコ品番EA916WF-4 寸法(mm)60×23×110(H) 質量(g)50(ライター除く) 使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。 点火方式圧電点火方式 火炎の長さ(mm)12 火炎の直径(mm)3
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

2段階式着火の電子ライター。パステル調の明るいイメージのライター。 PSCマーク付き商品として初めて発売した商品ですので、幅広く展開されております。
タイプ電子ライター
1本
128 税込141
当日出荷

炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)20(ライター1個) 火口径(Φmm)14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・風に強いターボ炎 ターボ式なので強風コンディションでも点火が可能。 市販のガスライター用のガスを注入するだけで繰り返し使用できるので、使い捨てのライターとは異なりとても経済的です。 ・CR(チャイルドレジスタンス機構) 小さなお子様による事故を防止するため、着火レバーを重くしてあります。
タイプターボライター 保証期間2年 種別ガス注入式
1個(1.2g)
339 税込373
当日出荷


炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。 火炎形状極細集中炎 仕様スケルトン 使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC]) 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14(外径) 発熱量(kcal/h)80 燃焼時間(分)20 質量(g/セット)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使い捨てライターに付けるだけでバーナーとして使えます。各種実験やはんだ付けなどに最適です。CR対応品。
寸法(mm)60×23×110 使用燃料市販の使い捨てライター(V-1、VDウィズィー、ML-17) 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約20分(ライター1個)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。 塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。 燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。 ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。
アズワン品番8-5613-01 仕様判定操作:約10秒 付属品ライター×1本 寸法(mm)60×23×110 質量(g)50
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書 トラスコ品番662-6864 材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿 幅(mm)68 高さ(mm)101 最高温度(℃)75 標準持続時間(h)24 平均温度(℃)60
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ハクキンカイロカイロ mini
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書 トラスコ品番662-6863 材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿 幅(mm)58 高さ(mm)88 最高温度(℃)75 標準持続時間(h)18 平均温度(℃)60
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

ファーストテクニカル電子式ライター USB充電
ガス・オイルなど燃料不要。炎が出ないので風に強い。電池残量がひと目でわかるLEDランプ付き。
用途ライターとして。点火用/電気/無炎/火起こし/繰り返し使用/電池残量表示/LEDランプ/キャンドル/花火/線香/プラズマ/ターボ/強風/防風/防災/レジャー/墓/お供え/彼岸/盆コンロ/軽量/小型/ミニ/モバイル/おしゃれ/シンプル 仕様安全設計:保護カバー付き点火ボタン 付属品USB Type-C 充電ケーブル付属 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×1.6×1.1 バッテリー容量(mAh)220 1充電当たりの作業量1回の充電で約280秒使用可能 (1回7秒×40回換算)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

動作電流 20A。定格電圧 32V dc。動作時間 15s。保持電流 10A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 4mm。最小抵抗 0.006Ω。最大抵抗 16mΩ。電力損失 7W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

災害時にライフライン復旧までに2人が快適に過ごせる防災士選定、充実の24点の防災セット 被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム 緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。 年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。 内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。 夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。 人数2人用 セット内容【食品】主食×3、副食×2、甘味物×1、保存飲料水1.5L×1、発熱剤×1、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×2、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×4、トイレットペーパー×1、簡易トイレセット×3、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×1、【基本】アルミシート×2、収納ポーチ×1、ろ過フィルター×5、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×2、カッターナイフ×1、ゴミ袋×2、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92) 質量(kg)約6.2(バッグ本体:2.3) 容量(L)バッグ:28 水タンク容量(L)28(走行時:23) 材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC 対象女性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

災害時にライフライン復旧までに2~3人が快適に過ごせる防災士選定、充実の29点の防災セット 被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム 緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。 年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。 内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。 夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。 人数2~3人用 セット内容【食品】主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水1.5L×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、お茶×3、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×5、生理ナプキン×6、ティッシュー×1、簡易トイレセット×5、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×2、【基本】アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ゴミ袋×3、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92) 質量(kg)約8.9(バッグ本体:2.3) 容量(L)バッグ:28 水タンク容量(L)28(走行時:23) 材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC 対象女性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン一新! 視認性の高い、Vデザインの反射板採用、 防災セットEX.シリーズの上級モデル。 大量の水が運べる独自の貯水タンク付き。 EX.48シリーズ上級モデル。 「ニューパワーグランデ」【2~3人用】。 阪神大震災・東日本大震災の被災者や防災士の意見を元に、食品・ラジオ付き多機能自家発電ライト・防寒用具等およそ40種類もの必需品をセット。 事前準備や震災時の対策が完璧に出来る防災マニュアル付き。 緊急時に持ち出しやすく、災害時にあると便利なアイテムが充実したローラーバッグ。 さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。 大量の水が運べる独自の貯水タンクに加え、保温・保冷機能付き。 内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。 夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
セット内容主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水(1.5L)×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、カップ×3、ラジオ付多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、ボールペン付メモ帳×1、使い捨てライター×1、マスク×5、生理ナプキン×6、トイレットペーパー×1、ティッシュ×1、簡易トイレセット×5、使い捨て下着×3、包帯×1、ガーゼ付救急絆創膏×6、体温計×1、アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ごみ袋×3、防災マニュアル×1、内容物一覧×1、手鏡付裁縫セット×1、拡大レンズ×1 材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地]アルミ蒸着フィルム・断熱材:発泡ポリエチレン、貯水バッグ:PEVA、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC 質量(kg)約10(バッグ本体:3) 容量(L)22+9 タンク容量(L)【貯水用】20(走行時:14) 人数2~3人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34×53(持ち手引き揚げ時98) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷