軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.1
自然長(mm)250
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く
仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)
付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個
寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30
質量(g)1400
種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)
電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大18
入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能
キー配列タイプライタ配列準拠
メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53
ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示
書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体
サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)
複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)
対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
耐水・耐光性の顔料インキ
適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗(MΩ)500以上
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。
付属品ペンやマーカーに巻きつける付属シール
トラスコ品番785-4307
材質(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン
質量(g)50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端ボール径(mm)0.5
適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド
インクゲルインキ
入数1本
商品タイプリフィル
エコ仕様のハイブリッド。すべりにくいステッチグリップ式。キャップ安全性:ISO規格適合。再生材使用率90%(プラスチック)。
先端ボール径(mm)0.5
材質再生AS キャップ:再生PC、尾栓:再生PE
質量(g)9
外形寸法(mm)14×10×151
エコマーク認定認定
方式キャップ式
インク水性ゲルインキ(顔料インキ)
入数1本
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号16 112 049
先端ボール径(mm)0.5
適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ
入数1本
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ!
簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)
付属品インクロール(R-50)
印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字
入力操作キー方式
入力表示液晶表示
インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
電源(AC100V)50/60Hz
No.226のパーツです。
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
高所作業対応落下防止コイルです。
伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。
クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)1400
自然長(mm)140
適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯
トラスコ品番818-5670
質量(g)12
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
No.180のパーツです。
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
適合機種メーカーNEC
適合PR-L200F/L5140/L5150
色モノクロ
種別純正品
エコマーク認定認定
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2600
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 132 012
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
マルチライタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをおすすめします。
適合機種メーカーNEC
適合MultiWriter5150/5140/200F
種別純正品
色モノクロ
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約12000
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連キーワード