50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。 めがね柄部の曲がり角度12度です。
セット内容(mm)10・12・13・14・17・19 トラスコ品番212-0747 質量(g)445
1セット(6本組)
6,298 税込6,928
当日出荷


従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。 差込角(mm)9.5 全長(mm)180 トラスコ品番855-0849 材質クロムバナジウム鋼 歯数72 質量(g)178 表面処理ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。
商品構成単品
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ライツールやり形両口スパナセット6丁組
エコ商品
トラスコ品番212-0739 質量(g)465 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ライツールやり形両口スパナ
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
用途ネジの締結作業長時間にわたる作業 商品構成単品
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに 種別プチコンビネーションスパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナ
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。 めがね柄部の曲がり角度12°です。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ねじの締結作業長時間にわたる作業 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1丁
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。 気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ナットの締結作業 トラスコ品番792-0482 セット内容8、10、12、13、14、17mm 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)195 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
5,898 税込6,488
当日出荷

従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに 形状オフセット 種別めがねレンチ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 全長(mm)250 トラスコ品番790-2611 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 歯数72 質量(g)400
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1丁
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナ
エコ商品
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。めがね柄部の曲がり角度12°です。
用途ナットの締結作業。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ4 0530
1丁
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)アサヒ・ライツール コンビスパナ
肉抜きで大幅な軽量化!25~50%軽量化しました。JIS規格の強度を実現。数多くのテストを経て到達した最適な設計と高度な鍛造技術によって、軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしました。レンチはナットを傷めないフラワードライブ形式
材質クロームバナジューム 商品構成単品
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナプチコンセット
エコ商品
トラスコ品番855-0858 セット内容リング、5.5、6、7、3 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3丁)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ライツールラチェットハンドル
エコ商品
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。 トラスコ品番674-0689 材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング 幅(mm)【ヘッド部】30 歯数72 厚さ(mm)【ヘッド部】12.5 全長(mm)180 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。
二面幅(mm)5.5 全長(mm)99 トラスコ品番364-1619 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
839 税込923
当日出荷

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719 付属品ビニールパウチ(285×320mm) セット内容(mm)10・12・13・14・17・19 質量(g)495 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。PICARD、RENNSTEIGの優れたツールがセットになっています。
セット内容PICARDリベットハンマー 0000101-500(500g)、RENNSTEIG平行ピンポンチ 452 003 6 RC・452 004 6 RC・452 006 6 RC・452 008 6 RC(3・4・6・8mm)、RENNSTEIGフラットコールドチゼル 310 250 1(25×13×23mm)、ウレタン収納ケース 137382(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ツールセット
エコ商品
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。バネ鋼とボールが六角ネジをしっかりキャッチ。新構造により、斜め25度からの作業も可能。手の届きにくい場所での作業に最適。
形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)12角ソケットセット
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。 ラチェットハンドルは軽量のライツールです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に トラスコ品番197-9002 材質特殊鋼 品番ソケット:VS3-□□□、ラチェットハンドル:LVR3180(ライツール) 質量(g)1870 差込角(mm)9.5 間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×60 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300) 送り角度(°)5 アズワン品番64-8769-47 ソケット内容(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22 ソケット形状12角
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

下部体幹を優しくサポートし、安定した座位姿勢を保持。下部体幹をサポートし上半身の自由度向上。車いすでの姿勢の崩れを予防。
その他別売替カバー無し 材質専用カバー:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ボード:ポリエチレン 質量(g)215 寸法(cm)40×17×4
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ほとんどのバイクと電動自転車に適合 トップチューブ、ハンドルバーに完全に取り付けられます パッド入り 取り外し可能なショルダーストラップ 手袋、スナック、ツール、メガネなど、ライド中や目的地で手元に置いておきたいものは何でも、C-Hold+にお任せください。
材質メインファブリック:ポリエステル100% 質量(g)120 容量(L)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×140×85
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)レスキューツール
MTB-5はスリムな折りたたみ式マルチツール。山道での調整や緊急時の修理に適したマルチツールです。 六角レンチとドライバーのフルセット、T25トルクスタイプレンチ、そしてライド中の一般的な修理をサポートする5つの特殊ツールを備えています。
折りたたみ寸法(mm)79×45×20 質量(g)195 サイズ六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)/2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー アズワン品番65-0562-62
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様連続結束回数:最大約400回/充電 適合引締め方法:手動 型式ST-L16 寸法(mm)約135×310×130 質量(kg)3.34(バッテリー含む) 対応溶着:バイブレーション バッテリーリチウムイオン 充電時間約40~90分 バンド厚さ(mm)約0.5~1.2 引締力(N)約60~2500 適合バンド幅(mm)9~16 適合バンド樹脂:PET/PP 関連資料(8.99MB)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

携帯電話や鍵、チューブや携帯ツールはもちろん、自転車のポンプなど、日常のライドに必要なものをすべて収納できる十分なスペースがあり、内ポケットが付いているので、整理整頓がしやすくなっています。傷や防水性に優れた素材を使用し、ライトやその他のアクセサリーを取り付けるためのスマートなアタッチメントポイントを装備しています。このバッグは、特許取得済みのIntegrated Clip Systemを搭載したすべてのSelle Royalサドルと互換性があり、シートステムに取り付けて安定性を高めるベルクロストラップを装備しています。
容量(L)1.2 寸法(mm)L 210/W 90/H 100 仕様耐水性、※締め付け調整の為のアーレンキー付属
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

マルチツールやチューブ、携帯電話や鍵などを収納するのに十分なスペースを備えたコンパクトで実用的なサドルバッグは、毎日のライドに最適です。傷、防水性に優れた、耐久性のある素材を使用しています。このバッグは、特許取得済みのIntegrated Clip Systemを搭載したすべてのSelle Royalサドルと互換性があり、シートステムに取り付けて安定性を高めるベルクロストラップを装備しています。
容量(L)0.6 寸法(mm)L 165/W 80/H 60 仕様耐水性、※締め付け調整の為のアーレンキー付属
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様連続結束回数:最大約400回/充電 適合引締め方法:手動 型式ST-JDH16 寸法(mm)約138×330×168 質量(kg)2.75(バッテリー含む) 対応溶着:バイブレーション バッテリーリチウムイオン 充電時間約60~90分 バンド厚さ(mm)約0.8~1.2 引締力(N)約60~2100 適合バンド幅(mm)13~16 適合バンド樹脂:PET/PP 関連資料(8.99MB)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

塩ビシート・電動式シート溶接機。防水シートの施工に便利なグッズとして5点セットにしました。必要なものはこれだけでOKです。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、シリコン押さえローラー40mm(ライスター型番:140.160)、ステッチャーローラー ベアリング付(ライスター型番:106.972)、収納ボックス(ライスター型番:116.586) 電圧(V)100 消費電力(W)1500 熱風温度(℃)40~700 長さ(mm)338 質量(kg)<1(接続ケーブル無し) 適合規格CE 保護クラスII:回 ハンドル径(Φmm)56 径(Φmm)90
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ソケットレンチセット
エコ商品
セット商品数13 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番376-7281 セット内容12角ソケット10本(10、12、13、14、15、17、19、21、23、26mm)ライツール ラチェットハンドル JIS小判型スライドTハンドル 250mmソケット用エキステンションバー 150mm 質量(kg)2.5 ケース寸法(mm)105×290×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13点組)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ソケットレンチセット
エコ商品
セット商品数20 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番376-7329 セット内容12角ソケット15本(9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、29、32mm)ライツール ラチェットハンドル JIS 小判型ソケット用ナットスピンナーハンドル 380mmソケット用エキステンションバー 150mmスライドTハンドル 250mmソケット用クロスバー 250mm 質量(kg)4.7 ケース寸法(mm)150×450×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20点組)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSドライバー12
ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー
寸法(mm)+♯3×150 全長(mm)270 質量(g)145 グリップ径(Φmm)30 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSドライバー12
ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー
寸法(mm)+♯2×100 全長(mm)205 質量(g)80 グリップ径(Φmm)30 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

塩ビシート・電動式シート溶接機。必要なパーツに絞り、どこよりもお求めやすい価格を実現しました。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、収納ボックス(ライスター型番:116.586) 電圧(V)100 消費電力(W)1500 熱風温度(℃)40~700 長さ(mm)338 質量(kg)<1(接続ケーブル無し) 適合規格CE 保護クラスII:回 ハンドル径(Φmm)56 径(Φmm)90
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷