「ライティングレール ジョイナー」の検索結果
スライドコンセントを直線連結に使用します。電源に引込みはできません。
幅(mm)140×24
質量(kg)0.1
色黒
高さ(mm)15
材質(本体)プラスチック
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)
仕様2P15A125V
寸法(mm)80×16×24
ライティングレール相互の直線接続に使用します。
電源引き込み不可。
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極性有
スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)127×220
質量(kg)0.2
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)130×33×19
ライティングレールを左右135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続するときに使用します。
電源引き込み不可。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
1個
¥2,563
税込¥2,819
翌々日出荷
ライティングレールを+形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性無
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極性有
仕様接地極端子付
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
スライドコンセントを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)220×33
質量(kg)0.2
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
スライドコンセントを+型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)220×220
質量(kg)0.3
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)127×220
質量(kg)0.2
色黒
高さ(mm)20
材質(本体)プラスチック
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1個
¥68
税込¥75
5日以内出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
用途ファクトライン200
質量(kg)0.12
色クリームグレイ
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
ファクトライン30本体の接続に使用します。
仕様4P30A300V・E付
トラスコ品番818-5371
質量(kg)0.08
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
定格電圧(V)4P600
適合電流(A)60・90
アズワン品番64-8486-05
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
仕様2P20A250V・E付
トラスコ品番819-5810
質量(kg)0.1
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)
色黒
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。
対向するTは(左)(右)対で使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付
タイプ左
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
ライティングバー用ミニジョインダ
用途ライティングバー用、直付用、ライティングバー相互の接続に使用
質量(g)78
定格125V 15A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×60×20
1個
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性有
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
ダクト本体を直線に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色ピュアホワイト
材質(本体)PC樹脂
質量(g)139
規格PSE
材質(カバー)ABS樹脂
適合負荷15A-125V
端子引込用端子・接地極端子
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1
2
3
次へ