46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)吊下げパイプ
エコ商品
材質(本体)アルミ管・鋼管 オフホワイト色 幅(mm)Φ118 仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄) 再生紙使用マーク適合
1個(2本)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm)50.2 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック軽量パイプ吊具(Φ16)
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。 パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ)アルミ
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)吊下げ型ライティングダクトレール
エコ商品
一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール
材質(本体)アルミ オフホワイト色 幅(mm)39 長さ(mm)1000 高さ(mm)39 質量(kg)1.3 皮相電力(VA)600まで 取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと) 取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上) 仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388 質量(kg)0.31 クリームグレイ 適合規格(PS)E
1個
4,488 税込4,937
3日以内出荷

一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊り下げ型ライティングダクトレール。
仕様パイプ(別売):OA 075 371・374、プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付:不可 長さ(mm)2000 幅(mm)39 質量(kg)2.4 オフホワイト 取付容易に人が触れない場所(床上1.8m以上) 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ 皮相電力(VA)取付可能:600まで 総質量(kg)取付可能器具:5まで(片側に片寄らないこと)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ダクトからディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用。
寸法(mm)28×47.5 材質(本体)ABS 材質(フック)SWRH(Φ3) 吊下荷重(kg)5まで
1個
289 税込318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊り下げる場合にご使用いただけます。ダクト本体へフックを簡単に取付。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)12 材質(フック)SWRH(Φ3) 吊下荷重(kg)~5
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハンガー Φ9ボルト吊用
エコ商品
市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングダクト用の吊り下げフック
ブラック 耐荷重(kg)5まで
1個
229 税込252
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)パイプ吊具 Φ16
レールをパイプ吊り時に使用
加工パイプの切断、穴開けで可能 仕様アース付きレール:使用可能
1個(2本)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライティングダクト用吊り下げフック照明の位置を調節できますカラー:ブラック
耐荷重(kg)5まで
1個
269 税込296
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)伸縮パイプ吊具 Φ16
エコ商品
レールをパイプ吊り時に使用
長さ(mm)450-800 仕様アース付きレール:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個(2本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質【サポートカバー】ABS樹脂 ピュアホワイト 質量(g)380 伸縮範囲(mm)450~800 材質(パイプ)アルミ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質【サポートカバー】ABS樹脂 質量(g)380 材質(パイプ)アルミ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。 仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。 材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト 質量(g)760 材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト 材質(フランジ)SGCC(t1.6) 材質(ハブ)SPHT1(t2.3) 材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト 材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。 全長(mm)483
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハンガー(ボルトなし)
ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
トラスコ品番818-5361 材質ステンレス製 質量(kg)0.03
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

ODELIC(オーデリック)吊りフック
エコ商品
レールからPOPなどを吊り下げ時に使用
再生紙使用マーク適合
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
厚さ(mm)1 ピュアホワイト 材質(本体)鋼板 質量(g)30
1個
249 税込274
翌々日出荷

ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。3/8専用のハンガー。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
厚さ(mm)1 ピュアホワイト 材質(本体)鋼板 質量(g)38
1個
249 税込274
翌々日出荷

ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。電線を通しやすいジョインタータイプ。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
厚さ(mm)1 ピュアホワイト 材質(本体)鋼板 質量(g)42
1個
369 税込406
翌々日出荷

床に這っているコードやホースを浮かせてスッキリ。ワンタッチで取り付けが簡単で、カラビナの装着も可能なので取付場所に困らない。回転機能が付いているので、吊り下げて使用する際に邪魔にならない場面も。
用途コードやホースに取り付け、床に這わせないようにすることができる。 仕様回転機能付き ブラック タイプ丸穴タイプ 適合外径(Φmm)9~10 入数(個)10
1セット
2,198 税込2,418
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)吊りフック
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷