LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
タイプ4000lmタイプ
明るさFLR40W×2灯相当
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
エネルギー消費効率(Lm/W)131.5
皮相電力(VA)29(100V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
取付場所天井専用
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
光束(Lm)3630
再生紙使用マーク適合
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000
定格1500VA-125V
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所天井専用
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000
再生紙使用マーク適合
一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール
材質(本体)アルミ
色オフホワイト色
幅(mm)39
長さ(mm)1000
高さ(mm)39
質量(kg)1.3
皮相電力(VA)600まで
取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと)
取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)
仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000
定格1500VA-125V
仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能
再生紙使用マーク適合
材質(本体)鋼
色白色
質量(kg)0.4
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能
再生紙使用マーク適合
材質(本体)アルミ管・鋼管
色オフホワイト色
幅(mm)Φ118
仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)
再生紙使用マーク適合
レールをパイプ吊り時に使用
加工パイプの切断、穴開けで可能
仕様アース付きレール:使用可能
レールをパイプ吊り時に使用
長さ(mm)450-800
仕様アース付きレール:使用可能
再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで
再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
埋込穴(Φmm)175
取付必要高(mm)105
質量(kg)2.1
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
関連キーワード