別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)-
幅(mm)80
直径(Φmm)-
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
色(本体)ブラック
アズワン品番65-1861-98
適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
タイプ4000lmタイプ
明るさFLR40W×2灯相当
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
エネルギー消費効率(Lm/W)131.5
皮相電力(VA)29(100V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
取付場所天井専用
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
光束(Lm)3630
再生紙使用マーク適合
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)-
幅(mm)80
直径(Φmm)-
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
色(本体)アイボリー
アズワン品番65-1861-97
関連資料(0.7MB)
適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所天井専用
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレールに取り付けて点灯可能。
明るく広くお部屋を照らせます。
長さ(mm)450
電圧(V)AC100
消費電力(W)約17.5
本体質量(g)約750
RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E26
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E11口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E11
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)224
質量(kg)2.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)83
首振角度(°)70
ランプLED
幅(Φmm)125
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)86
明るさセラメタ150W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用
付属品電源装置
種別器具:LED一体型
長さ(mm)224
質量(kg)2.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)83
首振角度(°)70
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)125
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)86
配光角度(°)34
明るさセラメタ150W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプワイド
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E17口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50
質量(g)約115
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E17
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白)
長さ(mm)1500
幅(mm)36
質量(kg)1.7
取付レール取付型
高さ(mm)76
種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付専用
ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。
全長(mm)(直付・埋込)1000~1700
取付プラグタイプ(コード収納)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。
全長(mm)1000~1700
質量(kg)1.3
取付プラグタイプ(コード収納)
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293
定格電圧(V)100
仕上白艶消
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
関連キーワード