6,792件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 取扱説明書(3.5MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形 トラスコ品番824-5452 セット内容ペンクリップ 質量(g)28 保護等級IPX4 外径(Φ)×全長(mm)15.2×132 連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時) LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m)(最大)48 特殊用途防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SNM-142D SNMシリーズ ペンライト GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)54 直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7 防塵防水性能x4 照射距離(m)最大約64 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)約6.5 落下耐久(m)1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類LED 寸法(mm)22×158×31 質量(g)34(電池含まず) 定格電圧(V)4.5 使用時間2時間以上 色温度(K)7000~8000 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ LEDSMD型LED10個 光束(Lm)最大150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ 動画あり
ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に 方式ノック式 使用電池LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個 インク色 先端ボール径(mm)0.7 替芯4C-07 LED白色LED 関連資料(1.2MB) 入数(本)1
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様 付属品ペンクリップ 質量(g)23 外径×全長(mm)14.5×109 連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム 点灯時間5時間
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズの面発光型LEDライトです。 クリップの部分と電池キャップの2箇所にマグネットが付いているので、金属部分に張り付けて簡易的な作業灯としてお使いいただけます。 充電タイプが主流になりつつLEDライトですが、充電できる環境でないところでの使用をされる方や、充電が面倒といった方に乾電池式もまだまだ根強い人気を持っています。
全長(mm)170 使用電池単四電池3本 明るさ(Lm)230 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140 質量(g)35 光源10000 MCD 連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
質量(g)約38(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×166×38(最大値) 光源白色COB LED×2灯 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約3時間(アルカリ乾電池使用時) フックフック アズワン品番64-9711-49 マグネットマグネット 明るさ(Lm)240(照度 約280lx) 電球の種類LED
1台
912 税込1,003
当日出荷

狙った場所を的確に照らすスポット照明 エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易 ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見 ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能 安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明 コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査 バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16 タイプシングル シリーズアートライン 線幅(mm)1.5 インク油性 入数1本 対応オプション補充インキ:KRW-20 寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114 商品タイプインク補充式本体
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライLEDライト_ペン型
USB充電式のペン型LEDライト。 別売りの単4乾電池でも使用可能。 先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。 照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。 2種類のクリップ固定が可能。 IPX4の防滴規格相当です。
セット内容充電用ケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)3 ケーブル長(m)0.5 コネクタType-C 光束(Lm)約300、強:約300/弱:約80 LED寿命(時間)約20000 LED使用数(個)1粒 防水性IPX4 照射距離(m)約80 調光範囲2段階強→弱→点滅
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 線幅(mm)3.3 全長(mm)139 使用方法筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。 タイプシングル 種類蛍光ペン エコマーク認定認定 方式キャップ式 インクフリクションインキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号17 112 109
1本
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムで大光量。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。押しやすいスイッチ
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
軸径(Φmm)21.8 全長(mm)140.8 質量(g)25.1 タイプツイン 線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0 インク油性染料(アルコール系) 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RX-314R レクシード ペンライト充電式 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。ペンライト充電式モデル。最大220ルーメンの出力。2時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯。スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)。マグネット搭載テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF 質量(g)61 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.9×0×126.3 防塵防水性能IP54 光束(Lm)最大:220 明るさ(Lm)光源(約)220~10 照射距離(m)最大:(約)46 連続点灯時間(時間)2~23 落下耐久(m)テスト:2
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート 全長(mm)138 線幅(mm)4.0 外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150 タイプシングル 質量(g)41 軸径(Φmm)11 エコマーク認定認定 インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ インク水性顔料蛍光インク(OA対応) 色数5色 グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ中字角芯 エコマーク認定番号17 112 130
1セット(5色)
499 税込549
当日出荷

ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)2.4 コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)138 タイプツイン エコマーク認定認定 方式ツインキャップ式 線幅(mm)細/0.5、極細/0.4 インク油性染料 グリーン購入法適合
1本ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1組(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm)約60 動作電圧DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm)77×80 LED使用数(個)6 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60 消費電力(mA)75 LED2835SMD12pcs 関連資料配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm)88×76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーエイライトポイントマーカーW18
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組) ウエーブ加工杭を使用しているので抜けずらく、固めのグランドでも使用可能な万能タイプ
材質ロープ:ポリエチレン、杭:スチール 寸法(mm×cm)ポリエチレンロープ:6×15、杭:6×18 質量(g)590
1組(10本)
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

打込み用杭付
付属品打ち込み用杭1本 質量(g)330 長さ(cm)U字型杭:14.5、ラバー:11
1組
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトポイントマーカー18
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組)
材質ロープ:ポリエチレン、杭:スチール 質量(g)435 寸法(mm×cm)ポリエチレンロープ:6×15、杭:5×18
1組(10本)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトポイントマーカー14
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組)
材質ロープ:ポリエチレン、杭:スチール 質量(g)375 寸法(mm×cm)ポリエチレンロープ:6×15、杭:5×14
1組(10本)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトポイントマーカー15
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組)
材質ロープ:ポリエチレン、杭:スチール 寸法(mm)ポリエチレンロープ:5×150、杭:4×145 アズワン品番65-0536-52 質量(g/組)約240
1組(10本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

トーエイライトポイントマーカーW15
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組) ウエーブ加工杭を使用しているので抜けずらく、固めのグランドでも使用可能な万能タイプ
材質ロープ:ポリエチレン、杭:スチール 寸法(mm×cm)ポリエチレンロープ:6×15、杭:6×15 質量(g)510
1組(10本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
寸法(mm)13.2×16.6×138 質量(g)11 タイプシングル インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
99 税込109
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に書いても変色しにくい、OA対応タイプです。 水に強く、鮮やかな発色です。 カンタンにインクの補充が出来る補充用インク対応です。
線幅(mm)4.0 タイプシングル エコマーク認定認定 インク水性顔料蛍光インク(OA対応) グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ中字角芯 エコマーク認定番号17 112 130
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。 不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。
用途鉄部・木部などのイラスト、文字書きに最適 乾燥時間(分)20~40 線幅(mm)3 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内用 入数1本 特性耐水、耐候 商品タイプ使い切り本体
1本(8g)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約28(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)383×32×15(最大値) 光源赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類LED 防水仕様防雨(IP×3)
1個
798 税込878
当日出荷

グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
寸法(mm)13.2×16.6×138 質量(g)11 タイプシングル 線幅(mm)1 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
99 税込109
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーティングカードやポスターへのデコレーションに最適/プラスチック、写真紙、木、陶器など様々な素材へデコレーションができます/筆記線が乾いたら、重ね描きができます/濃い色の紙にもキレイに描けます/プラスチックやガラスなど非吸収面に筆記した場合、水拭きで簡単に消すことができ、くり返し使えます
寸法(mm)13.2×16.6×138 質量(g)11 タイプシングル 線幅(mm)3 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
99 税込109
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日恵製作所マーカーライト
多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力、国際規格 SAE・ECE 適合
仕様同期:〇、減光入力:〇、点灯:14パターン 質量(kg)0.09 消費電力(W)15.1 定格電圧(V)DC12~24
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)