高輝度LED10灯で抜群の明るさです。
現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。
照明大形タイプです。
消費電力(W)約10
全光束(Lm)約800
電球の種類LED
電源コード(m)1.6
トラスコ品番380-8491
質量(kg)1.63
電源AC100V
全高(mm)442
吸着力(N)800
マグネット部寸法(mm)50×58.5×55
LED10灯
ライト寸法(mm)72×187×t21.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。
マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。
コンパクトなアルミ製ライトヘッド
12段階首振り機構
フック付ストラップ
マグネット取付ナット
握りやすいソフトグリップ
照度(Lx)5500
バッテリー電圧(V)10.8
質量(kg)0.32(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時)
光源LED 4.9W×1灯
連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B)
バッテリーリチウムイオン
光束(Lm)190
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません)
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。
滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。
プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。
メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。
本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。
繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。
電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4
質量(g)250
定格専用充電ケーブル:DC5V、1.8A
ケーブル長(m)1
光源高輝度白色 COB LED
JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)
ケーブルmicroUSB-USB-A
充電池タイプリチウム電池(専用)
明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120
耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45
連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
最大20本連結点灯が可能です。
屋外イベント会場、工事現場、作業現場などで点灯可能です。
強力マグネット、専用フック付で取付場所を選びません。
日本メーカー製高輝度LED仕様です。
急な停電時安心。バッテリー点灯に自動切りかえモード付です。
最長8時間内蔵バッテリーで点灯可能です。
消費電力(W)23
仕様屋外使用可能
トラスコ品番765-2445
材質樹脂
幅(mm)1200
質量(kg)2.5
直径(Φmm)84
奥行(mm)120
電源(V)100
構造二重絶縁構造
コード長さ(m)5
色温度(K)6500
使用電球高輝度LED
使用環境-20~40℃(バッテリー除く0~40℃)
防塵防水性能IP66
光源色昼光色
連結数20台まで
明るさ(Lm)2000
標準消費電力料金(円/h)0.63
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品USBケーブル
ケーブル長(m)0.8
連続使用時間2.5時間
光源COB
充電時間3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5
バッテリー容量(mAh)750
防水仕様IPX4
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超高輝度COB型LED搭載
2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
寸法(mm)225×58×45
質量(g)170
フックフック付
マグネットマグネット付
定格光束(Lm)200
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665
使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211
電球9W×3(高輝度LED 設計寿命4万時間)
色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)
連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内/屋外(IP54)
内蔵電池リチウ ムイオン電池 3.7V/4000mAh
明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700
取扱説明書(1.68MB)
演色指数(Ra)Ra85
USB端子:Type-C
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類LED
明るさ(Lm)COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。
付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器
材質ABS、アルミ、PCレンズ
寸法(mm)180×201×69
質量(g)900
スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K
平均演色評価数白色:95、昼光色:80
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)白色:4000/昼光色:6400
充電時間(時間)5.5
バッテリー容量(mAh)4000
マグネットあり(マグネットスタンド)
明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600
防水保護等級IP65
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
様々なシーンで使えるLED COBライト。高輝度LEDチップ30個搭載。本体アルミ合金製。背面のマグネット・スタンド・カラビナで様々な場所に使用可能。3段階の光量調整+点滅に調整可能。USB Type-C充電。
質量(g)39
フック○
マグネット○
入数1台
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×62
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)287
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~15
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)
光束(Lm)約800
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約36
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました。
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途汎用旋盤やボール盤などのワンポイント照明に。
トラスコ品番163-0103
セット内容マグネットベース
質量(kg)2
全高(mm)364
吸着力(N)800
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
アズワン品番64-9178-36
明るさ(Lm)430
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)
質量(g)約105
電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)
全光束(Lm)100
光源高輝度電球色LED
センサー感知方式人感センサー
充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
検知方式焦電型赤外線人感センサー
アズワン品番64-7941-81
点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分
電球の種類LED
検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
斬新なデザインと手のひらにのる超コンパクトなフラッシュライト。7つの照射モードを搭載、更に4種の明るさモード内で調光可能。この多機能の操作は全て1つのボタンで切替可能です。IP68完全防水なため、キャンプやアウトドアのハンディライトとしてはもちろん、停電や防災時の備えにもおススメ。ライトグレーは日亜519AT: ×1搭載、明るさ最大900ルーメン。ブラックはOSRAM P9 LED ×1搭載、明るさ最大1100ルーメン。
質量(g)82(電池含む)
電源18350リチウムイオン充電池(Type-C)
保護等級IP68
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)57×24.5×28
RoHS指令(10物質対応)対応
*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約82×82×40
質量(g)150
電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh
充電時間約2.5時間
連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間
モード点灯:3モード (High-Low-点滅)
IP等級IPX4
充電端子USB Type-C (DC5V/1A)
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用、高輝度アーチ型ライト。倉庫内でのフォークリフト等による事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止のラインをサークルタイプの光のラインで、接近をお知らせします。高輝度20W、580lmなので明るい場所でもはっきりと確認することができます。マグネット台が付属しているので、簡単に取付が可能です。
用途フォークリフトの安全対策に。
付属品本体、スタンド2個、マグネット台2個、六角レンチ
トラスコ品番538-6577
材質PC、アルミニウム、銅
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。
材質アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類に。メモや目印に。ライトを使用する環境での注意喚起等に。
仕様片面磁力、異方性マグネット
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
材質/仕上アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
色蛍光イエロー
質量(g)318
長さ(m)1
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。
トラスコ品番835-5078
幅(mm)【マグネット】50
寸法(mm)【LEDライト】72×103×t21.5
高さ(mm)【マグネット】55
奥行(mm)【マグネット】58.5
電源(V)AC100V
消費電力(W)5
全高(mm)443.5
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)800
明るさ(Lm)約400
電球の種類LED
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく!
作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に!
従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上!
わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適!
フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます!
電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5
全光束(Lm)400
電球の種類LED
電源(V)AC100
LED10灯
斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1
付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書
寸法(mm)BOX:85×47×40
質量(g)本体:65 BOX125
本体寸法(mm)X3:70×35×21
連続使用時間(時間)最大50
使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh)
防塵防水性能IP65
モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。
高輝度・長寿命白色LED採用。
強力ネオジム磁石を採用しました。
頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。
使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。
吸着力(N)20
トラスコ品番332-5962
材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム
質量(g)227
電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)
仕上カラーアルマイト
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607
LED色白色
材質(磁石)ネオジム磁石
光度(mcd)27000
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。
電源リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)約10
光源LED
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)2600
光束(Lm)約3000
調光方式3段階
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
AC100V50W仕様。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!。均一照射ができる乳白カバー採用
仕様AC点灯専用タイプ
質量(kg)3.9
定格100V/50W(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)5500(Hi時)
電源コード(m)5
光源50W 高輝度LED
電線仕様VCT1.25mm2×3C
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
全ての過酷な現場で働く人の為に!~プロが認めるタフネス仕様~。LED作業灯第4弾。最新技術で効率UP。電池そのまま明るさ増加。可動式マグネットで照射角度は自由に調整。格段に明るいスポットライト
付属品肩掛けベルト、吊り下げフック、バッテリーユニット、ACアダプタ
光源(ワークライト)高輝度白色LED42個、(スポットライト)超高輝度白色LED(5Wタイプ)1個
使用電池充電式ニッケル水素電池(7.2V・2200mAh)
照度(Lx)(ワークライト)1500以上/30cm、(ワークライト(弱))500以上/30cm、(スポットライト)50000以上/30cm
防塵防水性能IP44相当
ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz)
充電時間(時間)約4.5
MIL規格MIL-STD-810H-516.8 準拠
電球の種類LED
充放電回数(回)500以上
連続点灯時間(時間)(ワークライト)約5、(ワークライト(弱))点灯:約15、点滅:約20、(スポットライト)約5
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
用途金属拾い。
吸着力(N)20
表面磁束密度(T)0.35
マグネット部寸法(mm)18
全長(mm)186~660
質量(g)88
仕様異方性
トラスコ品番332-5954
材質(本体)ステンレス
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用
吸着力20N2kgf
材質(グリップ)ゴム
本体サイズ(mm)186×18×18
材質(磁石)ネオジム磁石
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)約58
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3
バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番64-9305-54
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番833-8478
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~120V
全高(mm)435
吸着力(N)800(マグネット)
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
光源LED×6灯
色温度(K)5700
照度(Lx)3700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
180°可動グリップ
大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約97(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2.5
明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)
照射距離(m)約17(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4
点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)
照射角度(°)165
落下耐久(m)2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類LED
高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明
付属品専用ストラップ、単3電池3個
質量(g)120
電源単3電池3個
本体寸法(mm)70×50×18
電球白色高輝度LED1個
ガイド径(mm)Φ4×450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に
電球の種類LED
防水性IP54
付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ
材質ナイロン6、アクリル樹脂
質量(g)127
全光束(Lm)600
光源高輝度白色COBLED
色温度(K)5500
電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)
充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
径(Φ)×全長(mm)28×215
充電時間(時間)3.5~4
LED寿命(時間)50000
充電出力電源(V)DC5
連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす。明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付。小型・軽量で持ち運びに便利。丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付
セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個
サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm
光源高輝度LED白色
充電時間3~4時間
使用可能温度範囲0~40度
連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh
防水性IPX2相当
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。
光センサー内蔵の夜間自動点灯
点灯時間夜間(日没から日の出まで)
材質ポリカーボネート
寸法(mm)Φ128×H145
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm
質量(g)約370
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397
バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)約4.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番65-1339-21
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用)
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約10
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約1
使用範囲クリップ:最大5cm
連続使用時間約2.5時間
定格出力5V/1A
光源Philips LED
充電時間約6時間
色温度(K)約6000~6500(昼白色)
コネクタ約Type-C※本体充電用
バッテリー容量(mAh)4400
光束(Lm)【強】約1000【弱】約500
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)32粒
調光方式2段階弱→強→電源OFF
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
『マグネットサインボード』は、その手軽さと汎用性の高さから様々な現場で活用されています。デザインの自由度が高く、様々な用途に合わせたサインを作成可能です。マグネット式の開閉で、用紙の差し替えが簡単に行えます。雨水侵入の心配もありません。コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管にも便利です。工場・倉庫内での安全標識、注意喚起、誘導標識など、店舗内でのイベント案内、キャンペーン告知、商品案内など、屋外イベントでの会場案内、注意喚起などにご利用いただけます。
用途カラーコーンの表示に。
仕様反射式
付属品高輝度反射シート1枚、OHPフィルム3枚
寸法(mm)475×376
種類反射式
対応A3
1枚
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ