・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です
・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ
・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能
・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します
・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様
・雨天でも使える防水等級IP65
・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)10
マグネット有
セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金、ABS、PC
周波数(Hz)50/60兼用
本体質量(g)337
全光束(Lm)900
機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF
光源LEDチップ×1個
バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式)
LED色昼光色
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約3~4
充電方式AC充電:AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76
点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5
照射角度(°)120
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
無段階で90度回転できるフレキシブルヘツド。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。底面はマグネット付き。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)
質量(g)90
連続使用時間(時間)【強】2.5
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)【強】350
調光方式2段階(強・弱)
充電端子USB Type-C
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。
作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。
充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。
360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。
明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。
鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。
USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55
付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)
出力電圧(V)5
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5000
出力電流(mA)(最大)1000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80
定格出力(A)(最大)1
3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。
用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230
質量(g)380
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LED三光色 COB LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)500(High)250(Low)
色温度2700-4500-6500
点灯時間約2.5時間
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36
質量(g)305
マグネットマグネット付き
フックフック付き
仕様演色:96CRI+
アズワン品番64-9305-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用
保護等級IP65
マグネットフック/マグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
質量(g)45
明るさ(Lm)100/350/650
電池寿命(時間)1/1.5/3/5
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)2
USBタイプType-C
消費電力(W)6
寿命設計寿命4万時間
取扱説明書(2.39MB)
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
屋外防水タイプ(IP65)
強力マグネット付き。
明るさ最大1080lm(ルーメン)
転倒防止補助アーム付き
作業現場・工場・駐車場等で
付属品ACアダプター DCアダプター
質量(kg)1.5
消費電力(W)12
全光束(Lm)1080
保護等級IP65
色温度(K)6400
充電時間(時間)AC 4~5 DC 20
電源タイプ充電式
使用場所屋外
配光角度(°)360
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi 3 Low 6
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
この価格でUSBの出力付き
スマホ、携帯の充電可能
防水防塵IP65で屋外使用もOK
マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能
ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。
付属品USBケーブル
質量(g)235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)
保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)
主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂
バッテリーリチウム
充電時間(時間)約6
モード点灯:強→弱→点灯→切
バッテリー容量(mAh)4500
明るさ(Lm)1000(最大)
点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm
質量(g)約210
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5
バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約4.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番65-1339-23
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
防水保護等級IP55(生活防水)
消費電力(W)LED:20
マグネットマグネット
全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色昼光色
照射角度(°)約80
点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲210
材質ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)約166×112.5×47
質量(g)約320
セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP65
LEDCOB LED
耐衝撃性能IK07
色温度6500
仕様演色:80CRI+
RoHS指令(10物質対応)対応
遠くを照らすFlashライトと手元を照らすメインライトの切り替え可!
別売のワイヤレスチャージャー(#87254)を使用し、ワイヤレス充電が可能!
近距離点灯防止センサー付き。マグネットフック付き。
用途夜間や暗所の長時間作業に。
付属品充電ケーブル(Type C)
連続使用時間(時間)1.5~15
充電時間(時間)3~4
アズワン品番64-9621-10
明るさ(Lm)500~1000
防水性IPX5
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1381
材質プラスチック
幅(mm)156
高さ(mm)98
奥行(mm)103
電圧(V)3.7
消費電力(W)8.5
保護等級IP65
バッテリー容量(Ah)5200
光源色6000K
充電時間(時間)8
明るさ(Lm)500/1000
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。
・明るさも選べる4段階
・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。
・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。
・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。
・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど
セット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書
材質シリコン、ナイロン、アルミ
質量(g)約505
電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1
電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5
消費電力(W)30、UVライト:5
全光束(Lm)3000(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5
発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え
化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mm
モード切替100%-75%-50%-25%
波長(nm)UVライト:395-400
バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)7800
ライト角度調整(°)前後180
作業温度範囲(℃)約-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水仕様)
連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20
照射角度(°)120
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。
専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。
IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。
充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。
探傷や検査に使用する調査用ライトです。
用途車両整備や機械整備に
仕様マグネット仕様
トラスコ品番206-4809
セット内容USBケーブル、専用充電器
幅(mm)55
全長(mm)230
高さ(mm)230
質量(g)683
品名インスペクションライト
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)10
電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB
保護等級IP65
充電時間(時間)5
LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMD
マグネットフック/マグネット
明るさ(Lm)1000
電球の種類LED
点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5
照射角度(°)50
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED
保護等級IP65
芯数2
仕様バッテリー残量計、USB出力付き
材質アルミ合金、ABS樹脂
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命充放電約500回
電源タイプ充電式
マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)
発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能!
・スタンドに強力マグネット内蔵!
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)20
設置場所屋外用
特殊用途防水
セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書
種別2way充電式
材質ABS+PC+アルミ
質量(kg)0.8
出力USB:5V 1A
電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA
全光束(Lm)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55
発光色昼白色(6000K)
光源COBタイプLED×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。)
照射角120°
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間
バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.3
電源リチウムイオン3.6V(1500mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×355(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)1.5
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)300
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.35
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×405(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)3以上
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)500
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯
付属品USBケーブル:Type-C、フック金具
材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート
質量(g)220
切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low
消費電力(W)3.8
使用電圧(V)(充電)DC5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40
外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h
機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴
バッテリーリチウムイオン電池(日本製)
色温度(K)5000
動作環境-20~40度
充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5
バッテリー容量(mAh)6700
使用場所屋内外兼用
マグネット付き
明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50
防水性IP65対応※非完全防水
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連キーワード