減速センサーを内蔵し、ブレーキをかけると点灯するテールライト
ブレーキライト作動時は100ルーメンの明るさでアピール
点灯、点滅の2モード搭載
広角260度をパワフルに照射
生活防水仕様で雨天時の使用が可能
シートポストやシートステーに取り付け可能なラバーブラケットを付属
使用電池リチウムイオン充電池
使用時間(時間)約12(点灯)、約30(点滅)
付属品MicroUSBケーブル、ラバーブラケット
寸法(mm)72×35×35
質量(g)55(ブラケット含む)
充電時間(時間)約2.5
アズワン品番64-9545-82
明るさ(Lm)100
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
スリム&軽量ボディ。
引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。
USB充電式。
サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。
バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。
チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。
使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵
明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時)
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅)
付属品Micro USBケーブル(22cm)
本体質量(g)約46(電池含む)
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
充放電回数約300回
充電時間(時間)約2
照射距離(m)約73(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42
適合ハンドル径(Φmm)22~31
1台
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池単4形アルカリ電池×3本
光度(cd)約1130(最大時)
防水仕様IPX4準拠
明るさ(Lm)約100(最大時)
照射距離(m)約67m(最大時)
点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)
適合ハンドル径(Φmm)約22~31
1個
¥1,788
税込¥1,967
4日以内出荷
単4電池×3本使用のシンプルバイクライト
白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射
点滅モード搭載
サイドエミッターで側面からの視認性UP
ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品テスト用電池
本体質量(g)約76(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)
明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))
照射距離(m)約67(最大時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)
適合ハンドル径(Φmm)約22~31
落下耐久(m)1
明るさ110ルーメンのUSB充電式ハンドルライト。
電源USB充電
明るさ(Lm)110
電池寿命(時間)5~10(充電時間2~3時間)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×約88×約28
質量(g)63
保護等級防水IPX4
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
150ルーメンの明るさを1立方インチへ内蔵。昼夜を感知し自動で最適な明るさに切り替え。
用途明るさ:150ルーメン。点灯モード:8。点灯時間:0.75~24時間(使用モードによる)。充電時間:2時間
ライト種類LED
明るさ(Lm)150
点灯時間(時間)0.75~24(使用モードによる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に
電球の種類LED
付属品テスト電池、アタッチメントクリップ
寸法(mm)14.88Φ×127.1
色ブラック
材質(本体)アルミニウム
質量(g)50
使用電池単4電池×2本
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間3時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)120
照射角20
防水性IPX8
照射距離(m)(最大)60
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
軽量、スマートなオートテールライト。 オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。
用途カラー スモーク&レッド / レンズ:レッド。レッドLED x 5。本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g 。 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し)
ライト種類LED
明るさ(Lm)150
点灯時間(時間)2~210(使用モードによる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
前照灯(JIS規準拠)
単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト
街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。
豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。
上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
ラバーバンドで簡単取付が可能なコンパクトサイズのUSB充電式フロントライト
約100Lm(約400カンデラ)の明るさ
点灯(約1時間)、点滅(約5時間)の2モードを搭載
ラバーキャップを外して内蔵USBプラグを直挿しして充電できる為、USBケーブル不要(充電時間:約1.5時間)
ハンドルなどにラバーバンドを巻きつけてフックで固定するだけの簡単取付
ライト本体を左右に360度回転することができ、角度調整が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
光束(Lm)100
光度(cd)400
付属品ラバーバンド+フック
寸法(mm)80×25×31、(取付バンド径)Φ22~32
質量(g)42(本体、電池のみ)
専用小型真鍮ベルセット
前照灯(JIS規準拠)
単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト
街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。
豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。
上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。
rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
色グレー
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
USBタイプUSBType-C
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。
rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。
前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
色ブラック
材質(ボディ)ポリカーボネート
モードフラッシュ / デイタイムフラッシュ
光束(Lm)点灯150/点灯70
USBタイプUSBType-C
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
暗い道でも安心、小型高輝度ヘッドライト
周囲光感知式オートモード搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
付属品:ライト本体(ブラケット装着済み)、USBケーブル
電池充電式リチウムポリマー電池
明るさ(Lm)コンスタント 150l(4h30m)/ブースト 250(2h)/スーパーブライト 500(1h)/フラッシング 80(20h)/デイタイムフラッシング 650(8h)/オートモード - (2~8h)(※括弧内稼働時間)
本体質量(g)62
光源10ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)Φ18~48
充電時間(時間)約3(5V/0.5A)
充電方式USB Micro-B
防水仕様IPX4
小型軽量高輝度ヘッドライト
アジャスタブルライティングモード(明るさ設定モード)搭載
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
水平方向調整ブラケット
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
電池充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)コンスタント 50(8h)/ブースト 100(4h)/スーパーブライト 200(2h)/フラッシング 100(8h)/デイタイムフラッシング 300(3h30m)/アジャスタブルライティング 100~300(1~8h)※括弧内最大稼働時間
本体質量(g)53
光源3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)Φ18~48
充電時間(時間)約230分(5V/0.5A)
充電方式USB Micro-B
防水仕様IPX5
小型軽量ヘッドライト
消灯時のモードから点灯、点滅するモードメモリー機能
バッテリーインジケーター
自動充電終了機能
付属品:ライト本体、ブラケット、パッド、ゴムバンド、結束バンド×2、USBケーブル
電池充電式リチウムイオンポリマー電池
明るさ(Lm)ロービーム 35(4h)/ハイビーム 100(1h)/フラッシング 25(20h)/デイタイムフラッシング 100(8h)※括弧内最大稼働時間
本体質量(g)19
光源3ワット ホワイトLED
取付可能寸法(mm)Φ19~32
充電時間(時間)約2(5V/0.5A)
充電方式USB Micro-B
防水仕様IPX4
関連キーワード