消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。
ヘッド部は180度曲がる。
付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。
多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。
ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。
水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。
電源CR123Aリチウム電池×2個
明るさ(Lm)250(High)、100(Low)
防水保護等級IPX7
付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ
光源C4 LED、高輝度青色LED
照射距離(m)170(High)、103(Low)
連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
握ったまま押しやすいフロントスイッチ
集光・散光機能付
光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
付属品ストラップ
材質アルミ
色黒
質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)
直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)
使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
連続点灯時間HI 約6時間 / LOW 約18時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)散光 HI 約350 / LOW 約100、集光 HI 約200 / LOW 約50(※アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX7(防浸形)
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番560-8118
セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)
材質スーパータフナイロン樹脂
幅(mm)80
高さ(mm)180
奥行(mm)70
保護等級IPX7
明るさ(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
トラスコ品番560-8122
セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)
材質スーパータフナイロン樹脂
幅(mm)80
高さ(mm)180
奥行(mm)70
保護等級IPX7
明るさ(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番573-9858
セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)
材質スーパータフナイロン樹脂
幅(mm)80
高さ(mm)185
奥行(mm)70
保護等級IPX7
明るさ(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)247
材質(本体)アルミ
トラスコ品番115-3433
セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)61.8
質量(g)560
外径(Φmm)61.8
保護等級IP67
光源色白色
充電時間(時間)約6
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
照射距離(m)405(Maxモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ
全長(mm)170(最大値)
直径(Φmm)61(最大値)
質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)
光源白色LED×1灯
使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)
防水仕様IPX7(防浸形)
アズワン品番64-9711-48
明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター
連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)
照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック
幅(mm)57
高さ(mm)51
奥行(mm)38
電源4.5
保護等級IPX7
明るさ(Lm)235
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)5
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)
明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)航空機グレードアルミ合金
付属品リチウムイオン電池CR123A×4
連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)
照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)
防水保護等級IPX7
付属品リチウム電池CR123A×2
連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)
照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属
材質航空機グレードアルミ合金
全長(mm)108
電源1.5V-3.0V
保護等級IPX7
光源色白
外径(mm)22
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)160
点灯時間(時間)14
落下耐久(m)1
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池
トラスコ品番573-9875
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)180
高さ(mm)50
奥行(mm)50
保護等級IPX7
明るさ(Lm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
ラバー搭載で衝撃に強い
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
電池6本または3本でも使える
材質アルミ
色黒
質量(g)約195(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)約42×200(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×6本または3本(別売)
連続点灯時間【電池6本使用時】HI 約4時間30分 / LOW 約18時間、【電池3本使用時】HI 約3時間 / LOW 約11時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)【電池6本使用時】HI 約520 / LOW 約200、【電池3本使用時】HI 約350 / LOW 約130(※アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX7(防浸形)
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチ
トラスコ品番562-4075
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)180
色レッド
高さ(mm)50
奥行(mm)50
保護等級IPX7
明るさ(Lm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high)
リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)500(High)、40(Low)
防水保護等級IPX7
材質(本体)アルミニウム
付属品リチウム電池CR123A、ホルスター
LEDC4LED
照射距離(m)165(High)、49(Low)
連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
水まわりでも安心の防浸形(IPX7)
ラバー搭載で衝撃に強い
急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター
材質アルミ
色黒
質量(g)約148(電池除く)
直径×長さL(Φmm×mm)約42×145(最大値)
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間HI約7時間30分 / LOW約26時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)
明るさ(Lm)HI 約280 / LOW 約100(※アルカリ乾電池初期時)
防水性IPX7(防浸形)
電球の種類白色LED×1灯
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED
付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)約350
外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ)
定格充電/DC5.5V、2A
光源白色LED×70
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~45
充放電回数約500サイクル
保存環境-10~70℃
バッテリー容量(mAh)4200
明るさ(Lm)380(LED合計/参考値)
防水保護等級IP67準拠
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ
材質耐衝撃性ABS樹脂
全長(mm)190
色オレンジ
質量(g)839
保護等級IPX7
屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000
使用電池専用リチウムイオン電池44610
充電時間(時間)5
外径(mm)ヘッド:110
アズワン品番62-2930-26
明るさ(Lm)(高):145、(低):70
点灯時間(高):3、(低):6
電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯
最大点灯時間6
防爆認証USTC
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。
付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード
材質スーパータフナイロン樹脂
幅(mm)75
全長(mm)180
高さ(mm)180
奥行(mm)50
保護等級IPX7
外径(mm)59
明るさ(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)15
前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。
2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。
レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。
ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。
ライト後方にマグネット付き。
電源リチウムイオン電池
明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood)
色イエロー
防塵防水性能IP67
付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本
充電時間(時間)9
照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。
ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。
折畳み式の脚で安定した設置。
電源鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電)
明るさ(Lm)3600(High)、2400(Medium)、1100(Low)
防水保護等級IP67
付属品ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵)
最大光度(cd)31000(High)、20000(Medium)、21000(Low)
充電時間(時間)約10
照射距離(m)352(High)、283(Medium)、210(Low)
連続点灯時間(時間)5(High)、9(Medium)、18(Low)
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
付属品ハンドストラップ
材質(本体)ラバー
光源白色LEDX1灯
防水仕様防浸形(IPX7)
電球の種類LED
特殊用途防浸
雨の日でも安心の防浸型仕様。
日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。
すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。
携帯に便利なストラップつき。
使用電池単3形乾電池×4(別売)
特殊用途防水・防浸
材質ABS、ラバー
色グリーン
付属品ストラップ
本体質量(g)100
全光束(Lm)190
連続使用時間(時間)8
使用電球LED
連続点灯時間最大8時間
耐水性防浸タイプ
アズワン品番65-0532-09
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X7(防浸型)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類LED
電源18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)最大760
保護等級IPX7
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)25.4×37×147
質量(g)155(電池含まず)
光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
明るさ75lmで夜道の足元灯としてもおすすめ。
防浸形で急な天気の変化にも安心。
アウトドアの補助ライトとしても、いざという時にも安心。
便利なカラビナ付き。
付属品カラビナ
材質アルミ
全長(mm)約60(ライトのみ)
色ブラック
質量(g)約10
外径(Φmm)14
全光束(Lm)約75
光源白色LED
電池寿命(時間)連続点灯:約3
使用電池単4乾電池×1本(別売)
防水仕様IPX7 (防浸形)
アズワン品番65-0526-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム
保護等級IP67
保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載
付属品ストラップ
外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ98
電源単3形乾電池1本(別売)
本体質量(g)約62
保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)
連続使用時間(時間)約6
光源白色LED (交換できません)
照度(Lx)(ズームイン時)約25000/0.1m、約1500/0.5m、約450/1m
光束(Lm)約100
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。
材質アルミニウム
幅(mm)120
全長(mm)240
奥行(mm)30
保護等級IP67
海や川でキャンプや釣りで、夜道や夜間作業はもちろん、緊急時、防災用の備えとしても使い勝手の良いダイナモライト。
IPX7の防水性能では水深1mで30分間の水没にも耐える防水レベルで安心です。
電源はソーラー充電と手回し充電。
太陽光充電1時間でHighモード5分~7分の連続使用が可能です。
(※太陽充電は天候や季節によって能力は大きく変化します)
防水保護等級IPX7
材質ABS、PC、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×145
質量(g)約170
連続点灯時間(分)弱:約8~10/強:約5~7/点滅:約20~30(太陽電池)、弱:約5~7/強:約2~3/点滅:約10~12(手回し1分)
バッテリー電圧(V)3.6
内蔵電池ニッケル水素充電池
色オレンジ
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
アルミ合金素材の頑強なコンパクトライトです。
連続点灯と一時点灯の2モードがあります。
トラスコ品番207-8711
全長(mm)97
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)43
電源単4形乾電池(1個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)17
明るさ(Lm)21(弱)/106(強)
照射距離(m)強:55/弱:24
電球の種類LED
最大点灯時間強:2時間30分/弱:4時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐衝撃&防水仕様でアウトドアや緊急時など様々なシーンで活躍するハンディライトです。スタイリッシュで重厚感のあるアルミボディを採用し、シンプルな構造とシンプルな操作で、パッと使えるのでいざという時にも安心。乾電池式です。
材質ABS、PC、アルミ、TPE、シリコン
質量(g)約120
電源単3乾電池×2(別売り)
直径×高さ(cm)3.5×16.5
明るさ(Lm)LEDライト約100
防水性IPX7
連続点灯時間(時間)約2
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
仕様電池残量インジケータ付き
トラスコ品番251-3077
材質本体:ABS樹脂
全長(mm)184
色黄(本体)
電源(V)単3形乾電池(3個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(3個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)44
明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)
照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)
最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)
防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。Samsung社製LED。単4電池×1本使用。日常使い・アウトドアなどに。コンパクトサイズ・キーチェーン付きなので、持ち運びにも便利。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):100/1
質量(g)約15.2(バッテリー除く)
使用可能温度範囲-20~60℃
落下距離(m)(試験)1
長さL×直径(mm×Φmm)約62×15.4
耐水性IPX7
光度(cd)360
照射距離(m)37
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)83
質量(g)90
保護等級IPX7
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
最大点灯時間1.25時間
スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型
色温度(K)6000
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様防水
付属品なし
材質本体:コポリマー樹脂
全長(mm)178
電源単3形乾電池(4個)付属
外径(Φmm)41
保護等級IPX7
明るさ(Lm)183
照射距離(m)184
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5.75
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)114
質量(g)90
保護等級IPX7
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
最大点灯時間3時間
強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番251-3082
材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)107
色黒
電源(V)単3形乾電池(1個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(1個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)30
明るさ(Lm)178(強)/15(弱)
照射距離(m)130m(強)/37m(弱)
最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
電源単3形乾電池(3個)付属
全長(mm)165
質量(g)203
保護等級IPX7
外径(mm)38
明るさ(Lm)150
2018年トラスコ掲載ページ7 1034
電球の種類LED
最大点灯時間10時間
ETL規格Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)
関連キーワード
1
2
3
次へ