メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm
質量(g)約58
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3
バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP20
充電時間(時間)約2.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番64-9305-54
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm
質量(g)約210
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5
バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約4.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番65-1339-23
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。
電球の種類LED
質量(g)136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100
光源高輝度白色LED×1灯
使用電源コンセント
センサー感知方式明暗センサー
点灯方式明暗センサー
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
1箱(2個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。
電球の種類LED
質量(g)136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100
光源アンバー色LED×1灯
使用電源コンセント
センサー感知方式明暗センサー
点灯方式明暗センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
1箱(2個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散
質量(kg)0.7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
消費電力(W)24.2
適合~4.5畳
材質セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調)
質量(kg)1.8
色セード/クリア(シボ柄入)
直径(Φmm)474
高さ(mm)202
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)577
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
色(本体)セード/クリア(シボ柄入)
光束(Lm)2450
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数4.5畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
消費電力(W)33.9
適合~12畳
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.1
光束(Lm)4446
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類ひもスイッチ
消費電力(W)22.9
適合~6畳
材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)
幅(mm)455
質量(kg)2.2
色セード/クリア(シボ柄入)
高さ(mm)170
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)545
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.8
色(本体)セード/クリア(シボ柄入)
光束(Lm)2950
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
消費電力(W)24.2
適合~4.5畳
材質セード/プラスチック
質量(kg)1.4
色セード/クリア
直径(Φmm)394
高さ(mm)167
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)542
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
色(本体)セード/クリア
光束(Lm)2600
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数4.5畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
消費電力(W)29.9
適合~10畳
材質セード/プラスチック
質量(kg)1.9
色セード/クリア
直径(Φmm)529
高さ(mm)160
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)535
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.4
色(本体)セード/クリア
光束(Lm)4290
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数10畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
消費電力(W)29.9
適合~10畳
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.7
光束(Lm)4090
高さ調節コード収納型
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数10畳
スイッチ種類ひもスイッチ
適合~8畳
材質セード/プラスチック
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)22.9
適合~6畳
材質セード/プラスチック
取付方式ワンタッチ取付
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、
セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
消費電力(W)80
全光束(Lm)約8000
本体質量(kg)約1.252
適合品番JD-002A(灯具用三脚)
発光色昼光色(6500K)
バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時
照射角度(°)90
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
用途屋内作業・倉庫
電球の種類LED
消費電力(W)22
全光束(Lm)2400
適合本体PWL-22B
質量(g)218
口金E26
全長×幅W(mm)165×95
色温度(K)6000
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様●危険領域:なし●3 x micro-batteries type AAA, hand loop with ring. Mini LED torch. Mini torch with sturdy aluminium housing and 13 power LEDs Unscrewable head, serrated rubber handle cover Rubber-protected pushbutton on end of handle Excellent luminosity of 600 Lux/m Splashproof, with polycarbonate lens
色銀
材質(ケース)アルミニウム
機能再充電可能:なし
ヘッド径(Φmm)35
バッテリー単四電池
バッテリー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルLEDライト
電球の種類LED
ビームタイプスポット
スタイルストレート
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
色シルバー
光源白色LED×1灯(交換不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X4相当(防沫型)
電球の種類LED
特殊用途防沫
LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)4.8
電線仕様-種別入力プラグ
プラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心
使用環境温度(℃)-10~40
連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ屋内型
LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。
これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
100,000時間以上の寿命があります。
スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯
付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個
全長(mm)158
直径(Φmm)9.6
質量(g)32
使用電球LED
LED色ホワイト
連続点灯時間24時間
耐水性防水タイプ
光束(Lm)10
アズワン品番8-5574-03
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)24
特殊用途防水
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る)
・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能
・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現
・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。
・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。
・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質PC、ABS、強化ガラス
質量(g)818(本体のみ)
消費電力(W)40
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188
発光色昼白色
光源LEDチップ×2個
角度調整範囲180°
色温度(K)5000
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH
フック○
充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約4-5
使用場所屋内
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65(生活防水)
調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8
照射角度(°)60/120混合光
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。
付属品カネテック製LDR4N-W/K
トラスコ品番358-2638
材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)
奥行(mm)73
電源(V)100
消費電力(W)3.5
全高(mm)650
コード長さ(m)1.6
吸着力(N)1000
支柱(mm)498
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
LED寿命(時間)20000時間
明るさ(Lm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(個)電球:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
雨の日でも安心の防浸型仕様。
日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。
すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。
携帯に便利なストラップつき。
使用電池単3形乾電池×4(別売)
特殊用途防水・防浸
材質ABS、ラバー
色グリーン
付属品ストラップ
本体質量(g)100
全光束(Lm)190
連続使用時間(時間)8
使用電球LED
連続点灯時間最大8時間
耐水性防浸タイプ
アズワン品番65-0532-09
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X7(防浸型)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル
質量(g)314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255
首振角度(°)前後180
バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh
照度(Lx)スポット:900、ワイド:145
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1
電池寿命約500回
充電時間(時間)3.5
LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3
アズワン品番64-9175-93
LED寿命(時間)4000
マグネットマグネット/フック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5
照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900/m
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)30000
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。
色ブラック
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)1020
定格寿命(時間)30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440
機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド
最大消費電力(W)24
色温度(K)3000 ~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)18.8
光束(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト
電球の種類LED
色ブラック
使用電池充電池
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)239
電源7.4
充電時間(時間)5
明るさ(Lm)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)18
乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。
防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。
アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
材質アルミニウム
色シルバー
付属品ストラップ
長さ(mm)95
高さ(mm)22
質量(g)38
全光束(Lm)(最大)約8
光源高輝度白色LED1灯
電池寿命(連続時間)約4.5
光源色白色
アズワン品番65-0532-06
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
防水性防沫形(IP-X4相当)
特殊用途防沫
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41
色ブラック×ブルー
奥行(mm)41
出力USB-A 5V1A
入力USB-C 5V1A
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類SMD-LED
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370
質量(g)150
外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)7.7
定格電圧DC12V(ACアダプタ付属)
LED白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)約10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に
質量(kg)4.2
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)3200(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼白色
平均寿命(時間)【球】約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(3.53MB)
ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145
防水性IP65
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9000
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!!
簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
質量(g)610
消費電力(W)14.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223
電線長さ(m)1.5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内外(簡易防雨型)
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
電球の種類LED
材質本体:アルミ合金、本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼、カバーガラス:強化ガラス クリア
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-40~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
電球の種類LED
高出力ペンライト
ワイドビーム照射
腕のペンホルダ対応
ペンと近似サイズ
用途作業現場、暗い場所などの確認に
寸法(mm)11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長)
全長(mm)140
色ブラック
電源単4×2本
本体質量(g)約22(電池抜き)
防滴構造IPX4
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5.5~6
落下衝撃(m)1
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属
材質航空機グレードアルミ合金
全長(mm)108
電源1.5V-3.0V
保護等級IPX7
光源色白
外径(mm)22
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)160
点灯時間(時間)14
落下耐久(m)1
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
色ホワイト
消費電力(W)約4.8
スイッチON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1
本体質量(g)約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
照度(Lx)約1200
光源色昼光色
光束(Lm)約230
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否不可
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ