4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防浸
材質ポリマー樹脂
エスコ品番EA758SE-20
寸法(mm)52×27×76(H)
質量(g)68(電池含)
タイプ散光
機能点滅機能付
光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)
電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)
防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)
明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)
照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター
寸法(mm)188×108×110(H)
質量(kg)1.12
色イエロー
材質(本体)ナイロン樹脂
品名VULCAN
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射モード強/弱
充電時間(時間)9
耐衝撃性2m
アズワン品番64-7915-17
明るさ(Lm)強/1200、弱/350
防水保護等級IPX7(水深1m)
照射距離(m)強/548、弱/296
電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯
連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16
防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
1個
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
色オレンジ
本体質量(g)127
光源LED
寸法(Φ×mm)61×187
電池寿命(時間)12
使用電池単3電池×2本(別売)
照射モード点灯
耐衝撃性1m
アズワン品番64-7914-32
明るさ(Lm)150
防水保護等級IP67(水深1m)
照射距離(m)約175
照射方式集光
1本
¥5,310
税込¥5,841
翌々日出荷
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属)
電球の種類白色LED球1灯
特殊用途防爆・防浸
材質ABS樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758WE-41
質量(g)180(電池含む)
タイプ集光
寸法(Φ×mm)42×156
電池寿命19時間
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)160(固定)
照射距離(m)144
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ31×163
質量(g)184(電池含)
光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。
電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)
使用電池単3×2本(テスト電池付属)
明るさ(Lm)358(強)、35(弱)
防水性IPX7
照射距離(m)約190(強)、約57(弱)
1個
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
材質樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付属
エスコ品番EA758SB-20Y
寸法(mm)Φ43×178
質量(g)216(電池含)
光源LED球
電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)
防水仕様IP67(水深1m防水設計)
明るさ(Lm)100(4200cd)
照射距離(m)約130
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター
材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)
質量(g)193(充電池含)
品名DUALIE
光源C4スーパーLED球
寸法(Φ×mm)38.6×178
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)8
耐衝撃性2m
明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275
照射距離(m)集光/171、散光/18
連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED
付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)約350
外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ)
定格充電/DC5.5V、2A
光源白色LED×70
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~45
充放電回数約500サイクル
保存環境-10~70℃
バッテリー容量(mAh)4200
明るさ(Lm)380(LED合計/参考値)
防水保護等級IP67準拠
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
付属品ハンドストラップ
材質(本体)ラバー
光源白色LEDX1灯
防水仕様防浸形(IPX7)
電球の種類LED
特殊用途防浸
雨の日でも安心の防浸型仕様。
日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。
すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。
携帯に便利なストラップつき。
使用電池単3形乾電池×4(別売)
特殊用途防水・防浸
材質ABS、ラバー
色グリーン
付属品ストラップ
本体質量(g)100
全光束(Lm)190
連続使用時間(時間)8
使用電球LED
連続点灯時間最大8時間
耐水性防浸タイプ
アズワン品番65-0532-09
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X7(防浸型)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類LED
電源18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)最大760
保護等級IPX7
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)25.4×37×147
質量(g)155(電池含まず)
光源CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
材質アルミニウム
保護等級IP67
保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載
付属品ストラップ
外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ98
電源単3形乾電池1本(別売)
本体質量(g)約62
保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)
連続使用時間(時間)約6
光源白色LED (交換できません)
照度(Lx)(ズームイン時)約25000/0.1m、約1500/0.5m、約450/1m
光束(Lm)約100
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類LED
仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用
付属品充電器
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット
寸法(mm)140×70×121.5
質量(g)610
消費電力(W)12/6
保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須)
光源LED-COB10Wチップ
バッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA
使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間
色温度(K)5500
充電時間(時間)約5
電源タイプ充電式
モードHIGH/LOW/OFF
充電方式専用充電器(付属品)
明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550
演色指数(Ra)95
点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。
バッテリー寿命約600回
定電流駆動電源リチウムイオン
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。
材質アルミニウム
幅(mm)120
全長(mm)240
奥行(mm)30
保護等級IP67
USBで充電可能な投光器。
点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。
付属品USBアダプター
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
寸法(mm)140×65×121.5
質量(g)466
消費電力(W)15
保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)
光源LED-COB 15Wチップ
バッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA
色温度(K)5500
充電時間(時間)約6.5
電源タイプ充電式
モードHIGH/LOW/OFF
充電方式USBアダプター(付属品)
使用場所屋外
明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700
光色白色
電球の種類LED
点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。
バッテリー寿命約600回
定電流駆動電源リチウムイオン
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)
トラスコ品番533-5002
材質アルミニウム
幅(mm)40
全長(mm)112
色ブラック
奥行(mm)22
保護等級IPX7
明るさ(Lm)650
照射距離(m)78
点灯時間(時間)30
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
アルミ合金素材の頑強なコンパクトライトです。
連続点灯と一時点灯の2モードがあります。
トラスコ品番207-8711
全長(mm)97
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)43
電源単4形乾電池(1個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)17
明るさ(Lm)21(弱)/106(強)
照射距離(m)強:55/弱:24
電球の種類LED
最大点灯時間強:2時間30分/弱:4時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属
材質航空機グレードアルミ合金
全長(mm)108
電源1.5V-3.0V
保護等級IPX7
光源色白
外径(mm)22
明るさ(Lm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)160
点灯時間(時間)14
落下耐久(m)1
周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
仕様電池残量インジケータ付き
トラスコ品番251-3077
材質本体:ABS樹脂
全長(mm)184
色黄(本体)
電源(V)単3形乾電池(3個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(3個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)44
明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)
照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)
最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)
防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ
材質耐衝撃性ABS樹脂
全長(mm)190
色オレンジ
質量(g)839
保護等級IPX7
屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000
使用電池専用リチウムイオン電池44610
充電時間(時間)5
外径(mm)ヘッド:110
アズワン品番62-2930-26
明るさ(Lm)(高):145、(低):70
点灯時間(高):3、(低):6
電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯
最大点灯時間6
防爆認証USTC
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)。耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
用途機械及び機器の作業用警告ライト等
定格消費電力(W)12.5
保護等級IP67F
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥33,998
税込¥37,398
3日以内出荷
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)83
質量(g)90
保護等級IPX7
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
最大点灯時間1.25時間
充電タイプのタクティカルライトです。薄いデザインで持ち運びの際邪魔になりません。点灯用スイッチが2つありプライマリーモード(ハイ・ミディアム・ロー)とタクティカルモード(ハイ・点滅・常時点灯)の2つのモードの使い分けが可能です。高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。軍隊での使用にも耐えうる高強度なボディです。
付属品充電ケーブル(USB-MicroUSB)
トラスコ品番533-5000
材質アルミニウム
幅(mm)43
全長(mm)114
色ブラック
奥行(mm)22
保護等級IPX7
明るさ(Lm)1000
照射距離(m)142
点灯時間(時間)23.5
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様防水
付属品なし
材質本体:コポリマー樹脂
全長(mm)178
電源単3形乾電池(4個)付属
外径(Φmm)41
保護等級IPX7
明るさ(Lm)183
照射距離(m)184
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5.75
スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型
色温度(K)6000
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)114
質量(g)90
保護等級IPX7
外径(mm)25.4
明るさ(Lm)250
2018年トラスコ掲載ページ7 1033
電球の種類LED
最大点灯時間3時間
強・弱・フラッシュの3モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。
トラスコ品番251-3082
材質本体:Type2硬質アルマイト加工アルミ材
全長(mm)107
色黒
電源(V)単3形乾電池(1個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(1個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)30
明るさ(Lm)178(強)/15(弱)
照射距離(m)130m(強)/37m(弱)
最大点灯時間2時間15分(強)/21時間(弱)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
電源単3形乾電池(3個)付属
全長(mm)165
質量(g)203
保護等級IPX7
外径(mm)38
明るさ(Lm)150
2018年トラスコ掲載ページ7 1034
電球の種類LED
最大点灯時間10時間
ETL規格Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)
仕様耐切削油
電源(V)DC24またはAC100-240
角度(°)投射:40
保護等級IP67
色温度(K)5700 or 3000
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス
質量(g)350
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池リチウムイオン電池(付属)
照射モード強、中、弱、点滅
充電時間(時間)8
耐衝撃性2m
サイズ(mm)41×194
明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100
防水性IPX7
照射距離(m)強:315、中:200、弱:70
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
1個(1個)
¥44,000
税込¥48,400
8日以内出荷
付属品:ホルスター、USBケーブル。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)590(充電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
照射モード強、点滅、弱(デフォルト) 強のみ 弱、中、強
充電時間(時間)5
耐衝撃性1m
サイズ(mm)60×266
明るさ(Lm)強:5300、中:1500、弱:450
防水性IPX7
照射距離(m)強:566、中:303、弱:164
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、中:3.75、弱:12.5、点滅:4
1個(1個)
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
ミリタリー仕様のタクティカルライトです。
ハイパワーLEDモデルです。
4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。
バッテリーのインジケーターがあります。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
特殊用途防浸
全長(mm)135
材質本体:アルミ
仕様出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)
トラスコ品番818-5711
質量(g)159
全光束(Lm)602
保護等級IPX7
連続点灯時間1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)
外径(mm)38
点灯時間最大/16時間(弱モード)
電球の種類LED
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー
トラスコ品番652-7510
材質アルミニウム合金
幅(mm)266
高さ(mm)119
奥行(mm)44
全光束(Lm)200~2000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC電源/USB-C
電球の種類LED
点灯時間(時間)2~20(5段階)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
5段階明るさ切替式です。マグネット・引っかけフック付です。赤点灯機能付です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。
電源充電池(USB充電式)
材質6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック
電源(V)USB充電タイプ
充電可能回数300回
2018年トラスコ掲載ページ7 1129
電球の種類LED
Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロ
トラスコ品番652-7514
材質アルミニウム合金
幅(mm)106
高さ(mm)41
奥行(mm)373
全光束(Lm)500~5000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC100V
電球の種類LED
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)アルミ
保護等級IP67
光源色白色
充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性落下:1m
Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー
トラスコ品番652-7516
材質アルミニウム合金
幅(mm)382
高さ(mm)214
奥行(mm)41
全光束(Lm)850~8000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC電源/USB-C
電球の種類LED
点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー
トラスコ品番652-7512
材質アルミニウム合金
幅(mm)275
高さ(mm)179
奥行(mm)41
全光束(Lm)500~4000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC電源/USB-C
電球の種類LED
点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ