すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。
しかも軽くて使いやすい。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。
環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。
用途油を扱う作業全般
土木建設業、農業、水産加工など
仕様裏布付き
タイプソフトタイプ
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質(樹脂部)セラミック粒子
すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。
しかも軽くて使いやすい。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。
環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。
全長30cmのロングタイプです。
用途油を扱う作業全般
土木建設業、農業、水産加工など
仕様裏布付き
タイプソフトタイプ、中長タイプ
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質(樹脂部)セラミック粒子
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別両手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
ニトリルゴム素材の耐油手袋。
メリヤス生地の手袋にニトリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
ハードな作業向きのスタンダードタイプ
用途油を扱う作業全般土木建設業、農業、水産加工など
タイプ強力タイプ
材質(裏)ポリエステル51%、綿49%
材質(表)ニトリルゴム
マイナス20℃でもやわらかい新配合のNBRにより低温環境下でのゴムの硬化を防ぎます。(従来品のNBR・ビニール手袋と比較して3~5倍の柔らかさがあります。)
独自製法により低温環境でも手袋が硬化せずやわらかさが持続します。
ニトリル手袋では業界初の試みに成功しました。
食品衛生法適合商品です。
用途冷蔵・冷凍庫作業や冬場の各種作業に最適です。
油を扱う作業全般
土木建設業・農業・水産加工など
色ブルー
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿
入数(双)1
機能耐油性
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
こんなお得な商品も!

耐油手袋
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)綿、ウレタンゴム
材質(表)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴムを使用しています。
用途水産加工業、漁業。
材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿
厚さ(mm)1.1
色ブルー
質量(g)14
入数(双)1
機能耐寒
全長(cm)55
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。
柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。
抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。
特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業
材質(裏)ポリエステル
材質(表)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン系にウーリー加工を施し伸縮性に優れています。
立体縫製により装着感に優れています。
用途弱電関係、家電組立工場などに。
材質ナイロン100%
色白
入数(双)10
機能伸縮性
コーティングナシ
指マチマチアリ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐油手袋 腕カバー付
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)綿、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
手首部ジャージ付きなので、フィット感がよく、異物などの侵入も防いでくれる塩化ビニル製の手袋です。
裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。
塩化ビニル本来の特性により、油作業でもお使いいただけます。
用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様EN ISO 374-1:2016規格:AJKLMNOPT
材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
スーパーソフトRの腕カバー付き(手袋部の色はホワイトになります)です。手にやさしいロングタイプです。
用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に
質量(g)200
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
関連キーワード