左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。
用途自動車整備、機器のメンテナンスに。防災、防犯に。夜間作業に。
仕様(電池式)CR2016片手各2個
材質ポリウレタン
色ブラック
サイズフリー
質量(g)36
連続使用時間(時間)8~10(電池の能力による)
LED光度(1球):8(Lm)
防水性IPX4相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
「SMART Tip」採用の薄手ながら温かいインナーグローブ
高機能保温素材 Thermoliteを使用した薄手のグローブGK-703の後継モデル
人差し指と親指に着用したままでタッチパネル(静電気式)操作が可能な「SMART Tip」を搭載
材質サーモライト
色BLACK
機能運動性を高める立体裁断
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。
厚さ(mm)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト
備考LED電球専用商品
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
親指と人差し指の先にLEDを搭載しているので夜間の作業に最適。連続使用時間は約2時間。付属のUSBケーブルで充電(フル充電時間は約1時間)すれば繰り返し使えます
用途夜間作業。夜釣り。DIY。アウトドア
付属品USB(Type-C)充電ケーブル
材質ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン
色ブラック
サイズF
連続使用時間約2時間
バッテリー150mAh/3.7V
製品質量(g)30
充電時間(時間)フル:約1
縦(cm)35
横(cm)13.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
冷感素材クールマックスを使用したインナーグローブ。
グローブの下に着用し、汗によるべたつきを防ぎます。
材質ポリエステル・クールマックス
色BLACK
機能抗菌・防臭/吸汗・速乾
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質手袋/ナイロン
色ブラック
機能フィット感、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
ゲージ数13
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。。特殊薄手天然ゴム素材でより動きやすくより使いやすい。極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。
。
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

針金荷札
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
耐水性があり、破れにくい。紫外線にも強い。
用途屋外でも使用可能
トラスコ品番112-9125
材質合成紙
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプLDA5L-G/40W
保護等級IP23
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
規格EN388
耐摩耗性レベル1
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
フィット感抜群の軽量グローブ。軽量ストレッチ生地を使用したフィット感抜群のグローブ。ストレッチがよく効いた柔らかな風合いが手に違和感を感じない装着感を生み出します。手の平は、全面エンボス加工の滑り止め。指先が3本(親指・人差指・中指)出る3本指カットと指先が5本全て出る5本指カットの2タイプ。フリーサイズ
グローブを装着したままスマートフォンやタブレットの画面操作が可能。手の甲部分には通気性の良いメッシュ素材を使用、伸縮性が良くぴったりとフィットします。袖口は締め付け調節が便利なベルクロ式。手の平部分は薄手で柔らかい合皮製なのでグリップが握りやすくレバー操作も妨げず、メンテナンスも簡単です。
・通気性抜群のメッシュ素材を甲部に採用
・転倒ダメージを低減する衝撃吸収パット
・手首部分は締め付け調整が可能なベルクロ式
・装着したままスマートフォンの画面操作が可能
・伸縮性が良くぴったりとフィット
材質掌部:ナイロン65・ポリウレタン35、甲側:ポリエステル100、指マチ:ポリエステル85・ポリウレタン15、ベルト:ナイロン65・ポリウレタン35
サイズフリー
グラフィカルなデザインの伸縮メッシュのグローブ。プロテクターを持たないシンプルな 構造と伸縮性の高い素材により涼しく軽快な操作感。スマートフォン操作可能。
材質Clarino・Spandex・Polyester・ Chamude・Neoprene・Nylon・Goat Leather
適合本体LGW85006、HWC5724E、HWCLS5725KE他
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
マチ付き。PU滑り止め。ショート丈。
用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク
入数(双)1
シールで自由にレイアウト
簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます!7色に光るLED付!
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
新しい素材CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。
CYGUSはアラミド系や高分子ポリエチレン系と比べて耐切創能力が倍以上ある為、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。
EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)。サイズはM/L兼用です。
色はブラックですが、染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。
アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。
特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格【EN388】レベル4(平均ウェール300N/コース254N)
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)107
高さ(mm)198
明るさ(W)60
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)66.7
調光の可否不可
調色の可否不可
合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。梨地加工は発塵を嫌う作業に適しています。用途。▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。▼ガラス、金属のエッチング用。▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品
全長(mm)580
番号コードT:104-00110
アズワン品番62-9845-76
1双
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。用途。▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。▼ガラス、金属のエッチング用。▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品
材質表/CSM(ハイパロン)、裏/NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.4
全長(mm)800
アルスPVCグローブ ライトは、薄手の塩化ビニール製使い捨て手袋です。プラスに比べてよりエコノミーで、より軽量化された新商品となっております。いつもあなたのそばに、わたしたちからのささやかなプレゼントとして、使いやすさと清潔さをイメージしたデザインに仕上がりました。
材質ポリ塩化ビニール
色クリア
サイズXL
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性/軽量
粉有無粉無
1箱(20箱×100枚)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
アルスPVCグローブ ライトは、薄手の塩化ビニール製使い捨て手袋です。プラスに比べてよりエコノミーで、より軽量化された新商品となっております。いつもあなたのそばに、わたしたちからのささやかなプレゼントとして、使いやすさと清潔さをイメージしたデザインに仕上がりました。
材質ポリ塩化ビニール
色クリア
サイズM
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性/軽量
粉有無粉無
1箱(20箱×100枚)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
アルスPVCグローブ ライトは、薄手の塩化ビニール製使い捨て手袋です。プラスに比べてよりエコノミーで、より軽量化された新商品となっております。いつもあなたのそばに、わたしたちからのささやかなプレゼントとして、使いやすさと清潔さをイメージしたデザインに仕上がりました。
材質ポリ塩化ビニール
色クリア
サイズL
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性/軽量
粉有無粉無
1箱(20箱×100枚)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
アルスPVCグローブ ライトは、薄手の塩化ビニール製使い捨て手袋です。プラスに比べてよりエコノミーで、より軽量化された新商品となっております。いつもあなたのそばに、わたしたちからのささやかなプレゼントとして、使いやすさと清潔さをイメージしたデザインに仕上がりました。
材質ポリ塩化ビニール
色クリア
サイズS
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性/軽量
粉有無粉無
1箱(20箱×100枚)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
キャッチコピー:シールで自由にレイアウト。商品説明:簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます!7色に光るLED付!
セット内容スノードームボトル、ライト、デザインシール、ホログラムグリッター(星)、ギャラクシーシール、水のり
材質PET、スポンジ、PCB、紙
寸法(mm)完成サイズ:Φ78×100
荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
しなやかな装着感とフィット感。優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。ラテックスフリー・パウダーフリー。食品衛生法規格試験適合
仕様ラテックス無
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1
色ライトブルー
入数(枚)150
規格食品衛生法適合
機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
暑さのあまりグローブをはめるのをためらうような真夏は、ついつい素手で乗りたくなりますが危うい選択です。この商品はそんな時期におすすめの吸汗速乾素材をメイン素材に採用したサマーライトグローブです。 ベンチレーション効果と優れた放熱効果、抜群のフィット感、軽い操作性で酷暑の夏をも快適にサポート。
材質甲側/速乾メッシュ、ラッセルメッシュ、クロロプレン、ニットジャージ、掌側/牛革、スマートタッチレザー
機能両手タッチパネル対応
夏を快適に乗り切るメッシュグローブの切り札。暑さのあまりグローブをはめるのをためらうような真夏はついつい素手で乗りたくなりますがそれは危うい選択です。このグローブはそんな時期にもためらわず装着可能な吸汗速乾メッシュ素材を採用したサマーライトグローブです。 ベンチレーション効果と優れた放熱効果、抜群のフィット感、軽い操作性で酷暑の夏も快適に使用いただけます。豊富なカラーラインナップ、幅広いサイズ設定も魅力です。
用途両手タッチパネル対応。甲側/コンフォートラバーナックルパッド、ニットジャージ、ラッセルメッシュ、クロロプレン。掌側/牛革、スマートタッチレザー
関連キーワード
1
2
3
次へ