車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式S402M/S412M
メーカートヨタ
年式H20/02~
車種ライトエースバン
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas S(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:ABS樹脂
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
【K3ランプシェードの特長】
表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。
オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。
組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。
コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。
展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め
K3マルチツーリングライト(\3.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。
厚さ(mm)2
サイズ(mm)展開時最大幅:185×230
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトGammel Plas M(ギャンメルプラス)シリーズです。飽きのこないビンテージホーロー調デザインです。様々なテイストに馴染む5色のマットな北欧スタイルカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:ABS樹脂
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質布、ポリスチレン
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトPetalo(ぺタロ)シリーズです。柔らかな曲線のかわいいデザインで、2灯3灯連ねてインテリアのアクセントになります。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:ガラス
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光束(Lm)約540
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトLapin S(ラピン)シリーズです。光がきらめくカットガラス調で高級感を演出します。シンプルながらもアクセントにもなる5色のカラーからお選びいただけます。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:PMMA
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色
灯数1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電球100Wまで
材質:ポリプロピレン
つりがねタイプ
カラー:ホワイト
1個
¥284
税込¥312
当日出荷
別売りの「リフレクションライト」に載せて使う、ライトシェード。
シェードを使うと、内側は灯りが収束されて明るくなり、シェードより外側は影になるので空間に雰囲気がでます。
材質ABS(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×14.5×20
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
混色表現ができるから色鮮やかなライトが作れる!作品は壁掛け、スタンド式にもなります。
セット内容マルチライティングシェード×1、創作黒台紙 A4(210×297mm)×1、タッチカラー 12色組(200×150mm)×1、両面テープ×1
寸法(mm)完成サイズ:308×135×70
質量(g)130
1セット
¥737
税込¥811
3日以内出荷
木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。
4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。
壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金E26
消費電力(W)240
付属品保証書・取扱説明書
幅(mm)800
直径(Φmm)(セード)130
高さ(mm)345
質量(g)2200
奥行(mm)155
電源(V)100(50/60Hz)
設置場所屋内用
調光の可否否
スイッチ種類ひもスイッチ
口金E26
仕様引掛シーリング式
材質アルミ
質量(kg)0.4
高さ(mm)45
コード長さ(mm)800(有効長)
セード寸法(mm)Φ300
適合電球60Wまで使用可
スイッチ種類壁スイッチ
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
色ミルキーホワイト
木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。
4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。
壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金E26
消費電力(W)240
付属品保証書・取扱説明書
幅(mm)815
直径(Φmm)(セード)120
高さ(mm)340
質量(g)1750
奥行(mm)155
電源(V)100(50/60Hz)
設置場所屋内用
調光の可否否
スイッチ種類ひもスイッチ
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。
材質スチール、ガラス、プラスチック
寸法(mm)直径140×高さ170
質量(kg)0.5
高さ(mm)【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105)
LED色電球色
防水保護等級IPX3
クイックシェードシリーズの中で軽量コンパクトなライトタープ。フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能。フレームを広げてフライをセットするだけで簡単クイック設営。背負える収納バッグでコンパクトに持ち運び。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚
材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、メッシュ=ポリエステル フレーム:鉄(粉体塗装)
質量(kg)約8.2
寸法(cm)約組立サイズ:240×240×H217・208・168 パッキングサイズ:74×18×18
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
USB充電式ライトはマグネットで着脱OKで、ハンディライトとしても。3種のライトカラー。
材質ABS樹脂、ポリスチロール、スチール 他
色ホワイト
高さ(mm)345
質量(g)470
縦(mm)130
横(mm)130
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトPilkku(ピルコ)シリーズです。柔らかな曲線のかわいいデザインで、2灯3灯連ねてインテリアのアクセントになります。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP
材質シェード:クリアガラス
色クリア
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
色(本体)クリア
光束(Lm)約540
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台
サイズ小
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85
LED寿命(時間)40000
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
切タイマー30分
【フェイクグリーン】本物と変わりない見た目で、玄関先・お庭の目隠し・仕切り、日よけとして使用できます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。日光を遮るので、紫外線対策ができます。付属の結束バンドで、フェンスなどに簡単に設置ができます。水で丸洗いが可能です。
付属品結束バンド16本
主要材質ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×80
・1台で複数の使い方
・付属の三脚でミニスタンドライトに
・シェードを付けてミニランタンに
・ライト単品でハンディライトに
・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も!
・最長点灯時間40時間!
・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光!
・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。
セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書
材質ABS、PC
色白
質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22
全光束(Lm)20-200
発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)
化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60
光源光源数:LEDチップ12粒
充電時間4-5時間
使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah
ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
効率2.3W
マグネットライト底部に搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)
点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105
電球の種類LED
照射角度(°)360
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85
電源周波数(Hz)50/60
寿命40000時間
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
ネットワークカメラ用の遮光金具です
質量(g)約540
使用温度範囲(℃)-50~+60
最大径×高さH(Φmm×mm)199×162
軽くて丈夫なアルミ製のシェード。ペンダントライトの基本形ともいえるスタンダードなデザイン。シンプルで清潔感のあるホワイト。スッと空間に馴染みます。
用途屋内用
取付引掛シーリング
口金E26
コード長さ(mm)約980
ワット数100W
シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。
材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン
質量(g)約135(商品合計)
電源USB リチウムイオン充電池1200mAh
充電時間(時間)約2.5
充電可能回数約300回
直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)
明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40
連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製のシェード。ペンダントライトの基本形ともいえるスタンダードなデザイン。どんな空間にも馴染みます。さらりとしたマットブラックは色んなテイストにもマッチします。
用途屋内用
取付引掛シーリング
口金E26
コード長さ(mm)約980
ワット数100W
軽くて丈夫なアルミ製のシェード。ペンダントライトの基本形ともいえるスタンダードなデザイン。どんな空間にも馴染みます。銀色のシェードは「ネイキッド」と名付けました。”むき出しの” ”ありのまま”という意味の通り、塗装はせず素地のまま。インダストリアルな印象が強いですが空間に取り入れてみるとアクセントとなりお部屋にメリハリがでてかっこいい。
用途屋内用
取付引掛シーリング
口金E26
コード長さ(mm)約980
ワット数100W
軽くて丈夫なアルミ製のシェード。ペンダントライトの基本形ともいえるスタンダードなデザイン。どんな空間にも馴染みます。銀色のシェードは「ネイキッド」と名付けました。 ”むき出しの” ”ありのまま”という意味の通り、塗装はせず素地のまま。インダストリアルな印象が強いですが空間に取り入れてみるとアクセントとなりお部屋にメリハリがでてかっこいい。
用途屋内用
色S/ネイキッド
取付引掛シーリング
口金E26
コード長さ(mm)約980
ワット数100W
ベーシックなガラスシェードのペンダントライト。カラーによってお部屋の印象も変わります。クリア【透明感のあるクリアガラス。】ミルク【白色がしっかりとした乳白色。素材も相まってレトロな印象。】フロスト【電気をつけるとふんわりとした光がノスタルジック。】
用途屋内用
付属品コード調整器付
材質ガラス/スチール
取付引掛シーリング
口金E26
コード長さ(mm)約700
ワット数100W
カラフルな手作りの陶器カップをシェードにしたペンダントライト。
めくもりを感じさせる絶妙な色合いやラインは手作りしかだせない味。ふんわりした雰囲気がカントリーやナチュラルテイストのインテリアによく合います。
最大定格(W)15
定格電圧(V)AC100
付属品サークリップ
材質(シェード)陶器
質量(g)340
長さ(m)1(レールからソケットまでの長さで)
口金E17
コードキャプタイヤコードΦ6
材質(ソケット)磁器
カップサイズ最大約Φ96×高さ 109mm
材質(ソケットカバー)真鍮(素地)
自転車走行時だけでなく暗い場所での鍵の開閉時や歩行中にも役立つ。ランタンにすることでライトアウトドアや災害時にも活躍。
シェード部分を伸ばすだけでサイクルライトからランタンへ簡単に変身させることができる、これまでにないアイテム。
タッチセンサーを採用することで、ハンドルへ取り付けた際に大きすぎないサイズ感を実現。
寸法(mm)Φ48×H55(Lantern/H70)
質量(g)48
LED白色
明るさ(Lm)High/80・Low/40 (1M前方、電池初期時)
連続点灯時間2時間(Highモード時)6時間(Flashingモード時)
点灯方式Lantern/High/Low/Flashing
バッテリーUSB充電(Micro-USB Type-B)
付属品Micro-USBケーブル、ロングバンド
適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.8(ショートバンド)・28.5~31.8(ロングバンド)
保護等級IPX4
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトRuhe(ルーエ)シリーズです。木目が美しいシェードからこぼれる、温かで落ち着いた光が魅力です。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:突板
直径(Φmm)295
高さ(mm)210
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
器具・セットセット品
色温度(K)3000
光束(Lm)約810
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
調色の可否否
Ledil STRADA シリーズ LED 取り付けアクセサリは、ポリカーボネート( PC )素材製で、ねじ固定式です。このアクセサリには、バックライト制御を強化するための白色のシェードがあります。色は黒です 寸法は 49.9mm です 高さは 11.1mm です
仕様●高さ:11.1mm●パネル上の高さ:11.1mm●色:黒●シリーズ:STRADA
アズワン品番65-7243-11
1袋(20個)
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトBantalan(バンタラン) シリーズです。麻素材でできたシェードはお部屋にナチュラルで落ち着いた空間を演出します。付属のLED電球は60W相当の広配光タイプで、暖かみのある電球色です。
仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単
付属品(電球)LDA8L-G-6T1
材質シェード:麻
直径(Φmm)295
高さ(mm)210
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(付属電球対応)E26
定格寿命(時間)40000
器具・セットセット品
色温度(K)3000
光束(Lm)約810
光色電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
調色の可否否
Ledil STRADA シリーズ LED 取り付けアクセサリは、ポリカーボネート( PC )素材製で、ねじ固定式です。このアクセサリには、バックライト制御を強化するための白色のシェードがあります。色は白です 寸法は 49.9mm です 高さは 11.1mm です
仕様●高さ:11.1mm●パネル上の高さ:11.1mm●シリーズ:STRADA
アズワン品番65-7242-90
1袋(20個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
組み立て式のランタンシェード。コンパクトに持ち運べるパネル型。別売のポータブルウォームライトをセットして吊り下げ可能。キャンドルを使用して優しい光の広がりを楽しめます。
材質パネル:ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル
質量(g)(本体のみ)125g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ