112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


25cmピッチで昇降がしやすい! 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)250 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトステップ用フルセット手摺 長谷川工業 動画あり
1個
75,980 税込83,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


高いところも安心な高所用作業台
最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1個
369,800 税込406,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトステップ用片側手摺 長谷川工業 動画あり
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 角度(°)60 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)510
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライトステップ用片側開口手摺 長谷川工業 動画あり
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ライトステップ用両側手摺 長谷川工業 動画あり
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質アルミ
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水性に優れるシマ板タイプです。 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オシャレな柄が豊富。ファッション感覚のシルバーカー。デラックスカーブハンドルは左右に曲がりやすく、女性の肩幅に合わせやすい。クッション付で、握りやすさと走行性を確保しています。新型バッグで収納時に邪魔になりにくい。コンパクトシートで小さくても安心して座れます。ワンタッチで一時停止。簡単操作の駐車用ストッパー付き。暗い夜道も安心の反射板付き。さびにくい軽量アルミ仕上げ。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル(モザイクパープルのみレーヨン) 質量(kg)4 積載荷重(kg)前:2、後:1 寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)前:4、後:1.6 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お洒落な柄が豊富、ファッション感覚のシルバーカーです。 3wayキャスター(直進、左右40度、360度)。
材質フレーム/アルミニウム、袋部/ポリエステル 寸法(mm)420×560×830~920 質量(kg)4 キャスター径(Φmm)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【完成時】42×56×83・86・89・92 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×900 使用者体重(kg)100
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デラックスカーブハンドル仕様で、楽に握れ操作性が良いです。 後部に可愛いポーチバッグ装備しております。
材質本体:アルミ、袋部:ポリエステル、ナイロン、綿(コーティング) 質量(kg)4 幅(cm)折りたたみ時:42、座面:27 高さ(cm)折りたたみ時:90、座面:44 奥行き(cm)折りたたみ時:30、座面:23
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイニーWヌーボーの新シリーズ、バッグをゴージャスに。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル 質量(kg)4 積載荷重(kg)前:2、後:1 寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 取得規格SGマーク取得商品 バッグ容量(L)前:4、後:1.6 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベース車体のタイニーWヌーボーより、ハンドル高さを3cm上げております。 2ポイントグリップ採用で両端はすべり止め、少し内側はクッションハンドルになっておりどちらのクリップポイントでも快適に使用できます。 簡単開閉式で、コンパクトに収納でき、持ち運びに最適です。 後部に可愛いポーチバッグ装備しております。
材質本体:アルミ、袋部:ポリウレタン 質量(kg)4 幅(cm)折りたたみ時:42、座面:27 高さ(cm)折りたたみ時:93、座面:44 奥行き(cm)折りたたみ時:30、座面:23
1台
37,980 税込41,778
11日以内出荷

右回りに高くなります。
仕様ガラスカラー 材質アクリル 寸法(mm)皿:50×90 高さ(mm)120 全高(mm)皿:120×1・100×1・80×1・60×1・40×1 外寸(mm)340 耐熱温度(℃)80
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定認定 踏ざん間隔(mm)300 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS 質量(g)96 電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82 光源LED×9個 点灯方式自動点灯・自動消灯 明るさ(Lm)10 連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
1台
989 税込1,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛車のステップをドレスアップ。スモールランプに連動して光る、10個のLEDを使用した明るさ抜群のリフレクターランプ。 視認性抜群の高反射リフレクターレンズを採用。車両側ステップ部の純正リフレクターと交換して取付できる。 装着時のステップ部からの刃見出しを最小限に抑えた厚さ約10mmの超薄型設計。 レンズ表面にICIKOH7348/7497、rinder64005、の刻印がある純正リフレクターと交換して使用できます。
定格電圧(V)DC24 付属品フランジナットM3(2個)・スプリングワッシャーM3(2個)・平ワッシャー(2個) 材質本体:ABS、レンズ:アクリル 厚さ(mm)10 材質(本体)ABS 質量(g)約40 タイプコードアース 規格意匠登録:第1346616号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 外径×高さH(Φmm×mm)152×30 本体質量(g)約40 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×30×23 コード長さ(mm)各200(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約40 取付ピッチ(mm)111 定格電流(mA)約40(DC28V時) 定格電圧変動範囲DC20~30V 主材質本体:ABS、レンズ:アクリル LED使用数(個)10
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペットの足腰の負担を軽減!収納付きペットステップ。一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。ソファの座面高は通常38~42cmほどあるのジャンプも大変!2段ステップになっているので、楽にソファへ移動できます。ステップは程よい柔らかさなので、ペットが乗り降りする際の衝撃も緩和します。ステップの中にはペットの洋服やおもちゃなどをしまうことができ、スペースを有効活用できます。開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ8cmまでコンパクトに!
耐荷重(kg)10 下段高さ(mm)150 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×300
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。電球色と昼光色のLEDを搭載しており、スイッチで光色を切替可能です。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS 質量(g)212 電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×145 光源LED×18個 点灯方式自動点灯・自動消灯 明るさ(Lm)20 連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM(ステップレール用)II
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。すでにステップレールが取り付けてある場合にすぐにご使用いただけるようステップレールベースがセットになっています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップライトM 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(プラソケットタイプ) 材質(ホルダー)樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)w213×D58×H200
1セット
8,498 税込9,348
8日以内出荷



広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




ペットの暮らしを快適にするペットハウス付きステップ。一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。広すぎない入口で中の温められた空気をキープ。ロータイプなので、負担なく出入りできます。高さの低い箱の中にはマジックテープ付きの仕切りもついているので、ペットグッズをスッキリ収納することができます。ハウス内のクッションには、ポリエステルボアを使用。やわらかい質感でペットが快適にくつろげます。開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ10cmまでコンパクトに!
耐荷重(kg)10 下段高さ(mm)195 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×390×390
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷