24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトスライダーフラットタイプ本体後部に手動式スライドストッパーを設けることにより、バラ積み作業時に本体を逆向き(前と後が入れ替わる)に使用する際の、バラ荷物の下への潜り込みを防止するオプション部品です。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ライトスライダー標準タイプに使用する部品(走行ローラーN/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。 荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。 リフトマン待ち時間が大幅に削減。 鉄製同種製品の約半分の質量。 優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。 防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。 ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)1000 寸法(mm)上昇量:14.4 関連資料部品構成(0.6MB)
1セット(2本)
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷

本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm)(上昇量)14.3 耐荷重(kg)1500 セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。 付属品T字レバー(2本) 仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm 材質本体:スチール、T字レバー:スチール 幅(mm)63 高さ(mm)91(46.5) 最大使用荷重(t)1.5
1セット(2本)
279,800 税込307,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトスライダー標準タイプに使用する部品(カムローラー/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(シャフト)です
関連資料(0.6MB)
1本
699 税込769
当日出荷

ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(カムローラー/シャフト付)です
関連資料(0.6MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

永年の使用によるレールの摩擦や変形に効果を発揮します。スムーズな動きが復帰し、悩みの作業負荷が低減します。ステンレスベアリングローラーの採用で、錆びに強く動作が滑らかです。ユーザー様で簡単に取付交換が可能です。
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

ライトスライダー標準タイプに使用する部品(シャフト)です
関連資料(0.6MB)
1本
699 税込769
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー 材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304 (1)グレー 質量(g)7/個 表面処理(1)高擢動グレード (2)素地 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
729 税込802
当日出荷

ライトスライダーに使用する部品(リアローラー(シャフト・カラー付)/フラットタイプ用)です。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1本
269 税込296
翌々日出荷

ライトスライダー本体(フラットタイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4 寸法(mm)(上昇量)14.4 耐荷重(kg)1000
1セット
349,800 税込384,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトスライダーに使用する部品(リアローラー(シャフト・カラー付)/フラットタイプ用)です。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ライトスライダーに使用する部品(引っ張り棒)です
関連資料(0.6MB)
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

1本
209 税込230
翌々日出荷

ライトスライダー本体(標準タイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。本体フレームのフルアルミ化により大幅に軽量化しました。優れた防錆性(ステンレスベアリングローラー標準装備)。重量積載物(許容耐荷重1.5t)にも対応。ユーザー様で簡単に部品交換(ローラー等消耗部品)可能です。
寸法(mm)(上昇量)14.3 耐荷重(kg)1500 セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4
1セット
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトスライダーフラットタイプ本体後部に手動式スライドストッパーを設けることにより、バラ積み作業時に本体を逆向き(前と後が入れ替わる)に使用する際の、バラ荷物の下への潜り込みを防止するオプション部品です。
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M5X10 部品名称6カクボルト 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.59MB) 展開図33(1.59MB) 展開図34(1.42MB) 展開図35(1.42MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.59MB) 展開図46(1.42MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.59MB) 図解NoMSA513R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.51、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.5、MS753DR4T2-K スライダクミタテ部品_No.4、MSA413R3-K-A スライダクミタテ部品_No.12、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.40、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.25、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS615R4CF(13) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.4、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.9など
1個
195 税込215
7日以内出荷