国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10
仕様膨張式:水感知機能・手動
付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ
材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン
質量(g)約640
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号
適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)対応
着心地を追求した超コンパクトモデル。
従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。
丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。
腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。
外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。
背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。
通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。
保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。
腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上
使用方法水感知機能・手動
材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布
質量(g)600
適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上
色オレンジ
材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ
質量(g)約440
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。
全自動式は着水と同時か引き紐をひっぱった後、わずか数秒で自動膨張
万一自動膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能
体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン)
救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属
670gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも
用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難に
色オレンジ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60
質量(g)670
ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g
材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地
付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
関連キーワード