ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。
もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。
刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5824
質量(g)89
刃長(mm)265
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.92
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)150
ピッチ(mm)1.2
トラスコ品番818-5818
質量(g)23
刃長(mm)150
板厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.4
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃わたり(mm)90
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
トラスコ品番819-5816
全長(mm)357
質量(g)16
刃長(mm)90
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。
トラスコ品番363-3773
適合本体30057
材質炭素工具鋼5種
全長(mm)220
刃長(mm)180
刃ピッチ(mm)1.4
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150
刃渡り(mm)150
全長(mm)298
ピッチ(mm)1.2
トラスコ品番818-5817
質量(g)80
板厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.4
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)90
刃わたり(mm)90
全長(mm)225
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
トラスコ品番819-5815
質量(g)84
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
縦・横・斜め切断が可能です。「ソーガイド」および「ソーガイド・エフ」用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にも鋸として十分使えます。刃先は、「ゼットソーⅢ265」と同じです。 刃渡りは265mmで日曜大工のスタンダードサイズです。
用途ソーガイド、ソーガイドF専用。
ピッチ(mm)1.75
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.92
刃渡り(mm)265
1セット(6枚)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適。刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。この刃には、ライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各刃を取り付けられます。
適合本体30150、30151、30152
材質/仕上SK5/無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.9
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。
刃長(mm)180
刃ピッチ(mm)1.5
ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
全長(mm)417
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5823
質量(g)220
板厚(mm)0.6
切り幅0.92mm
切り幅(mm)0.92
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。
セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル
材質本体:アルミ
質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32
ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4
刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)
切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66
刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーガイドシリーズ用の角度調整分度器です。
ソーガイド・エフに付属しています。
ソーガイドの角度設定に必要ですが、そのまま木材に角度線をケガくこともできます。
付属品ダミープレート0.6mm(ソーガイド、ソーガイド・エフ用)
トラスコ品番818-5827
質量(g)173
1個
¥859
税込¥945
翌日出荷
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
バイメタルブレード・長寿命タイプ
用途木材・石膏ボード・プラスチックの切断
関連キーワード