表面に特殊PETコーティングをしており、キズや汚れがつきにくいです。
表面には光沢があり、作業者から認識しやすくなっています。
剥離紙が付いています。
材質芯/PE(ポリエチレン)
表面抵抗(Ω)1×10^9/□≦
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性、耐摩耗性、耐湿性、耐薬品性に優れています。なじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凹凸面にも貼れ、曲線も描けます。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい粘着剤を使っています。巻き芯が樹脂性でクリーンルームでも使用可能です。
用途屋内用。パイプなどの色分け用。メッキのマスキング用。区画線用。
幅(mm)50
長さ(m)18.2
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.13
質量(g)184
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)3.33
引張強度(N/10mm)27
使用場所屋内
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示
仕様再はく離:剥がせます
主な用途表示・安全用
最高使用温度(℃)29
粘着力(N/mm)21
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)
主な用途区分け・表示
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)90
特性耐久
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
用途屋内用。倉庫等の区画線として。工場等の安全通路表示として。
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)130
粘着力(N/24mm)12.2
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用
主な用途表示・安全用
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
耐薬性のある丈夫なラインテープ。
耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです
不燃性
抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック
取付方式テープ
特性耐久
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/mm)36/10
傷つきにくく、熱や薬品にも強い!
高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP!
耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに
主な用途表示・安全用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐薬品、耐久性
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
材質/仕上ナイロン
タイプ面ファスナーフック面のみ
傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。
用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。
芯材プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性を持つ塩化ビニール製で、曲面にも貼りやすいヘルメット用のラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)700
幅(mm)5
厚さ(mm)0.12
取付け方法貼付タイプ
柔軟性、耐久性に優れています。塩ビは使用していません。剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。クリーンルーム内の表示用として。
長さ(m)50
基材ポリオレフィンフィルム
テープ厚さ(mm)0.165
粘着剤ゴム系
伸び(%)720
引張強度(N/25mm)124
粘着力(N/25mm)7.19
耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に
材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.175
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
テープ幅(mm)50
基材ナイロン
柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。
厚さ(mm)0.18
材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
取付方式貼付タイプ
長さ(m)20
伸び(%)258.2
引張強度(N/25mm)142.4
粘着力(N/25mm)5.84
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。
長さ(mm)700
幅(mm)5
厚さ(mm)0.17
材質/仕上基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系
質量(g)10
タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ
取付方式貼付タイプ
粘着力(N/25mm)24.5
表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。
材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
テープ種類クリーンルーム用ラインテープ
粘着剤アクリル系
主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
<特長>。強靭な基材で切れにくく、めくれに強い。切れずに剥がせる。直線作業に優れる。ライナー付で位置合わせが簡単
用途<用途>。倉庫等のラインマーキング、区画線施工
厚さ(mm)剥離ライナー厚:0.05
長さ(m)32.9
テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤)
材質(ライナー)ポリエステル
材質(バッキング)ビニール(キャリア)
RoHS指令(10物質対応)対応
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
オレンジ透明色のカットテープで手作業にも使いやすいテープです。
テープの幅落としは特殊スリッター加工後、巻取りを行い、最後まで美しく使用できます。
用途クロスカット用
1巻長さ(m)500
仕様環境対応商品
色オレンジ
ライン型テープライト登場!
LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
標準は5m仕様
24V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC24
発光色オレンジ色
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
耐久性、安全性、清潔さを強化した多用途高機能フィルム
床・壁面への広告掲示・表示案内として長期間利用が可
主な用途表示・安全用
はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途屋内用。工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。
材質【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)
厚さ(mm)0.16
長さ(m)50
柔軟性、耐久性に優れています。
塩ビは使用していません。
剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
伸び(%)720
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)5.52
引張強度(N/25mm)47.3
引張強度(N/10mm)18.9
粘着力(N/25mm)13.8
引張強度(N/19mm:参考値)124
剥離紙なし
特性柔軟性、耐久性
キズや汚れがつきにくく、簡単に汚れが落ちます。破れにくく、丈夫で高光沢を維持します。抗菌・防カビ加工で清潔・安心。不燃材認定商品・耐薬品性があり、はがした後に、のり残りがしにくくなっています。
仕様不燃材認定商品・プラスチック芯
主な用途表示・安全用
裏面離けい紙
サイズ = XL。色 = オレンジ。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。 . Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
サイズ = L。色 = オレンジ。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。 . Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
サイズ = M。色 = オレンジ。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。 . Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
サイズ = 3XL。色 = オレンジ。服のタイプ = ボマージャケット。性別 = 男性用。フード = あり。生地特性 = 防水。ライニング材 = PET。外側材質 = ポリエステル。。CE認定. ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) EN343クラス3:1 ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. RS Pro Hi-Vis ジャケット、イエロー. RS Pro Hi-Vis GO/RTボマージャケットは、複数の規格を組み合わせることで全天候型の優れたジャケットとして開発されています。このボマージャケットは、特に鉄道や同様の環境での作業に適しています。パッド入りで裏地付きのこのジャケットは、動きやすく、視認性に優れ、着用者を寒冷な天候から十分に保護することができます。テープドシーム加工、厚手のパッド、防水、フロントジップ、及び保護フラップにより、このジャケットが最適な選択肢となります。屋外や過酷な環境で優れた視認性を発揮するこの RS Pro ジャケットは、個人用保護服に最適です。 特長と利点 .高い可視性 . 耐候性 . Storm フラップのスタッド .ジッパー付き .着脱式スリーブ .脱着可能な毛皮の裏地 .着脱可能なフード .毛皮のつば .毛皮のラインは袖口を編んだ .反射テープマーキング .ウエストバンド .タピードシーム .電話用ポケット .汎用性( 3 種類の方法で装着可能) 用途 視認性の高い作業着は、 PPE (個人用保護具、保護メガネ / ヘルメット / 耳栓)に不可欠な部品で、着用者を危険な可能性のある環境で視認できるようにします。作業環境にかかわらず、視認性の高い衣服を着用することで、着用者がはっきりと見えるようになります。 着用者を確認する最も簡単な方法の 1 つで、事故や負傷の危険を回避できます。一般に、 Hi-Vis 作業着は蛍光色で、あらゆる照明条件下で視認性が高くなります。Hi vis の衣類は、頻繁に次のような特徴があります。 . Lorry ドライバ .フォークリフトドライバ .鉄道の労働者 .ロードワーカー 規格 . ANSI/ISEA107-2015 タイプ R クラス 3 . EN ISO20471 クラス 3 . GO/RT 3279 Issue 8 ( Orange のみ ) . EN343 クラス 3 : 1 . ANSI/ISEA 107-2010 クラス 3:2. この RS Pro シリーズではどのような. . ; 918-5986 918-5986 は S イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5989 918-5989 は M イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5983 918-5983 は L イエローの Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5992 918-5992 は XL イエロー Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5995 918-5995 は XXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-5999 918-5999 は XXXL 黄色 Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6002 918-6002 は S Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6005 918-6005 は M Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6009 918-6009 は L Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6018 918-6018 は XL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6011 918-6011 は XXL Orange Hi-Vis ジャケットです . ; 918-6015 918-6015 は XXXL Orange Hi-Vis ジャケットです. Class 1 、 2 、及び 3 hi vis 作業着の違いは何ですか. 優れた視認性が求められるように、 PPE 作業着はテスト済みで、 EN ISO20471 に準拠している必要があります。暗い場所や可視性の低い場所で交通、クレーン、その他の車両の近くで大多数の高リスク作業が行われる産業で満たす必要がある重要な規制です。EN ISO20471 は 3 つのクラスに分類されており、使用するアプリケーションに応じて適切なレベルの保護又は分類を着用することが重要です。 クラス1 これは最も低い保護クラスレベルで、通常はズボン、 T シャツ、ヒベストなどの品目に着用します。 クラス2 この中級クラスは、ヒビスベスト、ショートスリーブ T ショーツ、ポロシャツなどの作業着に適用されます クラス3 このクラスは最高レベルの保護性能を発揮し、 PPE 作業着に着用できます。通常、ボマーやパーカージャケット、長袖の T シャツやポロシャツなど、完全にカバーされています 私はいかに私の hi vis ジャケットをきれいにするか。 視認性の高いジャケットをクリーニングするには、 40 ° の洗浄が推奨され、乾燥させたままにしておきます。乾燥、アイロン、ドライクリーニング、漂白はお勧めできません。. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. サイズガイド. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ