17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 付属品専用相フランジ 種類防滴保護形 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 接続専用相フランジ 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 付属品専用相フランジ 種類防滴保護形 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 接続専用相フランジ 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所ラインポンプ
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用 種類ラインポンプ 極数2 取扱液清水 構造(羽根車)クルーズ 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受 液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 液性清水(pH5.8~8.6) 塗装色グレー 材質(ケーシング)FC 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)SCS13 液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 種類防滴保護形 寸法H(mm)280 回転数(min-1[r.p.m])3600(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 寸法A(mm)70 寸法D(mm)140 寸法E(mm)140 寸法W(mm)173 接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売) 塗装色7.5BG5/1.5 寸法W1(mm)92 寸法W2(mm)81 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂) 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.39 呼称径d(Φmm)32
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品相フランジ(ステンレス製)×1組 極数2 フランジ特殊フランジ 同期速度(min-1)3600 寸法A(mm)78 寸法D(mm)130 寸法E(mm)130 周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃)0~100 寸法PW(mm)200 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 種類防滴保護形 寸法H(mm)280 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 寸法A(mm)70 寸法D(mm)140 寸法E(mm)140 寸法W(mm)173 接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売) 塗装色7.5BG5/1.5 寸法W1(mm)92 寸法W2(mm)81 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂) 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.39 呼称径d(Φmm)32
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 種類防滴保護形 寸法H(mm)300 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 寸法A(mm)80 寸法D(mm)150 寸法E(mm)150 寸法W(mm)171 接続JIS10K薄型相フランジ(相フランジ別売) 塗装色7.5BG5/1.5 寸法W1(mm)91 寸法W2(mm)80 液温範囲(℃)0~80 水質清水 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304 許容押込圧力(MPa)0.39 呼称径d(Φmm)40
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。 精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
用途冷温水循環、給湯など一般給水に。 材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

温水80℃まで使用可能。 精密ステンレス鋳造で強固。 配管はそのままでポンプの分解点検可能。 メカニカルシール採用で保守が容易。
液温(℃)0~80
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。 冷却装置の循環。 規格IEC60034-1 保護等級IP54 使用液クーラント液 塗装色マンセルN1(ツヤアリ) 使用粘度限界(mm2/s)200(50Hz)/75(60Hz) 寸法KD(Φmm)22 寸法KH(mm)93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)