324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーライナー アサヒペン 動画あり
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 トラスコ品番445-0124 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付) 仕様消石灰用 材質(本体)鋼板製 容量(kg)4.4 線幅(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトライン引き4
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル4kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル4 質量(kg)2.1 タイヤサイズ165mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×21.5×ハンドル70.5(本体36) ライン幅(mm)フィールド50 距離概算距離(炭カル5cm幅)90m
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 質量(g)580 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト 仕様炭酸カルシウム系白ライン 成分炭酸カルシウム 材質炭酸カルシウム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
999 税込1,099
3日以内出荷

三和体育製販ライン引ME-5
グラウンドにガッチリ食いつく操作性に優れた極太溝入タイヤ
仕様概算距離(炭カル)200m 、粉止板無しタイプ 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)135 材質(車輪)PE 容量(kg)炭カル7.5・消石灰3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×ハンドル76 高さ(cm)粉出口高:3.5 ライン幅(mm)50
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。 素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。 電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。 ※イージーラインエッジ専用のアプリケーター 3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き トラスコ品番249-4300 質量(kg)6.47 危険物の類別非危険物
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

マイゾックスラインマーカー
トラスコ品番735-6986 質量(kg)2.6 ホイール直径(Φmm)11.5 ライン幅(mm)50 マイゾックスコード122187
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル6.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル6.5 質量(kg)2.2 タイヤサイズ165mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×22×ハンドル75(本体39) ライン幅(mm)フィールド50 アズワン品番65-0539-84 距離概算距離(炭カル5cm幅)160m
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具 エスコ品番EA942CA-7 材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄 幅(mm)175 全長(mm)900 車輪径(Φmm)75 質量(g)580 危険物の類別非危険物 設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
6,590 税込7,249
翌々日出荷

トーエイライトライン引き7.5
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル7.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)炭カル7.5 質量(kg)2.4 タイヤサイズ165mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×ハンドル77(本体43) ライン幅(mm)フィールド50 アズワン品番65-0538-95 距離概算距離(炭カル5cm幅)200m
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

火に強いアルミ製ボディ 手に馴染む持ちやすい形状 シンプルで強い構造 本体アルミダイキャスト 底部に滑り止めゴム付
糸の長さ(m)16 トラスコ品番245-8861 質量(g)200 糸の太さ(mm)1.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

イージーラインエッジ Devcon(デブコン) 動画あり
速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き 乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃) 主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー) 比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃) 塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工) 塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト 塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
1本(750mL)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリーンテクノ21プラタマパウダーリサイクル白線
エコ商品
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線 材質プラスターボード端材+卵殻 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
999 税込1,099
7日以内出荷

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業 糸の長さ(m)30 タンク容量(mL)100 付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm) トラスコ品番813-4857 材質(本体)ABS樹脂、エラストマ 外形寸法(mm)縦140×横83×奥63 本体質量(g)155 材質(糸)ナイロン 糸の太さ(mm)1.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



約220mの線引きが可能です。(満タン・直線・全開時) 粉の吐出し量を2段階で調整可能です。
用途スポーツなどのライン引きに トラスコ品番203-6408 全長(mm)808 材質/仕上鋼板 質量(kg)2.5 アズワン品番64-8499-41
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

トーエイライトライン引き(卵殻)
卵殻・炭酸カルシウム専用ライン引き
用途グランド整備 容量(kg)炭酸カルシウム:7.5 仕様粉出口シャッター(フタ)付、ゴム羽根かくはん器 材質主材:スチール 質量(kg)2.7 幅(cm)ライン:フィールド5、野球7.6(ライン幅の選択ガイド付) 使用の目安概算距離:(炭カル5cm幅)200m(概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23.5×23.5×ハンドル77(本体43) アズワン品番65-0539-11 タイヤサイズ(mm)165
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

トーエイライトライン引き15
炭カル15kgの大容量。粉の補充作業を軽減します。
用途収納可能ハンドル・センターマーク入り・ゴム羽根かくはん器・粉出口(シャッター付)・スタンド付き仕様 仕様粉出口高さ約5.2cm、曲線用ガイド紐取付フック付、概算距離:(炭カル5cm幅)375m 質量(kg)3.8 幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(サッカー用)11 容量(kg)炭カル15 寸法(cm)幅25.5×奥行26.5×ハンドル高さ95(本体52)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

トーエイライトライン引きALL25
4つのライン幅に対応するオールラウンダー。前輪を浮かすことで曲線が引きやすい後部排出タイプ。
用途ライン幅:フィールド5cm・野球7.6cm・サッカー11cm・長く引ける2cm・粉出口シャッター(フタ)付き・ゴム羽根かくはん器 質量(kg)7 材質(本体)スチール サイズ(cm)タイヤ:18.5 容量(kg)炭カル25 寸法(cm)幅34×奥行59×ハンドル高さ91、本体高さ46.5 高さ(cm)粉出口:5.3 距離概算距離(炭カル5cm幅)750m
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ライン幅の切り替えが簡単に行える側面レバー式ライン引き
幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(野球用)7.6
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン幅の切り替えが簡単に行える側面レバー式ライン引き
幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(サッカー用)11
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトライン引き15A
炭カル15kgの大容量。粉の補充作業を軽減します。
用途収納可能ハンドル・センターマーク入り・ゴム羽根かくはん器・粉出口(シャッター付)・スタンド付き仕様 仕様粉出口高さ約5.2cm、曲線用ガイド紐取付フック付、概算距離:(炭カル5cm幅)375m 質量(kg)3.8 幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(野球用)7.6 容量(kg)炭カル15 寸法(cm)幅25.5×奥行26.5×ハンドル高さ95(本体52)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

トーエイライトライン引き7.5S
ライン幅選択ガイド付きのライン引き
用途収納可能ハンドル・センターマーク入り・ゴム羽根かくはん器・粉出口(シャッター付)・スタンド付き仕様 仕様粉出口高さ約5cm、曲線用ガイド紐取付フック付、概算距離:(炭カル5cm幅)200m 質量(kg)2.6 幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(野球用)7.6 容量(kg)炭カル7.5 寸法(cm)幅23.5×奥行23.5×ハンドル高さ77(本体43)
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

サッカー
用途備品 材質タンク・ハンドル・フタ:ポリプロピレン、シャーシ:ナイロン、タイヤ:EVA樹脂、車軸:スチール 径(Φmm)タイヤ:220 幅(cm)33.5 高さ(cm)99 奥行き(cm)33
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

トーエイライトライン引きALL40
4つのライン幅に対応するオールラウンダー。前輪を浮かすことで曲線が引きやすい後部排出タイプ。衝撃吸収サスペンションで安定したラインが引けます。
用途ライン幅:フィールド5cm・野球7.6cm・サッカー11cm・長く引ける2cm・粉出口シャッター(フタ)付き・ゴム羽根かくはん器 質量(kg)10.8 材質(本体)スチール サイズ(cm)タイヤ:18.5 容量(kg)炭カル40 寸法(cm)幅35.5×奥行73.5×ハンドル高さ3段階調節式(88.5・93.5・98.5)、本体高さ53.5 高さ(cm)粉出口:5.3 距離概算距離(炭カル5cm幅)1300m
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

無害 炭酸カルシウム99.1%。防湿袋。従来の消石灰に比べ、風による飛散が少なく皮膚や目への接触による火傷も心配ありません。固まりにくいので長期保存が可能です。
1袋
2,950 税込3,245
翌日出荷

人工芝や天然芝へのライン引きにお困りの方!こちらをご使用ください!
成分卵殻カルシウム 容量(kg)20
1袋
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和体育製販ライン引CP-5
点線も引けるアイデア商品。 手元のレバーを引くと粉の出口が開いてラインが引けます。レバーを離すと出口が閉まります。この作業を繰り返す事で点線が引けます。レバーを引いてフックに固定する事で連続線も引けます。
仕様概算距離(炭カル)200m 、粉止板付 質量(kg)2.8 車輪径(Φmm)135 材質(車輪)PE 容量(kg)炭カル7.5・消石灰 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×ハンドル82 高さ(cm)粉出口高:3.5 ライン幅(mm)50
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

人工芝や天然芝へのライン引きにお困りの方!こちらをご使用ください!
成分酸化チタン・卵殻カルシウム 35%、アクリル系エマルション樹脂 8%、体質顔料 6%、水 45%、添加剤 6% 容量(L)10 希釈倍率6 ( 水 5:本品 1)
1箱
15,980 税込17,578
翌々日出荷

マイゾックスラインマーカー
ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。 ※石灰はスポーツラインをご利用下さい。
用途白線引き ライン幅(mm)50
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和体育製販ライン引M-511
炭カル 1 袋を使い切れるちょうど良い大きさのライン引き。
仕様粉止板付 質量(kg)7 車輪径(Φmm)185 材質(車輪)発泡ゴム 容量(kg)炭カル 25・消石灰 12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×43.5×45.5(取手 91) 高さ(cm)粉出口高:4.5 ライン幅(mm)50・110
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き テープ厚さ(mm)2.4 主な用途表示・安全用 特性高耐久性
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

まとめ買いにお得な20kg10箱セット
セット内容袋入炭カル20kg×10箱 材質炭酸カルシウム 質量(kg)20/箱
1組
19,980 税込21,978
3日以内出荷