「ライン用テープ 赤」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久ラインテープDLT-800 ニトムズ 動画あり
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。 テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。 紙を使用していないので無発塵です。 従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。 さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
1巻ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

タカハラコーポレーションスーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)
エコ商品
傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。
用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。 芯材プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本緑十字社緑十字 ラインマーキングテープ
エコ商品
美しい直線と曲線を描くことができる、柔軟性のあるテープです。
用途倉庫、工場のラインマーキング、安全表示に。学校の廊下や体育館等歩行区分に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)33 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,798 税込4,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テサ (tesa)ラインテープ”58131”
エコ商品
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。 トラスコ品番207-3745 材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.065 赤/白 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷

オーキッドラインテープ美
エコ商品
傷つきにくく、熱や薬品にも強い! 高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP! 耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに 主な用途表示・安全用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐薬品、耐久性
1巻
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホリコープレミアムラインテープ
エコ商品
ポリエステルフィルムの複合支持体に、高接着・アクリル系粘着剤をコー ティングした、高強度型のラインテープ。初期粘着性が良好なため、作業性に優れている。 再剥離粘着剤を使用しているため、引き剥がしが容易である。
用途工場内、倉庫内、病院内、学校内、ビル内の区画線や案内線 材質ポリエステルフィルム テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.14 タック(ボールNo.)12 主な用途区画線や案内線 粘着力(N/25mm)13.7 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離可能
1巻
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。 剥離紙がないので作業性抜群です。
用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。 ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。 表示・安全用 粘着力(N/10mm)3.4 引張強度(N/10mm)60
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33 厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30) 材質ビニール(PVC) 内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯 引張強度(kg)30~33(mm2) 伸び(%)118~138 粘着力(g/25mm)1000(公差±100) 表面抵抗値(Ω)1×106~1010 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.142(±5) 基材PET+PVC 引張強度MD-450、TD-40.5 伸び(%)MD-138、TD-118 粘着力(g/25mm)1000(±100) 巻き芯内径(mm)76(±2)PE RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
1袋(1巻)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 動画あり
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用) 主な用途区分け・表示 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)90 特性耐久
1巻ほか
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に 材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.175 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東エルマテリアルラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)
エコ商品
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤) 幅(mm)100 厚さ(mm)0.16 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーキッドラインテープ 50mm×33m
エコ商品
主な用途表示・安全用 粘着力(g/25mm)232 粘着力(N/10mm)0.78以上 テープ厚さ(μm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

<特長>。強靭な基材で切れにくく、めくれに強い。切れずに剥がせる。直線作業に優れる。ライナー付で位置合わせが簡単
用途<用途>。倉庫等のラインマーキング、区画線施工 厚さ(mm)剥離ライナー厚:0.05 長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤) 材質(ライナー)ポリエステル 材質(バッキング)ビニール(キャリア) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)