100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫なツーポジションスナップキャップは操作性に優れます。 厚く丈夫な独自の構造により、安全で確実な密閉を保証します。
材質ポリエチレン
1箱(2000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(1000個×1パック)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
1箱(1000本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

半透明チューブです。ピールオフタイプの個包装(EOG滅菌済)で、ロット番号と有効期限が記載されています。デュアルポジションキャップと無地ラベルが付属します。
付属品無地ラベル 材質本体(PP製)、キャップ(PE製) 寸法(mm)Φ12×77 使用温度範囲(℃)-45~+120 遠心強度最大3000RCF
1袋(500袋×1本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP 容量(mL)14 寸法(Φ×mm)17×100 遠心強度(耐遠心荷重)4000G
1箱(10ラック×50本)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

性能表面延焼性クラス1 材質発泡ニトリルゴム 長さ(mm)2000 形状チューブ 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)10 仕様EOG滅菌済 長さ(mm)104.5 材質(本体)アクリル 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) 胴径(Φmm)16.5 アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
248 税込273
当日出荷

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm)0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最初のクリック位置まで締めると通気性は保たれ、2つめのクリック位置まで締めると密閉できます。
材質PP 容量(mL)5 寸法(Φ×mm)12×75 遠心強度(耐遠心荷重)4000G
1箱(1000本)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
1箱(48本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様コイル径(mm):42●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●芯数:1●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手 材質ポリウレタン ベージュ 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時) ホース内径(Φmm)4 使用流体空気、水 ホース外径(Φmm)6 アズワン品番67-2258-09 コイル長(m)1.6
1本
899 税込989
当日出荷

PP製、15ml、50mlは透明度を向上したクラリファイドポリプロピレンを採用しました。
滅菌γ滅菌済み
1セット(48本)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(100本)
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
18,900 税込20,790
当日出荷


一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.76mm●厚み:0.86mm●外径:2.48mm●タグ色:白/黒 アズワン品番65-8746-82
1個(12本)
8,998 税込9,898
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.09mm●厚み:0.86mm●外径:2.81mm●タグ色:白/赤 アズワン品番65-8746-86
1個(12本)
8,998 税込9,898
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.95mm●厚み:0.86mm●外径:2.81mm●タグ色:白/赤 アズワン品番65-8746-57
1個(12本)
7,198 税込7,918
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.38mm●厚み:0.86mm●外径:2.10mm●タグ色:オレンジ/緑 アズワン品番65-8747-01
1個(12本)
8,998 税込9,898
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.38mm●厚み:0.91mm●外径:2.20mm●タグ色:オレンジ/緑 アズワン品番65-8746-48
1個(12本)
7,198 税込7,918
17日以内出荷

1個(12本)
7,198 税込7,918
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個(12本)
7,198 税込7,918
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.64mm●厚み:0.86mm●外径:2.36mm●タグ色:オレンジ/白 アズワン品番65-8747-03
1個(12本)
8,998 税込9,898
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:2.29mm●厚み:0.86mm●外径:4.01mm●タグ色:紫/黒 アズワン品番65-8746-67
1個(12本)
7,198 税込7,918
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.57mm●厚み:0.91mm●外径:2.39mm●タグ色:白/黄 アズワン品番65-8746-80
1個(12本)
8,998 税込9,898
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.64mm●厚み:0.91mm●外径:2.46mm●タグ色:オレンジ/白 アズワン品番65-8746-81
1個(12本)
8,998 税込9,898
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:1.52mm●厚み:0.86mm●外径:3.24mm●タグ色:黄/青 アズワン品番65-8747-08
1個(12本)
8,998 税込9,898
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:2.79mm●厚み:0.86mm●外径:4.51mm●タグ色:紫/白 アズワン品番65-8746-69
1個(12本)
7,198 税込7,918
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm、ロング●内径:0.76mm●厚み:0.86mm●外径:2.48mm●タグ色:黒/黒 アズワン品番65-8746-71
1個(12本)
14,980 税込16,478
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:1.42mm●厚み:0.86mm●外径:3.14mm●タグ色:黄/黄 アズワン品番65-8746-61
1個(12本)
7,198 税込7,918
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.76mm●厚み:0.86mm●外径:2.48mm●タグ色:黒/黒 アズワン品番65-8746-53
1個(12本)
7,198 税込7,918
17日以内出荷

一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.44mm●厚み:0.91mm●外径:2.26mm●タグ色:緑/黄 アズワン品番65-8746-49
1個(12本)
7,198 税込7,918
17日以内出荷


一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:2.29mm●厚み:0.86mm●外径:4.01mm●タグ色:紫/黒 アズワン品番65-8746-95
1個(12本)
8,998 税込9,898
17日以内出荷