トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、実験用線源として安全に使用できます。
寸法(Φ×mm)2.5×10(樹脂製板に固定)
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
放射性物質を含む鉱物標本です。放射線の性質を調べる実験に使用できます。
質量(g)約5
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
霧箱や放射線カウンターを使用して放射線の性質を調べる実験ができるセットです。
【実験例】
霧箱による放射線の飛跡の観察
放射線源からの距離と放射線量の関係
吸収体の有無と種類による放射線量の関係
セット内容霧箱(コールドプレート式) KK-01 / [放射線の性質を調べる実験セット B]放射線カウンター GM-TK・吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)・面型実験用線源・放射性鉱物・遮蔽・距離実験用樹脂シート / 収納ケース
種別A
1個
¥83,000
税込¥91,300
8日以内出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。
少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート
材質観察槽:ガラス
寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 トリウム入り
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム
棒長(mm)150
表面処理研磨品
1セット(3枚)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
生徒実験に適したシャーレタイプの簡易霧箱セットです。
線源と光源が付属しており、ドライアイスとエタノールを別途準備するだけで、すぐに放射線の飛跡を観察できます。
セット内容観察槽:Φ75×13mm(プラスチック製・フタ付)、発泡トレイ、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト(電池付属)
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。
この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。
セット内容閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り
種別(5種・計測実験用)MRA-5N
1個
¥26,000
税込¥28,600
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容燐灰ウラン石、モナズ石、サマルスキー石、タンタル石、ゼノタイム
種別(5種)RA-5N
箱寸法(mm)330×100×58
1個
¥13,880
税込¥15,268
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)20
材質ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×133×260(ハンドル含まず)
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。
25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。
コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。
ドライアイス・液体窒素不要!
準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。
セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。
観察範囲が広く複数人での観察ができる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。
セット内容コールドプレート、観察用ドーム、温水用水槽、高輝度LEDライト、霧箱用線源、塩ビ棒
種別KK-01
1個
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ペルチェ素子を使って冷却し、放射線の飛跡を観察する実験用霧箱です。
直径75mmの広い観察面で、多くの飛跡を観察することができます。また、5 ~ 6 人が同時に観察できます。
電源を入れてからおよそ数分で自然放射線の飛跡が見え始めます。
観察を中断することなく、ワンプッシュで洗浄瓶からエタノールの追加が可能です。
観察層内を12 個の超高輝度LED で照らしているため、飛跡が鮮明に見え、暗室が不要です。
観察面に電圧をかけて残留イオンを除去しているため、β線などの細い飛跡も観察できます。
完成品なので、複雑な組立てや配線などの手間もなく、すぐに実験が可能です。
AC100V 0.7A の低消費電力なので、同時に複数台を動かすことが可能です。
関連キーワード