AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
最大出力125mW
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
FMロッドアンテナ。電源ランプ。スピーカー搭載。
モノラル受信。ハンドストラップ付き。横置きタイプ。
イヤホンジャック(モノラル音声)搭載。
色シルバー
電源DC4.5V、単3形乾電池×3本(別売)
本体質量(g)210(電池別)
標準持続時間(h)イヤホン使用時:FM約60/AM約60、スピーカー使用時:FM約40/AM約40※アルカリ乾電池使用時、音量中位の場合
受信周波数AM530-1605kHz、FM76‐108MHz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×84×36(突起物含まず)
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64
付属品AC電源コード
質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686
消費電力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0
最大出力600mW
電源(AC V)100
電源周波数(Hz)50/60
電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)
スピーカー10cm丸形(4Ω)
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ
DSP IC受信
聴きやすいクリアな音質
光る同調ランプで選局かんたん
イヤホン/スピーカー2WAY出力
ワイドFM(FM補完放送)対応
モノラル受信
FMロッドアンテナ搭載
片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約58(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×18(突起物含まず)
電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)
受信周波数AM530-1605kHz FM76-95MHz
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
使用電池単4乾電池3本使用(別売)
内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35
充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。
劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。
バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。
手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください
材質ABS樹脂
質量(g)208
電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69
連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間
機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能
LEDΦ5mm白色LED×3
受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
素材ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54相当
サイレンサ出力音量76db
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能
バッテリー容量(mAh)2000
寸法(mm)約229×88×150
質量(g)約616
受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
充電端子USB TYPE-C
給電端子USB-A
付属品USBケーブル、取扱説明書
スピーカー内蔵
LED使用数(個)白色9灯
材質ABS樹脂
バッテリー電圧(V)3.7
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ポケットサイズのコンパクトラジオ
電池長持ち(約154時間持続)
イヤホン/スピーカー2WAY出力
モノラル受信
光る同調ランプ付き
FMロッドアンテナ搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応
片耳イヤホン付属
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 角形9V
モノタロウ
¥279
税込¥307
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。
寸法(mm)約48.5×17.5×26.5
電圧(V)9
長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。選局しやすい同調ランプ。災害時も長時間使用できて安心
付属品イヤホン・ストラップ
出力端子Φ3.5mmミニジャック
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
電池寿命AM 約130時間/FM 約115時間イヤホン使用時(目安):AM 約400時間/FM 約280時間
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
同期方式アナログ同調
スピーカー直径40mm 丸型8Ω
外形寸法(mm)幅60×高さ99×奥行23(最大値)
質量(g)約72g(イヤホン・電池除く)
アズワン品番64-9711-63
1個
¥1,708
税込¥1,879
当日出荷
DSPデジタルチューナー搭載で雑音の少ないクリアな音声
操作はアナログで簡単にできます
同調ランプ搭載でラクラク選局
ワイドFM(FM補完放送)対応
イヤホンでもスピーカーでも聴けます(イヤホン付属)
FMロッドアンテナ付き
モノラル受信
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約65(乾電池含まず)
電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×21(突起物含まず)
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約48、イヤホン使用時:AM受信/約57、FM受信/約55(アルカリ乾電池新品使用、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値)
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能FM/AMラジオ
バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子USBmini端子
スピーカー直径35mm/0.5W
受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能
バッテリー容量(mAh)800
寸法(mm)約184×81×117
質量(g)約332
受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
充電端子DCプラグ
給電端子USB-A
付属品USBケーブル、取扱説明書
スピーカー内蔵
LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅)
材質ABS樹脂
バッテリー電圧(V)3.7
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属)
トラスコ品番397-5983
材質ABS樹脂
質量(g)132
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28
機能FM/AMラジオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
便利なLEDライトを搭載した軽量コンパクトなポケットラジオ。電池式で手軽にご使用いただけます。
デジタルチューナー搭載でピタッと簡単選局、受信状態がひとめで分かる同調ランプ付き。
いざという時に役立つLEDライトを搭載しているから、暗がりでも非常時でも慌てず照らす防災グッズとしてもおススメします。
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約63(電池含まず)
電源DC3V(単4電池×2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×95×18
電池寿命(時間)イヤホン:FM受信45・AM受信45、内蔵スピーカー:FM受信40・AM受信45、LEDライト点灯約120(実際の電池時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります)
スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1
受信周波数FM :76.0~108.0MHz、AM: 522~1620kHz
電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時)イヤホン使用時 FM受信:約45、AM受信:約50、内蔵スピーカー使用時 FM受信:約40、AM受信:約45、LEDライト点灯時 約120※実際の電池時間は、周囲の温度や使用状況により短くなることがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D
電圧(V)3
使用推奨期限JIS準拠5年
1パック
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
公称電圧(V)3
LEDライト、サイレン、AMFMラジオ機能、アンテナストラップ付
災害・停電などの緊急時や、夜の散歩や野外活動・アウトドアなどで活用できます。
電源単四乾電池×3本(別売)
機能LEDライト、FM/AMラジオ、防水、サイレン機能
寸法(mm)約133×45×46
質量(g)約100
受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
LED使用数(個)1灯
光度(cd)20
スピーカー内蔵
材質ABS樹脂
防水保護等級IPX3
付属品取扱説明書
仕様アンテナ兼用ストラップ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W
1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)
最大出力(W)実用:2+2
本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)
電源コード(m)約1.5
電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141
入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)
受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz
出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR1632D
電圧(V)3
使用推奨期限JIS準拠5年
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
シンプルかつ愛着の持てるデザイン。和室、洋室を問わないシンプルカラー。使い勝手のよい1Wモノラルスピーカー。カセットテープへの録音、再生が可能。AM/ワイドFMラジオ受信。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。大きな文字で操作がらくらく。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途場所を選ばず気軽に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオカセットプレーヤー radio カセットデッキ 軽量 小型 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ
付属品電源コード、取扱説明書/保証書
質量(g)980
電源(V)AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×10.5×16.5
周波数(MHz)FM受信:76~108
長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。快適音質の50mm大型スピーカー。選局しやすい同調ランプ。横置きタイプ
付属品イヤホン、ストラップ
出力端子Φ3.5mmミニジャック
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)
電池寿命AM…約120時間 / FM…約110時間イヤホン使用時(目安):AM…約350時間 / FM…約270時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz
同期方式アナログ同調
スピーカー直径50mm 丸型8Ω
外形寸法(mm)幅114×高さ77×奥行31(最大値)
質量(g)約124g(ストラップ含、イヤホン・電池除く)
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償!
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。
「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。
大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。
ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。
リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。
外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。
最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。
設定した時間になると自動的に電源が切れます。
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×65×152
質量(kg)約1.2(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5
使用推奨期限2年
熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書
質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず)
電源DC6V単2形乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず)
電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
スピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1
明るさ(Lm)LEDライト:約45~50
取扱説明書(2.38MB)
スピーカーサイズ(mm)口径76
1個
¥3,479
税込¥3,827
当日出荷
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
大音量で聴ける大型9cmスピーカー
持ち運びやすいハンドル付
わかりやすい日本語表記
選局しやすい大きな表示と大きなツマミ
乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz
仕様同調方式:デジタル同調
電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時
付属品AC電源コード(約1.5m)
質量(g)約618(電池除く)
消費電力(W)4
電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz
スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz 。スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:5W。外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)。質量:約630g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。選んだバンドがわかるランプ表示。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。選局しやすい大きな表示と大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
¥4,272
税込¥4,699
翌々日出荷
キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。
ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。
緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA
材質本体:ABS樹脂
質量(g)230
電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル
使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)
連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8
機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45
充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)
バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)
充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A
明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。
長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。
スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。
バッテリー電圧(V)2.7
セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ
質量(kg)0.17
電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66
連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分
機能ラジオ:AM/FM
LED高輝度LED(白色)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電池長持ち最長約290時間
電池交換回数節約タイプ
乾電池/家庭用電源の2WAY電源
聴き取りやすい大口径スピーカー
イヤホン端子付
選局をサポート同調ランプ
持ち運びに便利ハンドストラップ付
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書
質量(g)約248(乾電池含まず)
電源DC3V単1形乾電池×2本(別売)、外部電源:DC3V500mAセンタープラス(ACアダプター別売/適合プラグ径:内径2.5mm外径5.5mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×97.6×46.5(突起物含まず)
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmミニジャック) ※出力音声はモノラルです
受信周波数AM:530~1710kHz、FM:76~95MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約295、FM受信/約290、イヤホン使用時:AM受信/約360、FM受信/約350(アルカリ乾電池新品使用時)
取扱説明書(3.32MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電池長持ちのアナログ同調仕様。ワイドFM対応のコンパクトなポケットラジオ
仕様同調方式:アナログ同調
付属品片耳イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書※単3電池は別売です。
色ブラック
質量(g)約105(イヤホン・電池除く)
電源(V)単3電池2本、3対応AC/DCアダプタ(メーカーADA-T30シリーズ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27
保証期間お買い上げ日より一年間※レシートなどの購入証明が必要です。
受信周波数FM:76~95MHz、AM:522~1620kHz
動作温度範囲(℃)0~40
イヤホン形状Φ3.5mmモノラルミニジャック
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)104×46×66
電源電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F
機能AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン
質量(g)180
付属品スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1
アズワン品番7-9073-01
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
スピーカー/イヤホンの2WAY出力
聴きやすいクリアな音質
光る同調ランプ搭載で操作しやすい
乾電池2本で最長約200時間聴けて経済的
災害非常時の予備ラジオにも
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書
質量(g)約156(乾電池含まず)
電源DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122.5×71×35(突起物含まず)
電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信 約210・FM受信 約200、イヤホン使用時:AM受信 約450・FM受信 約420
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz
端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
取扱説明書(2.89MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1080(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(3.89MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥7,479
税込¥8,227
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ