ベストと小物入れ、工具差しがセットになっており胴周りがすっきりし作業しやすくなります。小物入れと工具差しはベルクロで付け替え可能です。胴回りは背面のベルクロで調整可能です。
用途内装業などに。
トラスコ品番161-0255
幅(mm)52
色ブラック
サイズフリー
高さ(mm)64
質量(g)520
1着
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
サイズAVS0.5sq相当
取付け方法コネクターによる接続
レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。
シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。
メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。
ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。
リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。
収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズFree
質量(g)約1200
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
生地ポリエステル1680D
作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト
混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100
生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
サイズFree
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
生地ポリエステル1680D
質量(g)約800
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅広肩あてパット付サスペンダーロングタイプ。大柄な体格の方にも対応!。長時間ワークに最適。腰が軽い:サスペンダーで吊ることにより、腰への負担を軽減。ベルトのズレ落ちを防止:柱上安全帯用ベルト、腰ベルトのズレ落ち防止。幅広肩あてパット:肩にやさしく、長時間ワークでも快適。フック・ポケット付:ペンやゲージが入るポケット、工具落下防止ワイヤー等が取り付けできるフック・リング付
有効サイズ約1100~約1370mm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ハーネスでも風が通る墜落制止用器具フルハーネス用インナーパットです。
用途ファン付作業服とハーネスでも通気性を良くするベスト型インナーパット
仕様背面部:超立体3Dメッシュクッション、内側:しっかり腰に密着し通気性も保持したノンスリップメッシュ構造
アズワン品番64-8462-06
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。
クッションスポンジ+メッシュのショルダーパッドを採用したサスペンダーベルトです。
ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
用途サスペンダー。
仕様メッシュタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

アンテナ 変換コード
モノタロウ
¥869
税込¥956
ケーブル同軸ケーブル
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
前胸、背中に4個の大きなポケット付。夏は保冷材を入れ熱中症対策に、冬はカイロを入れ寒さ対策に。
用途野外作業、アウトドアに最適。
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥2,957
税込¥3,253
7日以内出荷
主な適合純正品番39151-MKC-A01
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用のキャリングハーネスです!
塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91,SG-2001ブロアを背負う専用の背負子
材質ナイロン
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
胸ポケット・Wサイドポケット付き小物の収納が可能。
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用。
柔軟剤入反射テープを使用し、低温でも硬くなりにくい。
センターファスナーで着・脱衣がスムーズ。
ウエスト(cm)105~130
材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール
サイズ105~130
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
着丈(cm)62
ホンダ車 新タイプ24ピンに対応。市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。<適合車種>。N-ONE JG3/JG4(R4.8~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。N-ONE JF5/JF6(R5.10~)。ステアリングリモコン配線は非対応です。純正ステアリングリモコン対応仕様。24ピン
用途配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。・オーディオハーネス(24ピン)
メーカーホンダ車用
ピン数(ピン)24
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
アルパイン製ポータブル電源(PTB-PS640)を用いて、車両側カーエレデバイスを動かすことが。できる、車両連携ハーネスです。トヨタ車アクセサリースイッチにオン/オフスイッチを組み込むことができます。車両のエンジンをOFFにしなければならない、キャンプ場や車中泊スポットなどで。カーオーディオを聞いたり、カーナビ画面/リアビジョンを用いて動画の視聴を。ポータブル電源の電力を用いて使えるようになります。
許容電流(A)20
構成部品電源ケーブル、切替スイッチ、電源ケーブル延長線(4.5m)、ポータブル電源用シガー電源ケーブル(4.5m)
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
関連キーワード