800件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)130 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629 税込692
当日出荷

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)128 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
749 税込824
当日出荷

ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm)160 バネ 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)120 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ無し 材質(グリップ)塩化ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジオペンチ エンジニア 動画あり
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に 材質S58C 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度55HRC 切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160 先端先長 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大24 質量(g)104 刃部硬度60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷


特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)145 質量(g)76
1個
499 税込549
当日出荷

鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 全長(mm)170 仕様マスターグリップ トラスコ品番390-0045 質量(g)135 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 バネ無し
1丁
2,195 税込2,415
当日出荷

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PM-06 丸ペンチ エンジニア 動画あり
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。 全長(mm)145 トラスコ品番368-8194 材質SCM440H 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160 先端先曲がり 材質S55C 質量(g)141 最大口開き(mm)40 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
858 税込944
当日出荷

寸法L(mm)175 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7454 質量(g)130 先端先細 寸法l(mm)54 寸法T1(mm)14.5 寸法T2(mm)9 寸法W1(mm)55 寸法W2(mm)13.5 バネ無し
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着 全長(mm)150
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
用途狭い箇所の取り付け作業に。 全長(mm)160 材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR 先端先細 刃部硬度HRC56~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 バネ有り 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
959 税込1,055
当日出荷

線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)120 トラスコ品番828-3810 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

PS-01 ミニチュアラジオペンチ エンジニア 動画あり
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)139 トラスコ品番436-2594 材質S58C 質量(g)68 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C 寸法(mm)150 質量(g)127 先端先細 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150 全長(mm)163 先端先細 バネ有り 材質高炭素鋼 質量(g)135 刃長(mm)10 刃部硬度56~62HRC 頭部厚(mm)10 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)51 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
999 税込1,099
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)125 質量(g)74
1個
499 税込549
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。丸い口でつかむモノを傷付けません。
用途ホビー用・ご家庭用に。アクセサリー作りになどに。 全長(mm)125 質量(g)72
1個
499 税込549
当日出荷

狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8152 材質マルトロイⅠ(KA70CRF2) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150 バネ有り 全長(mm)150 質量(g)48 寸法d(mm)47.5 寸法e(mm)7.5 寸法b(mm)9.5 寸法h(mm)1.3 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 寸法c(mm)6.8 寸法g(mm)1.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法L(mm)200 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7497 質量(g)130 先端先長 寸法l(mm)89 寸法T1(mm)14 寸法T2(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.6 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)16 バネ無し
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 硬線2.2 バネ無し 切断能力(Φmm)中硬線3.2 先端先長
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、切る等の作業が楽に行えます。
用途つかむ、曲げる、切る作業。 仕様二重成型グリップ 材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂 切断能力(mm)軟鉄線1.2
1個
689 税込758
当日出荷

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばね装備です。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部にくわえ穴付です。
仕様コイルばね付、ローレット付、先端部ギザ付 先端先細 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150 質量(g)132 先端先細 切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mm バネ無し
1個
479 税込527
当日出荷

狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8250 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)90 先端先細 バネ有り 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かいものをつかんだり、鉄線・銅線などの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
呼び寸法(mm)150 全長(mm)165 質量(g)130
1個
499 税込549
当日出荷

MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6571 材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 質量(g)85 先端先曲り 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ロングタイプラジオペンチ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。 全長(mm)280
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ラジオペンチの改良型。 プライヤー機能付。
呼び寸法(mm)170 全長A(mm)172 先端先長 バネ無し トラスコ品番117-8890 質量(g)110 寸法F(mm)2.0 寸法E(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適しています バネ無し
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)