ホビー用、一般工作用として特に細かい部品を使っての作業に最適です。先端を細く仕上げていますので、小さな部品も完全にキャッチします。
全長(mm)160
先端先細
バネ付
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
刃部硬度はHRC57~61です。
全長(mm)112
仕様先端部ギザ付
トラスコ品番767-4848
質量(g)57
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5
バネ有り
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先端で繊細な加工がしやすい刃がないタイプ。掴んだ際にワークを傷つけにくい溝なし仕様。バネによる連続作業の負担を軽減。
用途アクセサリーや精密機器など、小さな部品の曲げ加工、保持や取り付けに。
トラスコ品番405-9661
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。
先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。
先端縦曲り
バネ無し
仕様先端部ギザ付き、ROHS対応
トラスコ品番447-0494
材質特殊鋼
全長(mm)154
質量(g)120
材質(グリップ)樹脂
先端形状E×F:3.0×2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
極細先端が狭い場所で役に立ちます。
刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)151
先端形状フラットノーズ
仕様ばね付・先端部ギザなし
トラスコ品番788-1665
材質特殊鋼、グリップ:樹脂
質量(g)60
先端寸法(mm)1.9×1.3
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
狭い箇所や細かな作業に適しています。
神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。
握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番760-8152
材質マルトロイⅠ(KA70CRF2)
質量(g)75
先端先細
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ無し
材質(グリップ)塩化ビニール
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)139
トラスコ品番436-2594
材質S58C
質量(g)68
先端先細
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200
幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5
口先長(mm)73
切断能力(Φmm) 硬線2.2
バネ無し
切断能力(Φmm)中硬線3.2
先端先長
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150
バネ有り
全長(mm)150
質量(g)48
寸法d(mm)47.5
寸法e(mm)7.5
寸法b(mm)9.5
寸法h(mm)1.3
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
寸法c(mm)6.8
寸法g(mm)1.9
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約150
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)145
質量(g)76
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質S58C
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8331
材質MARUTOLOYⅡ
全長(mm)153
質量(g)70
寸法A(mm)153
寸法D(mm)7.5
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。ギザ付きで素材をしっかりつかめます。
用途ホビー、精密作業等。
材質ステンレス鋼(SUS410)
全長(mm)約120
硬度(本体)HRC42~43・(刃部)HRC46~48
切断能力(Φmm) 銅線0.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
精密機器の組立・修理に。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150
全長(mm)163
先端先細
バネ有り
材質高炭素鋼
質量(g)135
刃長(mm)10
刃部硬度56~62HRC
頭部厚(mm)10
切断能力(mm)軟鉄線2
頭部幅(mm)17
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)51
柄幅(mm)55
切断径(より線mm2)2
刃部加工高周波焼入れ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細
切断能力(Φmm) 硬線1.6
バネ無し
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0
厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm)中硬線2.5
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。
バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。精密機器の組み立て、配線などに適しています。
用途精密機器の組み立て、配線。
材質炭素工具鋼S55C
全長(mm)150
切断能力(mm)軟鉄線1.2
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8224
材質S58C
質量(g)125
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使いやすいスタンダード形状のラジオペンチです。1丁で切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途精密機器の組み立てや配線作業。
材質炭素工具鋼S55C
全長(mm)150
切断能力(mm)軟鉄線1.2
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。
全長(mm)160
トラスコ品番365-5032
質量(g)120
先端先細
先端形状3×2.5mm
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
寸法(mm)130
仕様切断刃・先端部ギザ付
トラスコ品番111-2023
全長(mm)130
質量(g)60
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2
バネ無し
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8232
材質S58C
質量(g)125
先端先細
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
JIS規格製品(サイズ150)。
バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。
用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など
バネ有り
寸法a(mm)17
寸法b(mm)49
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):50
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9
全長(mm)160
質量(g)144
ハンドルコンフォート
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル半丸口
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状
長さ(mm)口先(L3):50
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9
全長(mm)160
質量(g)113
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線2.5
スタイル半丸口
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。
狭い箇所での配線・切断作業に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
より線から鉄線まで幅広く切断可能。
くわえ部ギザ刃。
セーフティコード対応。
バネ付で連続切断作業も快適。
先端先細
バネ有り
仕様くわえ部ギザ付
材質特殊鋼
切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
狭い場所での細工・精密作業に
JIS認証取得品
呼び寸法(mm)150
質量(g)125
先端先細
切断能力(Φmm)鉄線1.5、銅線2.6
バネ無し
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
仕様つかみ面:フラット
長さ(mm)口先(L3):28
幅(mm)ジョイント部(W3):16.5
厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(D1):2.5
全長(mm)140
質量(g)100
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル丸口
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。
材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
全長(mm)約150
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
バネあり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。
用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。
全長(mm)160
仕様ばね付
トラスコ品番365-5016
材質特殊鋼
質量(g)120
先端先細
先端形状3×2.5mm
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8241
材質S58C
質量(g)75
先端先長
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工!。スプリング付
用途アクセサリー加工・針金細工・精密加工
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。
全長(mm)160
先端先細
呼び寸法(mm)150
バネ無し
仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品
トラスコ品番117-9390
材質ステンレス鋼
質量(g)120
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC50~55
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ